カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
  • 自動車純正部品(128)
  • 農業機械(95)
  • 制御機器(68)
  • 作業工具(14)
  • 自転車部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「t8-y」の検索結果

関連キーワード
544件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCO
    クリア
    ブルー
    グリーン
    レッド
    イエロー
    グレー

    T型コンテナ ネスティングタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • サイドパーツ付きジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Nobile ノービレ】 ホームテイスト
    ブラウン
    ベージュ
    イエロー
    グリーン
    ピンク

    サイドパーツ付きジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Nobile ノービレ】

    ホームテイスト(6件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(8枚)
    翌日出荷から3日以内出荷
    セッティングしやすい大判サイズのジョイントマット 衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります! 安心して使える低ホルムアルデヒド商品 水洗いできるから、汚れても安心 レイアウトしやすいサイドパーツ付き
    用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。
  • ナナフォーム Mタイプ nana(東洋印刷)

    ナナフォーム Mタイプ

    nana(東洋印刷)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(500折)
    翌々日出荷
    ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
    適合プリンタドットプリンタ
  • スパイラルチューブ 未来工業
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    スパイラルチューブ

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    豊富なサイズとカラーで、配線の識別に便利です
    用途束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護。ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理などに使用します材質LDPE
  • 【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPC4T8タイプ(クイック式) ノーブランド
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPC4T8タイプ(クイック式)

    ノーブランド
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • ランプ カーゴ ルーム (D4) MAZDA(マツダ)

    ランプ カーゴ ルーム (D4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • LEDシーリングライト 8畳用 調光調色 リモコン付 オーム電機

    LEDシーリングライト 8畳用 調光調色 リモコン付

    オーム電機
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。8畳までの部屋に対応し、最大3900ルーメンの明るさです。5段階調光・5段階調色に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。電球色から昼光色まで、使用シーンに合わせて光色を切り替えできます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。
    付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書色調色:5段階質量(g)823周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)29全光束(Lm)3900型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色電球色~昼光色演色指数(Ra)80適用畳数8畳調光機能5段階
  • GRIP HEATER Y CAP 08T50EWA0Y0G ホンダ

    GRIP HEATER Y CAP 08T50EWA0Y0G

    ホンダ
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
  • アナログ信号変換器用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング

    アナログ信号変換器用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット

    三菱電機エンジニアリング
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    12日以内出荷から82日以内出荷
    アナログ信号変換器をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:センサ群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です。簡単配線:アナログ信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。専用ケーブル(0.1m)を同梱しています。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
    用途ネットワーク機器付属品アナログ信号変換器接続用ケーブル(0.1m)質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台分類小規模IoT(ネットワークインターフェースユニット)入力点数【アナログ】8チャンネル端子台【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2)(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204変換速度1チャンネルあたり:1ms外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB供給電源[電圧]DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、[消費電流]0.14A、[アナログ信号変換器]アナログ信号変換器にもDC24V電源の供給が必要です。なお必要な電源の仕様につきましてはご使用になるアナログ信号変換器のマニュアルにてご確認ください。別売品番FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
  • Yボックスレンチ8・9・10 CAPTAIN STAG

    Yボックスレンチ8・9・10

    CAPTAIN STAG
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    8、9、10mmのY字ボックスレンチです。
    材質鉄(ソケット部:クロムメッキ)質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×80×14
  • HEATER L GRIP 08T50EWA0Y0E ホンダ

    HEATER L GRIP 08T50EWA0Y0E

    ホンダ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
  • HEATER R GRIP(SPO 08T50EWA0Y0 ホンダ

    HEATER R GRIP(SPO 08T50EWA0Y0

    ホンダ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
  • HEATER R GRIP 08T50EWA0Y0D ホンダ

    HEATER R GRIP 08T50EWA0Y0D

    ホンダ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
  • HEATER L GRIP(SPO 08T50EWA0Y0A ホンダ

    HEATER L GRIP(SPO 08T50EWA0Y0A

    ホンダ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
  • GRIP HEATER SW AS 08T50EWA0Y0F ホンダ

    GRIP HEATER SW AS 08T50EWA0Y0F

    ホンダ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
  • カバー (D4Y3) MAZDA(マツダ)

    カバー (D4Y3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷
  • ベンディング8t・9t用 Ass'y 日東工器

    ベンディング8t・9t用 Ass'y

    日東工器
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    6日以内出荷
    用途ベンド仕様上刃・下刃セット適合機種MW-50
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1146件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥4,990税込¥5,489
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Y8WM9801T BL-M9100 ダイヤフラム SHIMANO(シマノ)

    Y8WM9801T BL-M9100 ダイヤフラム

    SHIMANO(シマノ)
    ¥489税込¥538
    1個
    8日以内出荷
    ダイアフラム BL-M9100
  • Y8RM9802T BL-MT501 キャップ SHIMANO(シマノ)

    Y8RM9802T BL-MT501 キャップ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥309税込¥340
    1個
    8日以内出荷
    キャップ BL-MT501
  • Y8MX9801T BL-M8000 キャップ SHIMANO(シマノ)

    Y8MX9801T BL-M8000 キャップ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥239税込¥263
    1個
    8日以内出荷
    キャップ BL-M8000
  • フロントフエンダコンプリート 5JX-Y2150-T0-8X YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフエンダコンプリート 5JX-Y2150-T0-8X

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • Y8RM9801T BL-M4100 ダイヤフラム SHIMANO(シマノ)

    Y8RM9801T BL-M4100 ダイヤフラム

    SHIMANO(シマノ)
    ¥309税込¥340
    1個
    8日以内出荷
    ダイアフラム BL-M4100
  • Y8V39802T BL-M820 キャップ SHIMANO(シマノ)

    Y8V39802T BL-M820 キャップ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥309税込¥340
    1個
    8日以内出荷
    キャップ BL-M820
  • Y8V39801T BL-M820 ダイヤフラム SHIMANO(シマノ)

    Y8V39801T BL-M820 ダイヤフラム

    SHIMANO(シマノ)
    ¥409税込¥450
    1個
    8日以内出荷
    ダイアフラム BL-M820
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • 精密ドライバーセット E-Value

    精密ドライバーセット

    E-Value(17件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
    用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥688税込¥757
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1602MA-8Y-C3T2.5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1602MA-8Y-C3T2.5

    NSK(日本精工)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】200【最大】239ボール径(Φmm)1.588リード(mm)2.5有効巻数(巻)1×4ねじ軸仕様【径】16【谷径】14.6【長さL0】371【La】304【Lt】289ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-8Y-C3T1.5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-8Y-C3T1.5

    NSK(日本精工)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】100【最大】113ボール径(Φmm)1リード(mm)1.5有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】8【谷径】7【長さL0】198【La】152【Lt】140ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1202MA-8Y-C3T2.5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1202MA-8Y-C3T2.5

    NSK(日本精工)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】200【最大】221ボール径(Φmm)1.588リード(mm)2.5有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】12【谷径】10.6【長さ(L0)】330【長さ(La)】275【長さ(Lt)】260ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1002MA-8Y-C3T2.5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1002MA-8Y-C3T2.5

    NSK(日本精工)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】200【最大】213ボール径(Φmm)1.588リード(mm)2.5有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】10【谷径】8.6【長さ】L0308【La】262【Lt】250ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1001MA-8Y-C3T2.5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1001MA-8Y-C3T2.5

    NSK(日本精工)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】100【最大】113ボール径(Φmm)1.588リード(mm)2.5有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】10【谷径】8.6【長さ】L0208【La】162【Lt】150ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1201MA-8Y-C3T2.5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1201MA-8Y-C3T2.5

    NSK(日本精工)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】100【最大】121ボール径(Φmm)1.588リード(mm)2.5有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】12【谷径】10.6【長さ】L0230【La】175【Lt】160ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1601MA-8Y-C3T2.5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1601MA-8Y-C3T2.5

    NSK(日本精工)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】100【最大】139ボール径(Φmm)1.588リード(mm)2.5有効巻数(巻)1×4ねじ軸仕様【径】16【谷径】14.6【長さL0】271【La】204【Lt】189ねじれ方向右
  • マルチドライバーセット E-Value

    マルチドライバーセット

    E-Value(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)商品構成セット品
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
"t8-y" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷