カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 切削工具(12)
  • 農業機械(11)
  • 作業工具(10)
  • バイク部品(9)
  • 制御機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t200-13」の検索結果

78件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    六角ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • キラキラクリアテープ ワールドクラフト

    キラキラクリアテープ

    ワールドクラフト
    ¥419税込¥461
    1巻
    翌々日出荷
    PET透明素材のテープで重ね貼りにも適しています。
    材質PET寸法(幅Wmm×長さLm)20×5
  • iPhone 12/12 Pro用ケース motomo INO Achrome Shield Case motomo(モトモ)

    iPhone 12/12 Pro用ケース motomo INO Achrome Shield Case

    motomo(モトモ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなバンパーとクリアボディが一体化したケース。 iPhoneのカラーやAppleロゴが見えるので、iPhoneをそのまま持ちたい方にもおすすめです。 TPUボディとポリカーボネイトバンパーの二重構造で端末をサポート。 テーブルや床に置いた時にカメラレンズやディスプレイ画面が接地しないように縁部分が高めに設計されています。 ワイヤレス充電対応。
    材質本体:TPU、ポリカーボネート/ボタン:アルミニウム合金質量(g)30タイプケース型(背面カバー型)対応機種iPhone 12/12 Pro寸法(cm)7.7×15.1×1
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • 3/8逆噴射ノズルT型 13L/分エンジン式・16/200G用 アサダ

    3/8逆噴射ノズルT型 13L/分エンジン式・16/200G用

    アサダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-6749-91
  • 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機

    一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

    富士電機
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    トリップボタン有
  • 3/8逆噴射ノズルT型前1穴 13L/分エンジン式・16/200G用 アサダ

    3/8逆噴射ノズルT型前1穴 13L/分エンジン式・16/200G用

    アサダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6749-93
  • オイルフィルター エレメント マグネットイン S KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター エレメント マグネットイン S

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネット無しタイプ有(105-521) 【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径) 【適合】 カワサキ 150 : エプシロン150 A1(02) スズキ 50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06) 125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98) 150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06) 200. : バーグマン200 250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13) 400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)
  • ホーム水栓 13mm TOTO

    ホーム水栓 13mm

    TOTO
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無色メタル呼び径(mm)13呼び径(水栓)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)75
  • 汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機

    汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形

    富士電機
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有定格使用電圧(AC V)100-230-440共用アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
  • 汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機

    汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形

    富士電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • チップ SEET 住友電工ハードメタル

    チップ SEET

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ SEMT 住友電工ハードメタル

    チップ SEMT

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)20
  • 用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機

    用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用

    富士電機
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
  • ハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用) TOTO

    ハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用)

    TOTO
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    適合(T23A 13)、T23AE20、T23BNR13、T23B20, (T30ARNR13)、T30AR20、(T31ASNR13)、(T31SNR13).、(T32ARN13)、(T36SNR13)、(T38SNR13),、(T130AR13)、(T131AS13)、(T131513)、(T136513)、(T200BS13)、T200SNR13、(T205NR)、T205QR、T21OSNSほか
  • チップ SEMT 住友電工ハードメタル

    チップ SEMT

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • サラバネザガネツキナット BIGM(丸山製作所)

    サラバネザガネツキナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥589税込¥648
    1セット(5個)
    当日出荷
    規格M8ヒダリ部品名称サラバネザガネツキナツト図解NoBC200T 本体部品_No.14、BC260T 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.14、BC20T 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.13、KC20NX 本体部品_No.13、KC20NX 本体部品_No.36、BC2000 2013 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.14、KC26NX1 本体部品_No.14、KC2000 本体部品_No.14
  • ハモノボスB(TH) BIGM(丸山製作所)

    ハモノボスB(TH)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    規格BC2000図解NoBC20T 本体部品 ハモノボスB(TH)_No.12、KC20NX 本体部品_No.12、BC200T 本体部品_No.13、KC20NX 本体部品_No.35
  • チップ SEMT 住友電工ハードメタル

    チップ SEMT

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEET 住友電工ハードメタル

    チップ SEET

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様 Wera

    サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様

    Wera
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
  • 鉄工ヤスリ     中目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目 平

    ツボサン
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    一般金属等の切削加工に最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)200柄無目数【ヤスリ】14CUT/cm
  • 絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷
    IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
    セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619)質量(g)935規格IEC60900規格ケース寸法(mm)280×190×45
  • 絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
    セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし)質量(g)975規格IEC60900規格ケース寸法(mm)280×190×45
  • ソケットレンチセット 200 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 200

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(17点組)
    当日出荷
    大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。インチサイズ。
    用途プラント整備差込角(mm[inch])19(3/4)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容【12角】1-1/16、1-1/8、1-3/16、1-1/4、1-5/16、1-3/8、1-7/16、1-1/2、1-5/8、1-3/4、1-13/16、1-7/8、2(インチ)トラスコ品番810-9231セット内容ソケット(12角):6DB-34(1-1/16)、36(1-1/8)、38(1-3/16)、40(1-1/4)、42(1-5/16)、44(1-3/8)、46(1-7/16)、48(1-1/2)、52(1-5/8)、56(1-3/4)、58(1-13/16)、60(1-7/8)、64(2)/ラチェットハンドル:471/T形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)、611(400mm)質量(kg)14タイプインチ差込角(mm)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)552×215×92ソケット内容(mm)【12角】34、36、38、40、42、44、46、48、52、56、58、60、64ケースメタルケース:MC200
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
  • ツールバッグセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールバッグセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷
    セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28
  • ショックレスフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ショックレスフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    水撃(ウォーターハンマー)軽減機能 洗面化粧台から流し台、洗濯機まわりなどに使用できます
    呼び13最高使用圧力(MPa)0.49
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付(NBR)材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.2最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
  • SUSナット付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    SUSナット付フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    SUS304ナット付きのフレキ。
    仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)材質SUS304最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥739税込¥813
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌日出荷
    仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)200長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-457呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80許容曲げ半径(mm)最小80以上ねじサイズG1/2メネジ
  • チップ XNEU 住友電工ハードメタル

    チップ XNEU

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状特殊形状逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • サイクロップラチェット・メタル セット Wera

    サイクロップラチェット・メタル セット

    Wera
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    翌日出荷
    差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。 ソケット脱落防止機構付です。
  • 4枚刃ミラクルボールエンドミル(M) 三菱マテリアル

    4枚刃ミラクルボールエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工で優れた耐久性を発揮します。
    材質極超微粒子超硬刃数4
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(EPDM)材質(内側ホース)架橋ポリエチレン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.2最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥829税込¥912
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(ノンアスベスト)材質単山式SUS316L長さ(mm)200長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)200長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ