カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- K.Pガスケット(2)
- 岩崎電気(1)
- カクダイ(1)
- 北川鉄工所(1)
- KTC(1)
- CKD(1)
- SUN(1)
- ワルター(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- ダイキン潤滑機設(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- SUSUMU(1)
- Kraus & Naimer(1)
エコロジープロダクト
「t204-b」の検索結果

(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ビットの交換が可能です。軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
リール
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷図解NoKC20A-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.19、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.19、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.19、KC26NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC204L エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 リール_No.3、KC26NX1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BP2521A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BP2520A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.19、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、KC23NXG エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC26BL-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
これエエやん 自封式トラップ 防臭・防虫効果 床排水用
GAONA(ガオナ)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 自封式構造で封水が不要なため、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室など頻繁に水を流さない場所に最適です。 パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径50~55ミリ)と白ガス管(取付穴径約53ミリ)に取付けできます。 適合排水金具:JCW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50用途長期間水を流さない排水口の防虫、防臭対策に最適な自封式トラップです。材質SUS304、シリコン、エチレンプロピレンゴム呼び径(A)50
床排水用自封式トラップ
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜により、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップと白ガス管に取付けができます。適合CW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50に適合アズワン品番64-6507-76
進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 200kΩ, ±0.1%
SUSUMU¥589税込¥6481袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 200kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ0.1%). 温度安定性、高精度 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュナット
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631セット(5個)8日以内出荷規格ジクヨウ10図解NoMSV413-K ホースガイドクミタテ部品_No.15、GKSL3301-K ホースガイドクミタテ部品_No.18、MLSL3315R1 ホースガイドクミタテ部品_No.18、MS410R2-K フレーム部品_No.26、GKSL3300R1-M ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.15、GSL204-M ホースガイドクミタテ部品 プッシュナット_No.18、MSV413B-M-1(8.5X130) ホースガイドクミタテ部品_No.16、MSV313B-K スライダクミタテ部品_No.16、MSV313-K スライダクミタテ部品_No.16、MSV313B-K ホースガイドクミタテ部品_No.16、MSV313-K ホースガイドクミタテ部品_No.15、GKSL3315 ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSV413R1T-K スライダクミタテ部品_No.16、MSV313B-M ホースガイドクミタテ部品_No.16、MSV413R1TB-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.17など
シャフト
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷規格16X518図解NoGSLF204-M スライダクミタテ部品 シヤフト_No.18、MSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.19、MSV413R1T-M スライダクミタテ部品_No.17、GKSL3302 スライダクミタテ部品_No.17、GKSL3300R1-M スライダクミタテ部品_No.17、MSV413B-K(8.5X130) スライダクミタテ部品_No.17、MSV313-M スライダクミタテ部品_No.17、MSV415L(10) スライダクミタテ部品_No.24、GKSL3301-M スライダクミタテ部品_No.17、MSV415R2SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.3、MSV413R2L(8.5) スライダクミタテ~2011年2月部品_No.24、MSV413R2-M-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.17、MSV313B-M-1 スライダクミタテ部品_No.17、MSV313B-K-1 スライダクミタテ部品_No.17、GS28MX-1 スライダクミタテ部品 シヤフト_No.18、GKSL3303 スライダクミタテ部品_No.17など
フレキシブルライン 3面発光
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781本29日以内出荷から30日以内出荷側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
レディオックストリート LED太陽灯 AC100V出力タイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥1,098,000税込¥1,207,8001セット30日以内出荷仕様溶融亜鉛めっき仕様材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト色仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分使用温度範囲(℃)-10~+35風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向