「t20b toto」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738 TOTO開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738TOTO(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
2ハンドル混合栓(壁付きタイプ) TOTO2ハンドル混合栓(壁付きタイプ)TOTO
25,980税込28,578
1台
当日出荷
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無タイプ2ハンドル呼び径(mm)13ハンドル色取付け方法壁付きハンドル形状円筒にくぼみ操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)220
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737 TOTO開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737TOTO(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
台付シングルレバー混合栓 ノーブランド台付シングルレバー混合栓ノーブランド(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
2ハンドル混合栓(台付きタイプ) TOTO2ハンドル混合栓(台付きタイプ)TOTO
24,980税込27,478
1台
欠品中
適合場所キッチン・洗面所・浴室使用地区一般地・寒冷地共通取付穴径(Φmm)25(2個)吐水口長さ(mm)260商品タイプ台付タイプ
キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 壁付タイプ INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 壁付タイプINAX(LIXIL)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
抗菌仕様のハンドルを採用したシングルレバー水栓
適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷から11日以内出荷
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付ねじサイズPJ1/2商品タイプ壁付タイプ
台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド台付シングルレバー混合栓(シャワ)ノーブランド(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
2ハンドルシャワー金具(壁付タイプ) TOTO2ハンドルシャワー金具(壁付タイプ)TOTO
38,980税込42,878
1台ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓 TOTOピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓TOTO
32,980税込36,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式適合場所洗面所吐水口長さ(mm)64商品タイプ壁付タイプ
ハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用) TOTOハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用)TOTO
749税込824
1個
当日出荷
適合(T23A 13)、T23AE20、T23BNR13、T23B20, (T30ARNR13)、T30AR20、(T31ASNR13)、(T31SNR13).、(T32ARN13)、(T36SNR13)、(T38SNR13),、(T130AR13)、(T131AS13)、(T131513)、(T136513)、(T200BS13)、T200SNR13、(T205NR)、T205QR、T21OSNSほか
シングルレバー混合栓 TOTOシングルレバー混合栓TOTO(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
取付脚部 TOTO取付脚部TOTO
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ねじG3/4(本体側)適合品番T33AS13、T33BDS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、TK15AS、TK20AG、TK210A、TK210B、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM20AG、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM210、TM215CRほか取付脚50mm
2ハンドル混合栓 KVK2ハンドル混合栓KVK(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
スピンドル TOTOスピンドルTOTO(8件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
商品タイプ右ねじ
A型上部一式M341用 KVKA型上部一式M341用KVK(45件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
ノンライジング上部セット(PA TBC(タブチ)ノンライジング上部セット(PATBC(タブチ)(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
吐水口からの水漏れを補修します。
用途TBC製SPDシリーズ専用トラスコ品番812-7728材質黄銅質量(g)70
水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=220 (TKJ20AA型用)(断熱キャップ付) TOTO水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=220 (TKJ20AA型用)(断熱キャップ付)TOTO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
付属品整流キャップ付き適合(TKJ20AA)、TKJ20AAU
ノンライジング上部 カクダイノンライジング上部カクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質黄銅、POM
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
14,980税込16,478
1個
欠品中
吐水口長さ(mm)170規格JIS規格
タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAS-13-330-MG-BK]] 13-20mm----[[DTAS-20-330-MG-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。 ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。
幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)2最小高さ(mm)155
FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
オールマイティカート・トップハンドルタイプ マルゼン[厨房機器]オールマイティカート・トップハンドルタイプマルゼン[厨房機器]
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
可動性に優れたキャスター付きで小回りが利き、作業効率が上がります。総荷重は本体を含めて最大200kgです。ポール、棚網・板ともシェルフ同様の材質で強度、耐久性に優れています。ポール・棚網・板、キャスターの組み合わせバリエーションが豊富で、作業に合わせて選択頂けます。
材質(ポール)ステンレス