カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(300)
  • メカニカル部品(87)
  • 切削工具(85)
  • 農業機械(55)
  • 制御機器(46)
  • 自動車純正部品(34)
  • 測定用品(29)
  • 電気材料(27)
  • 溶接用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 建築金物(12)
  • 清掃用品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 作業工具(10)
  • 機構部品(9)
  • 物流用品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 住設機器(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 安全標識(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自転車部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 保管用品(5)
  • 照明(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 電動工具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t20c」の検索結果

関連キーワード
940件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足場板 ALT-C-G アルインコ足場板 ALT-C-Gアルインコ(14件のレビュー)
8,898税込9,788
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ厚さ(mm)36
しーるしーる(自動車板金向け専用シール) VOSTONE(ボストン)しーるしーる(自動車板金向け専用シール)VOSTONE(ボストン)(14件のレビュー)
799税込879
1シート(25枚)
当日出荷
ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
ST型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ST型コンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ エレコムケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブエレコム(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
T形コネクタカバー ニチフT形コネクタカバーニチフ(2件のレビュー)
209税込230特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。 電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
転写フィルム ノーブランド転写フィルムノーブランド
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から13日以内出荷
透明フィルムで位置決めが簡易
用途基材の切文字等台紙より転写する際に透明長さ(m)10厚さ(μm)65伸び(%)100以上粘着力(g/25mm)200
CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトCO2 トーチ 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
廃液回収容器 22Lタンクのみ WT20シリーズ アズワン廃液回収容器 22Lタンクのみ WT20シリーズアズワン
22,100税込24,310
1個
当日出荷から翌々日出荷
UN規格に対応しています。
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)規格(UN) 3H1/Y1.8/200
FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドル オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドルオンダ製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
5,898税込6,488
1個
当日出荷から14日以内出荷
ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
デジバン ピクトサイン突出型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン突出型(身障者マーク関連)日本ハートビル工業
7,498税込8,248
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
カンパックス 明治機械製作所カンパックス明治機械製作所
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。 扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。 もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。 足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など質量(kg)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×620×1105空気取入口G1/4の六角ニップル使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.98[5~10]処理能力240個/時間適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上加圧力(kN)23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)繰り返し・詰め替え対応
デジバン ピクトサイン突出型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン突出型(トイレマーク関連)日本ハートビル工業
7,498税込8,248
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XUTシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ
デジバン ピクトサイン突出型(避難・非常・消火器マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン突出型(避難・非常・消火器マーク関連)日本ハートビル工業
7,498税込8,248
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
ホルダ 京セラホルダ京セラ
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
勝手右勝手
CO2 トーチ フレキシブル(レッドトーチ) パナソニックコネクトCO2 トーチ フレキシブル(レッドトーチ)パナソニックコネクト
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
タイプ分離コネクションタイプ(従来接続タイプ)
デジバン ピクトサイン突出型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン突出型(一般マーク関連)日本ハートビル工業
7,498税込8,248
1枚
5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
デジバン ピクトサイン突出型(喫煙・禁止マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン突出型(喫煙・禁止マーク関連)日本ハートビル工業
7,498税込8,248
1枚
5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
デジバン ピクトサイン突出型(注意喚起マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン突出型(注意喚起マーク関連)日本ハートビル工業
7,498税込8,248
1枚
5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
デジバン ピクトサイン突出型(スポーツマーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン突出型(スポーツマーク関連)日本ハートビル工業
7,498税込8,248
1枚
5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
NK-T用アルミパネル NKAPシリーズ タカチ電機工業NK-T用アルミパネル NKAPシリーズタカチ電機工業
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
アルミパネルを取付ける事で、操作面・表示面とする事が出来ます。測定機、コントローラ、表示器、通信機としてご利用可能です。※NKAP963、970、975、970C、975Cは取付ビスが付属しておりません。NKAP-KITに同梱しております取付ビスを使用して下さい。
材質(本体)アルミ取付ビス数4RoHS指令(10物質対応)対応
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
13,300税込14,630
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
精密研削用円筒装置 NEOTEC(榮製機)精密研削用円筒装置NEOTEC(榮製機)
799,800税込879,780
1個
3日以内出荷
平面研削盤、プロファイル研削盤用のモータードライブ専用の円筒装置で操作性を考えコンパクトな設計となっております。 加工条件に応じ、3インチスクロールチャック仕様、コレットチャック仕様、Vブロックしようからの選択が可能です。
高さ(mm)73(センター)目盛1°とび360°目盛回転数(min-1[r.p.m])50~1000入出力単相100V/120WモーターブラシレスDCモーター仕様【任意固定】M6(上面)
ホルダ 京セラホルダ京セラ
7,798税込8,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
勝手左勝手
8.0/12.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.0/12.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
8,260税込9,086
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BT-20C長さ(m)20内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
CルーブリニアウェイH・MHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイH・MHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
CルーブリニアウェイH・MHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
ブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ クランプハーフ ノーブランドブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ クランプハーフノーブランド
22,980税込25,278
1組
4日以内出荷
用途油止め材質
センターボーイ 90° BIG DAISHOWAセンターボーイ 90°BIG DAISHOWA
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷
ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。
用途加工工程の省略で大幅時間短縮。付属品スローアウェイビット×2個材質ハイス刃数2被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム表面処理TiNコート
タンジールマーブルグリーン 3点セット タカショータンジールマーブルグリーン 3点セットタカショー
37,880税込41,668
1セット
翌々日出荷
落ち着きのあるクラシカルなモザイク柄。お庭に置くだけでもガーデンスペースを華やかに演出してくれます。
付属品クッション1枚セット内容3点セット:テーブル1台、チェアー2脚材質テーブル:タイル、スチール、チェアー本体:スチール、クッション:ポリエステル質量(kg)テーブル:約26、チェアー:約6.1質量(g)クッション:約200直径(Φcm)パラソル穴:約4寸法(cm)テーブル:約幅75×奥行75×高さ75、チェアー:約幅55×奥行49×高さ91、クッション:約幅40×奥行40×厚み3座面高(cm)約42
ペトラモザイクテーブル60 3点セット タカショーペトラモザイクテーブル60 3点セットタカショー
32,880税込36,168
1セット
翌々日出荷
天然石を用いた天板に、アイアンのモダンな曲線が調和したデザイン。優美な曲線が印象的なクッション付きのチェアー。
仕様パラソル穴無し付属品クッション1枚セット内容テーブル1台、チェアー2脚材質テーブル:天然石、スチール、チェアー本体:スチール、クッション:ポリエステル質量(kg)テーブル:約15.2、チェアー:約6.1質量(g)クッション:約200寸法(cm)テーブル:約幅60×奥行60×高さ72、チェアー:約幅55×奥行49×高さ91、クッション:約幅40×奥行40×厚み3座面高(cm)約42
カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20NBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11軸方向変位(mm)0~+0.8
CルーブリニアウェイE・MET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイE・MET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から31日以内出荷
CルーブリニアウェイE・METは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
タンジールマーブルグリーン 5点セット タカショータンジールマーブルグリーン 5点セットタカショー
64,880税込71,368
1セット
翌々日出荷
落ち着きのあるクラシカルなモザイク柄。お庭に置くだけでもガーデンスペースを華やかに演出してくれます。
付属品クッション1枚セット内容5点セット:テーブル1台、チェアー4脚材質テーブル:タイル、スチール、チェアー本体:スチール、クッション:ポリエステル質量(kg)テーブル:約37.5、チェアー:約6.1質量(g)クッション:約200直径(Φcm)パラソル穴:約4寸法(cm)テーブル:約幅90×奥行90×高さ75、チェアー:約幅55×奥行49×高さ91、クッション:約幅40×奥行40×厚み3座面高(cm)約42
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
8,298税込9,128
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類電磁接触器極数-
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
29,980税込32,978特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
1、耐油性2、耐候性3、耐水性4、耐摩耗性
用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
...