カテゴリ

  • 自動車補修部品(11)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 建築金物(3)
  • 作業工具(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「t22-d08」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて先(T22・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T22・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    適合(コテ)FM2030質量(g)10ヒーター一体式
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
    仕様【電力】9.62Wh質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69本数1本バッテリー容量(Ah)2.6保護回路有りバッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ソケットレンチセット 800MISO TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 800MISO

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(13点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数13点(ソケット:10/ハンドル:3)ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、22、24仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5739セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:321(150mm)質量(kg)2.8差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB021
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 交流変換器(平均値) 渡辺電機工業

    交流変換器(平均値)

    渡辺電機工業
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッター イスカル

    カッター

    イスカル
    53,980税込59,378
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ラベル コーション (D4) MAZDA(マツダ)

    ラベル コーション (D4)

    MAZDA(マツダ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター フューエルタンク (D4) MAZDA(マツダ)

    プロテクター フューエルタンク (D4)

    MAZDA(マツダ)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
  • ヘリタング フェースミル T490 FLN-08 イスカル

    ヘリタング フェースミル T490 FLN-08

    イスカル
    66,980税込73,678
    1本
    翌々日出荷
    4コーナー使いヘリカル切れ刃縦置きチップ対応フェースミルです。
    用途フライス加工用。トラスコ品番113-1406RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビンフィルター EXCEL(エクセル)

    キャビンフィルター

    EXCEL(エクセル)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。
    付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)質量(kg)1.85質量(g)【ヘッド】595精度(%)【トルク】±4二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)トルク(N・m)16/38/55/75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
  • カッター イスカル

    カッター

    イスカル
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
  • ヘリタング シェルミル T490 SMD イスカル

    ヘリタング シェルミル T490 SMD

    イスカル
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    両面4コーナー使い縦置きチップ用シェルミルです。
    用途フライス加工用。
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    13,980税込15,378
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,998税込10,998
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ 水本機械製作所

    ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
  • 絶対値演算器 渡辺電機工業

    絶対値演算器

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実効値変換器(真の実効値) 渡辺電機工業

    実効値変換器(真の実効値)

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-B 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-B

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-W 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-W

    渡辺電機工業
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションツールセット(軽作業用) K20 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションツールセット(軽作業用) K20

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    35,980税込39,578
    1セット(33点組)
    当日出荷
    軽作業向けセットです。 プロ用ツールの中から厳選された工具がメタルケースに収納されたツールセットです。
    トラスコ品番119-6847セット内容ソケット(12角) 4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル RH4Hスピンナハンドル NS4T形スライドハンドル SL40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-0810、1113、1214、1417、1922、2427ツールケース MC200A質量(kg)8.2差込角(mm)12.7ケース色シルバー入組点数33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×280×65
  • A型シンブル 水本機械製作所

    A型シンブル

    水本機械製作所
    649税込714
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。、ワイヤーコースとして。
  • ミニクリップ 水本機械製作所

    ミニクリップ

    水本機械製作所
    829税込912
    1個
    8日以内出荷
    SUS316で、耐食性に優れます。、フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。、産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
  • ウォールフック 水本機械製作所

    ウォールフック

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    フック部には外れ止め付きです。、壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
  • ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤークリップSUS316

    水本機械製作所
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
  • 6カクボルト M8X130X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X130X30

    BIGM(丸山製作所)
    270税込297
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X130X30部品名称6カクボルト M8X130X30図解NoSSA-F610I 1991ネン 噴頭部品_No.22、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.82、MRS60-300BSLT ミッションケース部品_No.35、SM-110T 噴頭部品_No.8、MRS60-302 ミッションケース部品_No.35、SSA-F610I 1994ネン 噴頭(1)部品_No.23、MS551DR4 ホースガイド部品_No.21、SSA-F610 噴頭部品_No.22、MRS60-301 ミッションケース部品_No.35、SM-120T 噴頭部品_No.8、SSA-F600I 噴頭部品_No.22、MS-601D-1 ミッションケース関係部品_No.35、BSM-640SLT 14M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.17、BSM-640SLT 14M ターンブーム ノズル部品_No.82、MS-601D-4 ミッションケース関係部品_No.35、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.113、VSM100-11 分水器部品_No.22、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.21、CBM-520SLT-1 オプション(9)(クロスレバースイッチ・スタンド)部品_No.12、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.119、SSW-303C 噴頭部品_No.10、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.18、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.22、CBM-520SLT-C2-3 オプション9 (クロスレバースイッチ スタンド)部品_No.12、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.119、SSA-G600 噴頭部品_No.22、BSM-640SLT 12M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.17、SM-120 噴頭部品_No.8、SM-122A 噴頭部品_No.8、MRS60-300BST ミッションケース部品_No.35、MRS60-300-4 ミッションケース部品_No.35、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.119、MRS60-300-3 ミッションケース部品_No.35
  • センタネジ BIGM(丸山製作所)

    センタネジ

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    部品名称センタネジ図解NoVSA-310M 走行用エンジン(リコイルスタータ)部品_No.9、MGC-E300 フレーム,カバー部品_No.38、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.15、MGC-700 エンジン(リコイルスタータ)部品_No.70、MSV613R2-K-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.22、MS511R2-K エンジン リコイルスタータ部品_No.29、MSA613R3-K-A エンジン リコイル部品_No.22、MSA613R2T-K リコイルスタータ部品_No.29、MSV613R2-M-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.22、MSV613-K-A(13×130M) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.8、MSA613R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.29、MGC-Q60 ハンドル,カリトリレバー,ソウコウレバー部品_No.36、MSV613R2-K-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.22、MGC1000 リコイルスタータ部品_No.70、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)リコイルスタータ部品_No.38、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.36、MSV613-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.8、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.16、MSA613R2T-2K エンジン リコイル部品_No.22
  • 銅合金 ソケット BS S3/8 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 ソケット BS S3/8

    鈴木ブロンズ継手
    599税込659
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:S3/8●全長A(mm):30●六角対辺径(mm)D:22●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001300アズワン品番67-4857-31
  • ウェイティングPS 両肘タイプ 連結パーツ付<配送時組立サービス付> イトーキ

    ウェイティングPS 両肘タイプ 連結パーツ付<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    159,800税込175,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)600材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(D)質量(kg)14.5高さ(mm)740奥行(mm)600色(天板)アッシュドパインL材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • ヘリタング フェースミル T465 FLN-22ST イスカル

    ヘリタング フェースミル T465 FLN-22ST

    イスカル
    159,800税込175,780
    1本
    29日以内出荷
    両面4コーナー使いのフェースミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応