カテゴリ

  • 建築金物(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)

「t23010」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(144件のレビュー)
699税込769特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ビーポップ対応アプリケーションシート LA-220 ノーブランドビーポップ対応アプリケーションシート LA-220ノーブランド(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。
用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。適合機種全機種仕様強粘着幅(mm)220タイプアプリケーション長さ(m)10厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T23 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T23UNION(ユニオン)
32,980税込36,278
1組
3日以内出荷
仕様内外1組材質/仕上ステンレス ミラー取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
セラボール メディックスセラボールメディックス(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
バランストレーニングや筋力強化などに幅広く使用できます。
材質ポリ塩化ビニール耐荷重(kg)300
インパルスコネクト シマテックインパルスコネクトシマテック
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1010質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物
隠し棚受 IT7020型カバーキャップ LAMP(スガツネ工業)隠し棚受 IT7020型カバーキャップLAMP(スガツネ工業)
13税込14
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
仕様上下・左右・角度調整機能付付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質ポリプロピレン質量(g)1棚受け金具その他棚受