カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 科学研究・開発用品(6)
- 厨房用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
「t248rr」の検索結果

洗眼水栓 T249RS
TOTO¥27,980税込¥30,7781個当日出荷用途一般地用長さ(mm)スパウト:100形状止水ハンドル:三角色止水ハンドル:メタルねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを回す
横形洗眼水栓
カクダイ¥9,398税込¥10,3381個当日出荷仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格長さ(mm)150呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061
座つき水栓エルボ(クローム)
カクダイ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2表面処理クロームメッキ呼び径(A)13アズワン品番64-6498-17接続ねじ種類Rp×G
緊急用洗眼器
日本エンコン¥129,800税込¥142,7801台当日出荷化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.8高さ(mm)301取付方式壁取り付けブラケット式規格ANSI Z358.1接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ給水口15A材質(パイプ)ステンレス
洗眼器
SP scienceware¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
二又ソケット13(1/2) ZK60A
KVK(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
メネジ化粧バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷配管の間に取り付けるメネジバルブ、メッキなし仕様共用形呼び13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
緊急用シャワー・洗眼器
日本エンコン¥419,800税込¥461,7801台当日出荷トラスコ品番819-2963セット内容アンカーボルト材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)23全高(mm)2420給排水口PT1-1/4(32A)
PJ 1/2” 横形 洗眼用水栓
エスコ¥9,900税込¥10,8901個翌日出荷エスコ品番EA468B-59材質青銅長さ(mm)150呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):150×80設置寸法(mm)奥行×高さ:150×80
緊急用洗眼器 壁取付け型
日本エンコン¥99,980税込¥109,9781台当日出荷トラスコ品番819-2960材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.5高さ(mm)195取付方式壁取り付けブラケット式使用温度範囲(℃)10~30規格ANSI Z358.1使用流体飲料水給水口PT1/2インチ設計圧力(MPaG)0.6![二槽シンク900×450×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41177805-120803-02.jpg)
二槽シンク900×450×800(ホース付)
マルゼン[厨房機器](1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。付属品水切りホース仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付トラスコ品番465-5265材質SUS430質量(kg)22高さ(mm)800奥行(mm)450間口(mm)900槽内寸法(mm)間口395×奥行310×深さ200寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100























![二槽シンク900×450×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41177805-120803-02.jpg)