カテゴリ

  • オフィス家具(22)
  • バイク純正部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)

「t284」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • GB遠州透 T-284 シロクマ

    GB遠州透 T-284

    シロクマ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    材質寸法D(mm)6
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルシール T型 NBR モノタロウ

    オイルシール T型 NBR

    モノタロウ(45件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
    用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • 超透明接着シート ニトムズ

    超透明接着シート

    ニトムズ
    359税込395
    1セット(2枚)
    当日出荷
    透明度が高い両面接着シート。
    用途透明素材の固定、接着に。材質ポリエステル長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)0.1透明/ネット柄入数(枚)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(2.35mm軸)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)粒度140全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
  • 交換スタイラス BIG DAISHOWA

    交換スタイラス

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カラー 90387-284T0 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー 90387-284T0

    YAMAHA(ヤマハ)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
  • 交換スタイラス BIG DAISHOWA

    交換スタイラス

    BIG DAISHOWA
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ピンクスティック砥石単結晶砥粒 アルゴファイルジャパン

    ピンクスティック砥石単結晶砥粒

    アルゴファイルジャパン
    5,398税込5,938
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼材から焼き入れ鋼まで目詰まりせず効率よく研削できる、ハイグレードな砥粒をベースにした切れ味重視の砥石です。EDMストーンとフィニッシュストーンの中間程度の硬さで、砥粒の破砕性が良く、スピーディに均一な仕上げ面が得られます。フィニッシュストーンを使用する前の、粗・中仕上げ研磨に最適です。
  • ステンレス回転帽子掛 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス回転帽子掛

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    付属品M3木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)

    4枚刃 レギュラー刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    外径許容差がプラスとなっています。
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
  • NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ
    1,998税込2,198
    1袋(100枚)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
  • (284T1)コントローラー アッセンブリ ニッサン

    (284T1)コントローラー アッセンブリ

    ニッサン
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • 2枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)

    2枚刃 ショート刃エンドミル

    S&K(三興製作所)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
  • フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入 ピグ

    フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入

    ピグ
    22,980税込25,278
    1箱
    4日以内出荷
    ・フォーインワンピグマットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 ・油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 ・防炎適合品。 ・パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ・ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ・ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。 ・ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。 ・持ち運びや保管に便利なディスペンサーボックス入りです。
    用途・多目的、多用途 ・靴裏の油汚れ落とし ・頻繁に持ち運びを行う場合トラスコ品番364-6858材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)410厚さ(mm)3質量(kg)4.5長さ(m)24吸油量(L/巻)35.5
  • フォーインワンピグ(R)マット ピグ

    フォーインワンピグ(R)マット

    ピグ
    22,980税込25,278
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。防炎適合品。
    用途パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。材質ポリプロピレングレー対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • NETプラグ(シェルΦ28・4極) 七星科学研究所

    NETプラグ(シェルΦ28・4極)

    七星科学研究所
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    形状プラグ定格250V-20A表面処理銀メッキコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)3以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ28絶縁抵抗2000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500
  • 電動グリッパ ESG1シリーズ ParkerTAIYO

    電動グリッパ ESG1シリーズ

    ParkerTAIYO
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    種別2枚建て用網:ブラック枠の色ブラック
  • フォーインワンピグマット ピグ

    フォーインワンピグマット

    ピグ
    23,980税込26,378
    1巻
    5日以内出荷
    吸収性と耐摩耗性に優れ裂けにくく丈夫です。 ミシン目入りで、必要な分だけカットできます。 飽和状態になっても一度吸収した液体を逃しません。 持ち運びが便利なディスペンサーボックス入りです。 段差が少ないのでつまずきや引っ掛かりがなく、台車もスムースに運搬することができます。 MAT484Aは、油専用で水を吸収しません。
    用途デリカ作業室内の床の汚れ・すべり防止に。 研究室などの薬災防止に。 作業所でのグリースなどの油すべり防止に。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)4.5シート幅(mm)410シート長さ(m)24吸収量(L/箱)35.5
  • フルーツ容器 バイオ パティー 16B-3S カリス金 リスパック リスパック

    フルーツ容器 バイオ パティー 16B-3S カリス金 リスパック

    リスパック
    1,898税込2,088
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    カットフルーツだけでなく惣菜サラダ・精肉・お刺身・ポテトサラダなどプラスαメニューにも最適。スマート勘合の内壁設計で噛み込みにくく、液漏れしにくい。高い内壁が中身をホールドし盛付けやすい。豪華さを演出し高売価商品にも最適。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)158×147×40質量(g)13
  • 薄づくり 麦酒グラスセット 東洋佐々木ガラス

    薄づくり 麦酒グラスセット

    東洋佐々木ガラス
    2,898税込3,188
    1個(2個)
    4日以内出荷
    材質ソーダライムガラス(全面イオン強化)容量(mL)395寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【箱】16.7×19.2×8.6直径×高さ(cm)【グラス】6.9×17/(口径)6.3
  • Vガイドレール 鋼  片刃レール取付穴付 ノーブランド

    Vガイドレール 鋼 片刃レール取付穴付

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷から19日以内出荷
    寸法B(mm)20寸法C(mm)50
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法2~2.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法2~2.999)

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • 【オーダー】堀込ハンドル T2840 UNION(ユニオン)

    【オーダー】堀込ハンドル T2840

    UNION(ユニオン)
    20,980税込23,078
    1本
    3日以内出荷
    機能防塵性取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GT omron(オムロン)

    スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GT

    omron(オムロン)
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    付属品レーザ関連ラベル保護構造IEC60529規格 IP40分解能(μm)10(平均回数16回時)材質(ケース)アルミダイカスト消費電流(mA)(投光器) 30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)測定範囲(幅)(mm)28周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)直線性±0.1%F.S.耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min材質(レンズ)ガラス使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ)表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑)温度特性0.01%F.S/℃周囲温度(℃)使用時:0~+40保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと)光源(発光波長)可視半導体レーザ(650)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
  • バー,キヤリーフロント 5YT-2845N-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バー,キヤリーフロント 5YT-2845N-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
  • バー,キャリイリヤ 5YT-2845R-60 YAMAHA(ヤマハ)

    バー,キャリイリヤ 5YT-2845R-60

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
  • フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)
    6,198税込6,818
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    種別2枚建て用網:グレー枠の色ブラック
  • チゼル(SDSmax) BAHCO(バーコ)

    チゼル(SDSmax)

    BAHCO(バーコ)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。 先端形状は解体作業に適した形状です。 具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。
    用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、床や壁などのタイルの除去に最適材質工具鋼
  • NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • UHT パイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    UHT パイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • 超透明両面接着シート ニトムズ

    超透明両面接着シート

    ニトムズ
    35,980税込39,578
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    透明度が非常に高いフィルムタイプの両面シート
    用途透明素材の接着や工作などのトラスコ品番730-8639材質ポリエステル、アクリル系粘着剤寸法(mm)0.1×100×100質量(g)22粘着力(N/20mm)14.2適合用途透明主なワークパーツ
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(4件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個(4kg)
    5日以内出荷
    ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性