カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(542)
  • 作業工具(347)
  • メカニカル部品(235)
  • 農業機械(232)
  • 制御機器(187)
  • 切削工具(96)
  • 建築金物(51)
  • 自動車純正部品(41)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • バイク純正部品(38)
  • 物流用品(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 測定用品(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 家電(20)
  • 電気材料(18)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 機構部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • バイク部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 自転車部品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 保管用品(5)
  • 照明(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 事務用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 空圧工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • カー用品(3)
  • マスク(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「t30-02」の検索結果

関連キーワード
2,219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 (50A) モノタロウ組端子台 (50A)モノタロウ(49件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
コスモシリーズワイド21 埋込スイッチハンドル Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込スイッチハンドルPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
セキュリティスコープ ジョー・プリンス竹下セキュリティスコープジョー・プリンス竹下(9件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア材質黄銅(Bs)仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上質量(g)20適合扉厚(mm)33~47分野設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.18MB)
ロイヤルストーン 東リロイヤルストーン東リ(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1箱(16枚)
当日出荷から5日以内出荷
色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質表層透明ビニル層(0.3mm)品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
コスモシリーズワイド21 埋込スイッチハンドル Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込スイッチハンドルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック ジョー・プリンス竹下セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラックジョー・プリンス竹下
899税込989
1個
当日出荷
・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。
用途玄関ドア付属品パッキン1個材質黄銅(Bs)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
水切りヨーグルトができる容器 大 ヒロショウ水切りヨーグルトができる容器 大ヒロショウ
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
水切りヨーグルトができる容器は、大容量用のヨーグルト水切りです。朝食用・お菓子用・調味料用などお料理や好みによってヨーグルトの硬さを調整できます。
用途調理器具に。容量(mL)約2300質量(g)363サイズ(cm)約17.1×17.1×12.4
NKK Switches 押しボタンスイッチ用キャップ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches 押しボタンスイッチ用キャップNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
399税込439
1個
翌々日出荷
AT3002CB NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)AT3002CBNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
499税込549
1個
翌々日出荷
手芸用PPバンド15mmx100m 信越工業手芸用PPバンド15mmx100m信越工業
1,098税込1,208
1巻
翌々日出荷
オリジナルエコバッグ作りに最適!軽くて丈夫、水洗いOK。荷造り用としても使えます。
寸法(mm×m)15x100素材ポリプロピレン
ソーダ 透明マステ キングジムソーダ 透明マステキングジム
1,098税込1,208
1パック(3本)
3日以内出荷から4日以内出荷
貼ってはがせる透明フィルム素材です曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。
SATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・20cm)SAT-3002BL アイネックスSATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・20cm)SAT-3002BLアイネックス
779税込857
1個
3日以内出荷
取り回しが簡単なスリムコネクタを採用したSATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・20cm)
ブルー規格SATA Revision 3.0コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メスケーブル長(cm)20プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
重切削、一般切削最適品本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃TOTIME
1,598税込1,758
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
耐雷トランス 相原電機耐雷トランス相原電機
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現! 従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに! サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良
絶縁種別B仕様サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs)周波数(Hz)50/60端子ねじM5相数単相絶縁耐圧AC10kV/1分間
(BT300)DRINK HOLDER 三菱ふそう(BT300)DRINK HOLDER三菱ふそう
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
ストリップドアーシート リブ付静電透明3t×200×30M巻 スワロンストリップドアーシート リブ付静電透明3t×200×30M巻スワロン
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
用途間仕切り厚さ(mm)3.0トラスコ品番100-6369材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)200質量(kg)27透明長さ(m)30
ごくかる丸(補強付) ステンレス ナイロンキャスター エム・あいごくかる丸(補強付) ステンレス ナイロンキャスターエム・あい
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。キャスター金具・キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。補強付きなので安定感抜群、とても丈夫です。ペール、寸胴、ザル、バケツなどさまざまな容器にご使用頂けます。
用途丸型容器専用台車です。丸型容器には四角形の台車を使用することで、前後左右から容器を支えることにより、安定感抜群に移動・保管をすることが可能です。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304
(54543)シム,キヤンバー ニッサン(54543)シム,キヤンバーニッサン
129税込142
1個
4日以内出荷
その他(VVT~) SMCその他(VVT~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
(87638)バンパー,ラバー リヤ シート ニッサン(87638)バンパー,ラバー リヤ シートニッサン
289税込318
1個
4日以内出荷
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T3002 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T3002UNION(ユニオン)
199,800税込219,780
1組
3日以内出荷
仕様内外1組材質/仕上チタン ブラスト機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
ストリップドアーシート フラット静電透明3t×200×30M巻 スワロンストリップドアーシート フラット静電透明3t×200×30M巻スワロン
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
用途間仕切り厚さ(mm)3.0トラスコ品番100-7951材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)200質量(kg)24透明長さ(m)30
カセツトケ-ス 三菱カセツトケ-ス三菱
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
EMCシート EMCSTシリーズ メディカル・エイドEMCシート EMCSTシリーズメディカル・エイド
509,800税込560,780
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高いKEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有りシールド性能が高すぎると反射や輻射の影
エンジンスタンド 三菱エンジンスタンド三菱
849税込934
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
エンジンベ-ス 三菱エンジンベ-ス三菱
579税込637
1個
6日以内出荷
1Gbps メディアコンバータ (マルチモード SC 550m 220m) オーシャンテクノロジー1Gbps メディアコンバータ (マルチモード SC 550m 220m)オーシャンテクノロジー
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
小型・軽量サイズMDI/MDIX自動認識ツイストペアポートの伝送設定をDIPスイッチで制御可能ストアー&フォワードスイッチングメカニズムでハイパフォーマンスを実現光ファイバとツイストペアポートをモニタリングし、リンクが確立できない場合は接続を切断するリンクアラーム機能を搭載落雷などによる電源異常時に自動的にリセットを行う電源自動リセット機能搭載CVT-RACK16に搭載することで2Uサイズに最大16台搭載可能
P30T-2 アナアキ2 MSTコーポレーションP30T-2 アナアキ2MSTコーポレーション
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
エンジンベ-ス 三菱エンジンベ-ス三菱
809税込890
1個
6日以内出荷
シリアルATAケーブル 片下L型コネクタ(ブルー・20cm)SAT-3002LBL アイネックスシリアルATAケーブル 片下L型コネクタ(ブルー・20cm)SAT-3002LBLアイネックス
789税込868
1個
5日以内出荷
キューブケースに便利な片側下向きL型タイプシリアルATAケーブル(ブルー・20cm)
ブルー規格SATA Revision 3.0コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メスケーブル長(cm)20プラグ形状ストレート - 左L型伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
(18138)スプリング ニッサン(18138)スプリングニッサン
739税込813
1個
5日以内出荷
MCP1700T-3002E/TT MICROCHIPMCP1700T-3002E/TTMICROCHIP
78税込86
1個
翌々日出荷
減速機 H2シリーズ(H2F-22T)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2F-22T)両軸型ニッセイ
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式フランジ取付軸配置両側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2L-22T)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2L-22T)両軸型ニッセイ
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
P30T-2S BT30-PPA3用3.7アナアキ MSTコーポレーションP30T-2S BT30-PPA3用3.7アナアキMSTコーポレーション
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
減速機 H2シリーズ(H2FS-22T)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2FS-22T)指定モータ取付可能型ニッセイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式フランジ取付軸配置両側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2LS-22T)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2LS-22T)指定モータ取付可能型ニッセイ
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
プルスタッド BT30-SLK12 P30T-2 25 MSTコーポレーションプルスタッド BT30-SLK12 P30T-2 25MSTコーポレーション
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
TE Connectivity パネル取り付け固定レジスタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パネル取り付け固定レジスタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,998税込10,998
1個ほか
7日以内出荷
関連キーワード
...