カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)

「t30-03pm」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 (50A) モノタロウ組端子台 (50A)モノタロウ(49件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップサンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
CKZ3T_X2734_X2568 - パワークランプシリンダ SMCCKZ3T_X2734_X2568 - パワークランプシリンダSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動タイプ(X2734) ベースタイプ