カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「t30ar20」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在パイプ部・T30AR20型用 TOTO

    自在パイプ部・T30AR20型用

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    仕様自在スパウト170mm接続ねじW30山20適合品番T30AR20、T30ARU20、TM16CS、TM16CSUZ
  • キャップナット TOTO

    キャップナット

    TOTO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    キャップナット
    用途横水栓(20mm, T200S20系,T23AE20系,T 30AR20系)用高さ(mm)15ねじ径W32山20直径(mm)35
  • 押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機

    押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形

    富士電機(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • ハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用) TOTO

    ハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用)

    TOTO
    749税込824
    1個
    当日出荷
    適合(T23A 13)、T23AE20、T23BNR13、T23B20, (T30ARNR13)、T30AR20、(T31ASNR13)、(T31SNR13).、(T32ARN13)、(T36SNR13)、(T38SNR13),、(T130AR13)、(T131AS13)、(T131513)、(T136513)、(T200BS13)、T200SNR13、(T205NR)、T205QR、T21OSNSほか
  • 自在パイプ部・T32AR20型用 TOTO

    自在パイプ部・T32AR20型用

    TOTO
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    仕様自在スパウト220mm接続ねじW30山20適合品番T30AR20
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JVC ビクター HA-EC25T 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JVC ビクター HA-EC25T 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。JVC/ケンウッド/ビクター 。・4Kメモリームービー。GZ-RY980。・イヤホン/ヘッドホン。GG-01W。HA-A5T。HA-A20T。HA-A30T。HA-A30T2。HA-A30T-EH。HA-A50T。HA-EC25T。HA-FW1000T。HA-FX100T。HA-FX150T。HA-FX550T。HA-NP35T。HA-NP50T。HA-XC62T。HA-XC72T。HA-XC91T。KH-BIZ70T。KH-CRZ20T。KH-CRZ40T。KH-KZ1G。KH-KZ30。KH-M500。KH-M700。SP-AR700。WS-A1。WS-A1G。・ワイヤレスボイスレシーバー(集音器)。EH-W10。・オーディオ。SP-WM01BT。SP-WS02BT。・会議用マイクスピーカー。SP-AR700-BH。Insta360。Insta360 Ace Pro & Insta360 Ace。Insta360 Flow。Insta360 GO 2。Insta360 GO 3。Insta360 GO 3S。Insta360 Link。Insta360 ONE RS 1-Inch 360。Insta360 ONE RS。Insta360 ONE X2。Insta360 Sphere。Insta360 X3。Insta360 X4。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス