カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 農業機械(12)
- 切削工具(8)
- 自動車純正部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CKD(5)
- DEL(3)
- Fargo(2)
- KSフィルター(3)
- NAKATAKI(4)
- S&K(三興製作所)(1)
- SMC(15)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イスカル(2)
- エスコ(1)
- カブト工業(3)
- ケルヒャー(2)
- トヨタ(5)
- ホンダ(3)
- マグナム(2)
- ヤンマー(3)
- 京セラ(1)
- 富士電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t30c04」の検索結果

ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ
パトライト(PATLITE)(12件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)16温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM5×12最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2500定格電流(JIS)(A)50
フォークリフト用ノーパンクタイヤ ホイール付
ピークマスター¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷ユニキャリアフォークリフト(1.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:FD30-C3/T4ハブ外径(Φmm)130タイヤサイズ6.50-10リム幅5.00Fホイール数8穴寸法PCD(mm)160
PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト
Fargo¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。寸法(mm)40×50×150色ホワイト定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
フィットチェッカー
重松製作所¥329税込¥3621個当日出荷適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッド
Fargo¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。寸法(mm)40×50×150色ベージュウッド定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1.5定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥2,598税込¥2,8581セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FD20~25T3/C3,FG20~25T3/C3,FD30T3,FD30T4用フロントシャフトシールメーカーロジスネクスト純正品番23453-02131相当
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥6,498税込¥7,1481セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FD20~25T3/C3,FG20~25T3/C3,FD30T3,FD30T4用リヤハブシールメーカーロジスネクスト純正品番20804-31011相当
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥6,698税込¥7,3681セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FD20~25T3/C3,FG20~25T3/C3,FD30T3,FD30T4用フロントハブシールメーカーロジスネクスト純正品番20803-02131相当
G 1/4" グリースカップ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター
NPA(東洋テック)¥86,980税込¥95,6781セット当日出荷ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
Cree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-ACN-CY0Z0342-030
CREE¥769税込¥8461袋(25個)8日以内出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ形状楕円形LED色アンバーピン数(ピン)2光度(mcd)12000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6順方向電流(mA)50主波長(nm)593
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ
京セラ¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から4日以内出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。
交直インバーター TIG溶接機YC-300WX4 水冷仕様セット
パナソニックコネクト¥1,098,000~税込¥1,207,800~1セット翌々日出荷質量(kg)74周波数(Hz)【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10電流(A)【交流標準・MIX・初期、クレータ】10~300、【交流ソフト・初期、クレータ】10~200、【交流ハード・初期、クレータ】20~300、【直流・初期、クレータ】4~300定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 裏面スイッチ切替制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730時間【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒相数三相電源設備容量(kVA)12以上(商用電源の場合)、24以上(エンジン発電機の場合)パルス幅15~85%電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)、MIX TIG:10~300無負荷電圧(V)(直流)電防「有」:14、「無」:63、(交流)63ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)40溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG、【クレータ】クレータ「有」「無」「反復」定格入力12kVA(10.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)、MIX TIG:16~21
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
拡張ボード(車輪付き)
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能な小型の清掃機器(T 9/1 Bp、T 7/1 CLASSIC、NT 22/1 AP BP、BR 30/4 C BP、Puzzi 9/1 Bpなど)を固定運搬するための拡張ボードです。トロリーの保管時はボードを縦にしてコンパクトに収納できます。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×455×235
Cコーティング 4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷から43日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Cコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03