カテゴリ
- 切削工具(6)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(3)
- 家電(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日研工作所(3)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- カブト工業(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- 泉精器製作所(1)
- エスコ(1)
- 京セラ(1)
- KTC(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- ヤンマー(1)
- シグマ光機(1)
- MOXA(1)
- MANN-FILTER(1)
- スリーピース(1)
- 冨士電線(四国)(1)
- PedalboxPro(1)
エコロジープロダクト
「t30c12」の検索結果

ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ
パトライト(PATLITE)(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から41日以内出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から9日以内出荷許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥57,980~税込¥63,778~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付
GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
18650型リチウムイオン電池
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど本数1本直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ
シグマ光機¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から19日以内出荷芯出し機構を小型化した、芯出しレンズホルダーです。芯出し調整機構がコンパクトなので低い光軸で使用することができます。
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ
京セラ¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)![カムポジションセンサー 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47913050-231024-02.jpg)
カムポジションセンサー 日産
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷カムポジションセンサーとは、カムシャフトの位置を感知し、エンジン始動時又は、VVTなどの可変カムシャフトの位置情報をECUに伝える等の用途に使用されています。一部車両でクランクアングルセンサーとしても使用されています。参考品番23731-6N200、23731-6N202、23731-6N205、23731-6N206、23731-6N20A、23731-6N20B、23731-6N20C、23731-6N20D、23731-6N21A、5-86145-693-0、5-86141-392-0型式T30、Z50、U30、U31、M12、G10、P12、JU30、J31、Y11、C24、W11、F24、E25、J#E25代表車種エクストレイル・ムラーノ・プレサージュ・プレーリーリバティ・ブルーバードシルフィ・プリメーラ・バサラ・ティアナ・ウイングロード・セレナ・アベニール・アトラス・キャラバン・コモ適合メーカー日産![A/Fセンサー(O2センサー) 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912797-231024-02.jpg)
A/Fセンサー(O2センサー) 日産
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。参考品番22693-1MR0A型式E12、TB17、NT31、T31、C26、FC26、FNC26、FNPC26、FPC26、HC26、HFC26、NC26、KJ10、KNJ10、NB30、J32、PE52、PNE52、HY51、PNZ51、CKV36、KV36、J50、NJ50、KNY51、KY51、HZ34、Z34代表車種ノート・シルフィ・エクストレイル・セレナ・デュアリス・ラフェスタ・ティアナ・エルグランド・フーガ・ムラーノ・スカイライン・スカイラインクロスオーバー・フェアレディZ適合メーカー日産
手動油圧式圧縮工具
泉精器製作所¥219,800税込¥241,7801台欠品中付属品チールケース付全長(mm)610質量(kg)5.7適合範囲T形:T11~T365、6角:C12~C32公称出力(kN)118(12tf)
DCギアドモータ TP-3522C-HAタイプ
スリーピース¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷種類ギヤードモーター寸法L(mm)11寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:42.5許容スラスト荷重(N)2.94許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
カブトシールセンター KSタイプ 一体型 0.003mm TIR KSシリーズ
カブト工業¥94,980税込¥104,4781個6日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。一体型、防水タイプ、振れ精度0.003
カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズ
カブト工業¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。細物加工・軽金属加工の場合はKFNタイプをご推奨します。引っかけスパナで時計回りにナットを回すと、回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
A03燃料エレメントセット(12個セット)
ヤンマー¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷メーカー第二純正品用途この商品はVIO10-1,VIO10-2,VIO10-2A,VIO15-2,VIO15-2A,VIO17,VIO20-3,VIO25-6,VIO27-2,VIO30,VIO30-1,VIO30-2,VIO35-1,VIO35-2,SV08,SV13,B22,B22-1,B22-2,B22-2A,B22-2B,B27-2,B27-2A,B27-2B,B2-5,B3-3,B3-3A,B2U-1,B3U,V1-1A,C12R,C25R,C30Rに適用されるエレメントセットです。(~2t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO10-1,VIO10-2,VIO10-2A,VIO15-2,VIO15-2A,VIO17,VIO20-3,VIO25-6,VIO27-2,VIO30,VIO30-1,VIO30-2,VIO35-1,VIO35-2,SV08,SV13,B22,B22-1,B22-2,B22-2A,B22-2B,B27-2,B27-2A,B27-2B,B2-5,B3-3,B3-3A,B2U-1,B3U,V1-1A,C12R,C25R,C30R
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー
PedalboxPro¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
クリップ
BIGM(丸山製作所)¥179税込¥1971個8日以内出荷部品名称クリツプ図解NoGKSL3302R1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MS313CA2-2M-A エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.5、MSA613R2T-M-1 エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.12、MRS30H-130 エンジンブクミタテ部品_No.31、MSA415R4C(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MRS90-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.22、MS410EC-3M フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.19、SSW-400CM 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.12、MRS75-501 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MS413ESTR-100-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MLSL3304 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16など
リニアウェイH・LWHT(フランジ形・非互換性仕様) LWHT30C1R1200MH
IKO(日本トムソン)¥77,980税込¥85,7781個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ30タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数1



















![カムポジションセンサー 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47913050-231024-02.jpg)
![A/Fセンサー(O2センサー) 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912797-231024-02.jpg)