カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(3)
- 建築金物(3)
- メカニカル部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t30ll」の検索結果

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LLシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)290幅(mm)3.5色ナチュラルシリーズT30LL引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)80
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LL Wシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,798税込¥5,2781袋(100個)7日以内出荷仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能材質ナイロン 66長さ(mm)290幅(mm)3.5色黒シリーズT30LL W引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)80
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100本)当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)190幅(mm)3.5シリーズT30L引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
ランプ印 水平収納扉 ALT-3H
LAMP(スガツネ工業)¥519税込¥5711個4日以内出荷開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。開き方水平収納
垂直収納扉金物 ALT-2V-220
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個5日以内出荷開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 。扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。取手取手
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LOSシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)3.4シリーズT30LOS引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LRシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,198税込¥3,5181袋(100個)7日以内出荷長さ(mm)260幅(mm)3.3材質ナイロン 66シリーズT30LR最大バンドル直径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応