カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)

「t30r-hs」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
979税込1,077
1袋(100本)
当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
739税込813
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
ベンダマ BIGM(丸山製作所)ベンダマBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
規格12.7(ヨビ1/2)部品名称ベンダマ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(0.74MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1MB)図解NoMS332EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.33、BSM300 WATER DIVERSION部品_No.34、MS413CAS-K 調圧弁、吐出弁部品_No.33、MRS40H-151 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MS154EA-3M 調圧弁,吐出弁部品_No.33、MS332MC-1(60HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.34、MS315EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.33、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.33、CSH-94 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.47、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MRS60-300-4 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS410R4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.38、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MSA415R4C-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベンなど
結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1袋(100個)
7日以内出荷
規格: DIN EN50146ULHellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブルナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適していま
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7370-18
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯によ
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3841アズワン品番65-7473-74
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
389税込428
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X40X18関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.89MB)図解NoGKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 6カクボルト_No.26、MSA613R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.29、MSA513R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.41、CBM-520SLT-B オプション3 (キャビン用操作装置 電動ボールバルブ)部品_No.17、MS511R2-K 自動整列巻取装置部品_No.59、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.38、MSA513R2T-K ホースガイド組立部品_No.29、MSA613R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.29、MS753DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.29、MSA513R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.29、MS334CNA-K フレーム部品_No.23、MRS30HS-130 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MS613DA-Y バッテリ関係部品_No.26、MS058SPE-A 本体部品 6カクボルト_No.4、MS330CAS-2K フレーム部品_No.46など
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
32税込35
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.23MB)図解NoHNJ-1200B エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.40、MS511R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.42、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)セル部品_No.9、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン 電装部部品_No.21、HNJ-1250S エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.56、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からセル部品_No.9、MS510RC-5M エンジン スタータシステム部品_No.5、MSA613R2T-M-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.47、MSV615R2L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.58、MRS30HS-130 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.44、MP2500E2-M332123 マフラ,フューエルタンク部品 ボルト_No.8など