カテゴリ

  • 農業機械(164)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • 制御機器(30)
  • 自動車純正部品(23)
  • メカニカル部品(21)
  • バイク純正部品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • バイク部品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 切削工具(8)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 照明(4)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • カー用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t31-02」の検索結果

関連キーワード
472件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターポンプ(トヨタ) HITACHI(旧パロート)ウォーターポンプ(トヨタ)HITACHI(旧パロート)(8件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
メーカートヨタ
コードリール『JT-3』 200V接地付 10m ハタヤリミテッドコードリール『JT-3』 200V接地付 10mハタヤリミテッド(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。 コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg)3.7トラスコ品番327-4667パイロットランプ芯数4P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
グリセリン入り圧力計Φ75 右下精器製造グリセリン入り圧力計Φ75右下精器製造(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から6日以内出荷
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)75質量(g)320種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
ロイヤルストーン 東リロイヤルストーン東リ(1件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1箱(14枚)
当日出荷から5日以内出荷
色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質表層透明ビニル層(0.3mm)品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
ディップスイッチ A6T omron(オムロン)ディップスイッチ A6Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から86日以内出荷
豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・400℃) HAKKO(白光)こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・400℃)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ 。 小さな面から大きな面まで対応できます。
凍結保存用クライオバイアル TOHO(トーホー)凍結保存用クライオバイアルTOHO(トーホー)
6,398税込7,038
1セット(100個)
5日以内出荷から8日以内出荷
ガンマ線滅菌済み。凍結保存(-196℃)ができます。書込み可能な白いマーキングエリアつき。
容量(mL)2
バックアップリング BRT3型 NOKバックアップリング BRT3型NOK(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から29日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式BRT3部品番号GNA0
クライオバイアル ケニスクライオバイアルケニス
6,398税込7,038
1組(100本)
5日以内出荷
タフテックタイル 東リタフテックタイル東リ
19,980税込21,978
1箱(14枚)
4日以内出荷
下地不陸隠蔽性にすぐれ、美しい仕上りを実現する新しい床材。 メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比 べて施工性に優れます。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング品種複層ビニル床タイル(JIS区分外)全厚(mm)3
ガイド バルブ (UL) MAZDA(マツダ)ガイド バルブ (UL)MAZDA(マツダ)
789税込868
1個
翌々日出荷
(BT310)WIRE 三菱ふそう(BT310)WIRE三菱ふそう
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
(BT310)SLIDE RAIL 三菱ふそう(BT310)SLIDE RAIL三菱ふそう
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
(BT310)MIC COARD KAKE 三菱ふそう(BT310)MIC COARD KAKE三菱ふそう
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
クライオチューブ 2.0ml 自立型 アウターキャップ T310-2Aシリーズ Simportクライオチューブ 2.0ml 自立型 アウターキャップ T310-2AシリーズSimport
92,980税込102,278
1個(1000本)ほか
7日以内出荷
T310 クライオチューブ アウターキャップ-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製※で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チュー
仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ※)、シリコン(ウォッシャーシール)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃
チタンBディスクボルトセット ZETAチタンBディスクボルトセットZETA(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(3本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ZETA チタン製 ディスクボルトは作業性を重視し、頭部形状を純正品とは異なる形に設計。 64チタンの強度の優位性から、工具の掛代を増やすことに成功。 また、純正ディスクボルトの中には必要以上に長いものが存在するが、ZETA製品では最適な長さに変更することでさらなる軽量化を図る。
CTシリーズ 防水形トグルスイッチ IDEC(和泉電気)CTシリーズ 防水形トグルスイッチIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
レバー長さ(mm)標準17.5材質(本体)ポリエステル樹脂保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~85接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)接点材質抵抗負荷DC28V 15A耐電圧(V)AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間)機械的寿命(万回)4電気的寿命(万回)1
こて先 1.6D型 HAKKO(白光)こて先 1.6D型HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット(10個)
5日以内出荷
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
棚板セット 200kgタイプ用 明興関包スチール棚板セット 200kgタイプ用明興関包スチール
4,598税込5,058
1セット
7日以内出荷
軽中量ボルトレスラック200kgSR20タイプの棚板セットです。
色(本体)アイボリー均等耐荷重(kg/段)200
こて先 SBL型 HAKKO(白光)こて先 SBL型HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット(10個)
5日以内出荷
円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ。 小さな面から大きな面まで対応できます。
種別SBL型適合機種FX-100質量(g)6.44
(02T31)ロック、コンソール ニッサン(02T31)ロック、コンソールニッサン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(02T31)コンソール ロック ニッサン(02T31)コンソール ロックニッサン
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40許容差(μm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
GEAR,C-2 31T ホンダGEAR,C-2 31Tホンダ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2CL)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2S3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2N4)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2L4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2CL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2BS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2BL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31T2L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31T2L4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31T2CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31T2CL4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2S4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31T2BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31T2BL4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31T2BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31T2BL4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2CS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2S4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2N3)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2CS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
...