カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「t31-03bl」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃) HAKKO(白光)こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃)HAKKO(白光)(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・400℃) HAKKO(白光)こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・400℃)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ 。 小さな面から大きな面まで対応できます。
ラッチ付 シリアルATAケーブル(ブルー・30cm)SAT-3103BL アイネックスラッチ付 シリアルATAケーブル(ブルー・30cm)SAT-3103BLアイネックス
899税込989
1個
3日以内出荷
ラッチ付でケーブルをしっかり固定できるシリアルATAケーブル(ブルー・30cm)
ブルー規格SATA Revision 3.0コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)ケーブル長(cm)30プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3BL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3BL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2BL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2051) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2051)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータSMC
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷