カテゴリ
- 農業機械(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「t33-d32」の検索結果

こて先 3.2D型
HAKKO(白光)¥13,980税込¥15,3781セット(5個)5日以内出荷マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。適合機種FX-801種別3.2D型質量(g)23
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ
ユーボン¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷から5日以内出荷ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴムねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100特性防水性
新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)質量(kg)1.85質量(g)【ヘッド】595精度(%)【トルク】±4二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)トルク(N・m)16/38/55/75RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷スペースの無い4WDの必需品寸法(mm)101/15PT全長(mm)310適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
エアフイルタケース
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811個8日以内出荷規格11011-2191図解NoMP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エアフイルタケース_No.41、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.32、MK045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.32、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.53、MS055ED キャブレータ、リコイルスタータ部品 エアフイルタケース_No.34、MS045KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.32、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 エアフイルタケース_No.33、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.32、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.33、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.32、SP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 エアフイルタケース_No.32
シリンダモトカナグ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷部品名称シリンダモトカナグ図解NoMRS30-130-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.33、MRS30-130T 動力噴霧機部品_No.33、MS-130D 動力噴霧機部品_No.33、MRS30-132 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MRS30-131 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33
スクリュウ
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951セット(10個)8日以内出荷図解NoMS035 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.38、AD-K26M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スクリユウ_No.29、AD-K23M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スクリユウ_No.29、MS035T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.33、BL5100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.10、MS035KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MS035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MS035K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.38、MK035 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.38、AD-K23M-L エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スクリユウ_No.29、MK035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32
カムハンドル
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷規格アカ(スタンプナシ)図解NoGS33MR ポンプ部品 カムハンドル_No.33、MK057 希望付属品部品_No.22、MS057T 希望付属品部品_No.22、GS50D 動力噴霧機部品 カムハンドル_No.32、GS25EM ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.46、MK055 希望付属品部品_No.24、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、SP-M055T 希望付属品部品 カムハンドル_No.24、MS055S 希望付属品部品_No.24、GS055MR ポンプ部品 カムハンドル_No.33、MK057T 希望付属品部品_No.22、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、GS23E 付属品、希望付属品部品 カムハンドル_No.44、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、SP-M055D 希望付属品部品 カムハンドル_No.24、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、SD057T 希望付属品部品 カムハンドル_No.22、MS056 希望付属品部品_No.24、MS073H-20 -A オプション部品_No.22、GS50D 付属品、希望付属品部品 カムハンドル_No.44、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、MS055A 希望付属品部品_No.24、GS51EMR BIGM ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、SP-M056 希望付属品部品 カムハンドル_No.24、GS23E 動力噴霧機部品 カムハンドル_No.32、MS055D 希望付属品部品_No.24、SP-M055S 希望付属品部品 カムハンドル_No.24、SD057 希望付属品部品 カムハンドル_No.22、MS055T 希望付属品部品_No.24、MS057 希望付属品部品_No.22、MK056 希望付属品部品_No.24
シールパッキンオサエ
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷部品名称シールパツキンオサエ図解NoMS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.26、MS755MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MS703 本体部品_No.32、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.34、MSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MSA613R2TS-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、SD55-1 本体部品_No.31、MS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.34、MS511 本体部品_No.31、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.29、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.27、MS655MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS753DR6S-3K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、KBM-500D-1 動力噴霧機部品_No.27、MS510RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.33、MS653DR4T-K 動力噴霧機部品_No.31など
AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パック
アクシスコミュニケーションズ¥29,980税込¥32,9781台20日以内出荷手頃な価格で柔軟に天井へ設置。屋内での使用に最適。小売店舗および商業環境に最適。1 m~1.8 mまで伸縮可能。軽量かつ堅牢