カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- 農業機械(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 切削工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「t34-c3」の検索結果

HAKKO DASH
HAKKO(白光)(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本ほか当日出荷セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。適合(こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I全長(mm)224消費電力(W)15電源AC100V 50/60Hzヒーターセラミックヒータープラグ形状平型プラグ基本交換部品(ヒーター)A5010
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T34
EPSON(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷適合LP-S6160種別純正品サイズSタイプLPC3T34適合機種メーカーEPSON
ねじ切り工具
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷あらゆる用途に使用できるように設計された高速鋼 Threadmaster Tap は、幅広い被削材種に効果的にねじ穴を開けられます。この工具の特徴は高度なコーティング技術です。一般的なノンコーティング品と比較して、最高350HBの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄でより高い切削条件と生産量を達成できます。
K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット
RIDGID(日本エマソン)¥999,800税込¥1,099,7801個翌日出荷屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500B w/C-11
K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット
RIDGID(日本エマソン)¥999,800税込¥1,099,7801個翌日出荷屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500A w/C-11
パッキン
TOTO¥819税込¥9011個4日以内出荷パッキン(フィルター付)用途水栓取付脚ユニット(5G000067)、固定シャワーユニット(9C1330S)、湯水混合水栓:太陽熱温水器(T260X)、しびん洗浄水栓(T95AN系、T95W2系、T95W4、T95W5B、T95WN系、T95RR)、オーバーヘッドシャワー(TBXS18A、TBXS18C3B)、ワイヤレススイッチユニット(TES33系、TES34系)、シャワーバス金具(TM260CR)、Tん126ー1XB/3RXB/7SXB)、給水栓:分岐付(TN600-1X、TN600SX)用
スロットルワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷規格1180LI/067部品名称スロツトルワイヤ図解NoMBS320-2C 本体部品_No.34、MBS320-1 本体部品_No.34、MBS320-3T 本体部品_No.23、DB-S260-1C 本体部品_No.34、DB-S260-1 本体部品_No.34、MBS260-2 本体部品_No.34、MBS200-1 本体部品_No.34、DB-S320-2 本体部品_No.34、BCV32 本体部品_No.33、DB-S260-2 本体部品_No.34、MBS260-1 本体部品_No.34、MBS320-3F 本体部品_No.10、MBS260-3F 本体部品_No.10、MBS320-1T 本体部品_No.34、MBS320-2F 本体部品_No.10、DB-S320-2C 本体部品_No.34、MBS260-2F 本体部品_No.34、MBS200-1C 本体部品_No.34、MBS200-2C 本体部品_No.34、DB-S320-1C 本体部品_No.34、MBS260-3C 本体部品_No.10、MBS320-2 本体部品_No.34、DB-S320-3C 本体部品_No.10、MBS260-2C 本体部品_No.34、DB-S320-1 本体部品_No.34、MBS320-2T 本体部品_No.34、MBS320-3C 本体部品_No.10、MBS260-1C 本体部品_No.34、MBS320-1C 本体部品_No.34、DB-S260-2C 本体部品_No.34
6カクボルト M8X30
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷規格M8X30図解NoMS410RCL-K カバー部品_No.34、MSA415R8C-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSA413R2T-K ラジコン装置部品_No.34、MS511RC-K ハリマーク部品_No.34、BSM-1020L-D ワイパモータ部品_No.33、MSA410R2T-K カバー組立部品_No.34、KBM-3015D-2 分水器部品_No.45、MSA513R2T-K-1 ハリマーク部品_No.34、MB279SL リコイルスタータ部品_No.34、MSA415R4C(10) ハリマーク部品_No.34、MLSA415R4C(10) カバークミタテ部品_No.34、SSA-S611 クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.20、MLSL3315 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、SSA-α601 台車(クラッチ,トランスミッションサブレバー)部品_No.8、MS410RCL-K フレーム部品_No.34、SSA-E540DX 操作レバー・操作パネル部品_No.16など
タカナット
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格M8X40L図解NoMSA513R2TS-K-1アワジ ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.12、MSA413R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.55、MSA513R2T-M 走行部組立部品_No.12、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.34、MSA613R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.12、MS753DR6T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.12、MSA413R3-K-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA413R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.55、MSA513R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.55、MSA613R2T-K ソウコウブクミタテ部品_No.12、GKSL3302 スライダクミタテ部品_No.25、MS753DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.12、GKSL3302R1 スライダクミタテ部品_No.26、MSA413-M 走行部組立部品_No.55、MSA413R2T-K 走行部組立部品_No.55など
クランクシャフトマトメ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷図解NoMBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MB328U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、MB327UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、BCV32 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、MKF-340(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.29、AC32SA エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 クランクシヤフトマトメ_No.31、BC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、MB326SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、MBS320-2T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MBS326 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、MBS320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、DB-S320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、MBS320-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34など
ホースセツゾクカナグ
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷部品名称ホースセツゾクカナグ図解NoBSA-420JSG G-4S 薬液配管2部品_No.19、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.28、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.83、BSM-840SLT-C2 薬液配管部品_No.46、SSA-α1001S 薬液配管(1)部品_No.48、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.83、BSM-1040SLT-C2S オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.55、SSA-α1000ST 薬液配管(1)部品_No.12、BSM-1110L 第2段ブーム ノズル 左部品_No.34、MS753DR6T-K 配管部品_No.3、SSA-M500 薬液配管(1)部品_No.42、BSM-1240SLT-C2 薬液配管部品_No.46、BSM-1500L 薬液配管1部品_No.32、KBM-300N 薬液配管部品_No.27、CBM-300BD-K 分水器部品_No.12、BSM-1220L-2 希望付属品1部品_No.15、BSM-830SLT-BC2 希望付属品3部品_No.32など
スイッチステー
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851個8日以内出荷規格T1.6図解NoMBS200-1 本体部品_No.26、MBS200-2C 本体部品_No.51、MBS200 本体部品_No.26、DB-S320-2 本体部品_No.51、DB-S320-3C 本体部品_No.44、MBS260-3F 本体部品_No.44、MBS3302 本体部品_No.34、MBS260 本体部品_No.26、BC220H 本体部品_No.41、MBS320-3T 本体部品_No.42、MBS320-1C 本体部品_No.26、DB-S320 01 本体部品_No.26、MBS3000T 本体部品_No.35、MBS320-2F 本体部品_No.44、DB-S260-1C 本体部品_No.26、MBS2600T 本体部品_No.35、MBS320-2 本体部品_No.51、MBS320-3C 本体部品_No.44、MBS3000 本体部品_No.35、MBS2402 本体部品_No.34、MBS260-2F 本体部品_No.51、DB-S242 本体部品_No.34、MBS320 本体部品_No.26、MBS260-3C 本体部品_No.44など
被覆熱電対
林電工¥18,980~税込¥20,878~1本15日以内出荷-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応