カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t35-03i」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・350℃) HAKKO(白光)こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・350℃)HAKKO(白光)
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷から31日以内出荷
用途FX1002用こて先
【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本バッテリー容量(Ah)2.6
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ