カテゴリ
- 自転車部品(21)
- 作業工具(16)
- 建築金物(14)
- 農業機械(14)
- バイク純正部品(12)
- 制御機器(10)
- メカニカル部品(8)
- 自動車純正部品(5)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(20)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ホンダ(12)
- 椿本チエイン(8)
- BEST(ベスト)[金物](7)
- 富士電機(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- FPC(4)
- イスカル(3)
- TRUSCO(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- エスコ(2)
- CKD(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- 油研工業(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- ダイクレ(2)
- カワグレ(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t36-50」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
【眉毛用コーム付き】ノーズトリマー
フィリップス(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷「安心ガード」付き。肌や鼻毛が引っ張られることもなく、安心快適な鼻毛カッター。 両サイドのカッターが効率よく鼻毛をキャッチし、すばやくカットします。 防水加工で水洗いできます。近いやすい電源ボタン。 ソフトポーチ・眉毛用コーム付き。単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用電池付属)幅(mm)28高さ(mm)155奥行(mm)30本体質量(g)74
スワリフレックスレンズ
倉本産業¥369税込¥4061個翌々日出荷材質は、ガラスビーズを樹脂プラスチックに固定さており、耐久性・耐候性に優れ、バリカー(車止め)・防護柵等の安全・景観施設製品の反射材として使用されています。材質(本体)ガラスビーズ・樹脂プラスチック
透る君
清和産業¥3,598税込¥3,9581セット(50シート×1800枚)翌々日出荷から3日以内出荷表示内容を隠さない透明素材!。耐寒性・耐水性抜群!屋外での掲示に最適!用途屋外のポスターの掲示用材質飽和ポリエステル樹脂、アクリルフォーム、 アクリル系粘着剤色透明
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から13日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
ブスバー 銅 SENTRON 5ST
SIEMENS¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Pin busbar, 16 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5179アズワン品番65-8052-40
3ピン式電源タップ2重構造雷サージ&ランプ付6個口/5mライトグレー
BUFFALO(バッファロー)¥8,798税込¥9,6781台翌々日出荷3ピン6個口の電源タップ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。電源ランプ付きで目視での通電確認可能。協力マグネットでスチール面にしっかり固定。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き。差込口は熱に強いユリア素材を採用した2重構造。安心のトラッキング現象防止プラグ。安全性、信頼性を工場させたコード二重被覆を採用。設置に便利な仮固定穴。コード5m色ライトグレー質量(g)960スイッチなしケーブル長(m)5コンセント形状3ピン口数6個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×273(突起部を除く)機能雷サージガード付、電源ランプ付、強力マグネット付、、プラグ抜けを防ぐプラグロック付、二重被覆、トラッキング現象防止プラグ採用商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみプラグ形状ストレートプラグ
ヒンジ(L36×W50×t2)
TAKIGEN(タキゲン)¥64税込¥701個4日以内出荷軽量で耐久性に優れています。用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)3寸法L(mm)36寸法W(mm)50寸法d(Φmm)3.5寸法N(mm)4寸法P1(mm)34寸法P2(mm)22タキゲンコード10265
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥83,980~税込¥92,378~1台ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷手頃でハイエンドなスタイルのクランクセット 11スピードドライブトレイン用4アームクランクセット O.L.D. 135 mmおよび410 mmチェーンステー長のフレームに対応 新たなギアの組合わせ: 52-36T、46-36T、50-34T 2-PIECE CRANKSET寸法(mm)Qファクター:150色ブラック質量(g)平均:908 (50-34T)チェーン長(mm)43.5寸法P.C.D.(mm)左/右:110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード