カテゴリ
- 自転車部品(21)
- 農業機械(14)
- 作業工具(13)
- 制御機器(9)
- 建築金物(8)
- メカニカル部品(7)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(20)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- 椿本チエイン(7)
- BEST(ベスト)[金物](7)
- 富士電機(6)
- FPC(4)
- イスカル(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TRUSCO(3)
- CKD(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- ELPA(1)
- KTC(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ニューレジストン(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 日立(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t36-50」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(50枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
【眉毛用コーム付き】ノーズトリマー
フィリップス(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷「安心ガード」付き。肌や鼻毛が引っ張られることもなく、安心快適な鼻毛カッター。 両サイドのカッターが効率よく鼻毛をキャッチし、すばやくカットします。 防水加工で水洗いできます。近いやすい電源ボタン。 ソフトポーチ・眉毛用コーム付き。単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用電池付属)幅(mm)28高さ(mm)155奥行(mm)30本体質量(g)74
スワリフレックスレンズ
倉本産業¥369税込¥4061個翌々日出荷材質は、ガラスビーズを樹脂プラスチックに固定さており、耐久性・耐候性に優れ、バリカー(車止め)・防護柵等の安全・景観施設製品の反射材として使用されています。材質(本体)ガラスビーズ・樹脂プラスチック
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から13日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥83,980~税込¥92,378~1台ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷手頃でハイエンドなスタイルのクランクセット 11スピードドライブトレイン用4アームクランクセット O.L.D. 135 mmおよび410 mmチェーンステー長のフレームに対応 新たなギアの組合わせ: 52-36T、46-36T、50-34T 2-PIECE CRANKSET寸法(mm)Qファクター:150色ブラック質量(g)平均:908 (50-34T)チェーン長(mm)43.5寸法P.C.D.(mm)左/右:110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
ソケットレンチセット 200MISO
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781セット(12点組)当日出荷大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。用途大型機械整備差込角(mm[inch])19(3/4)セット商品数12点(ソケット:8/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【12角】24、27、30、32、36、41、46、50トラスコ品番116-2381セット内容ソケット(12角):6D-24、27、30、32、36、41、46、50/ラチェットハンドル:471/T形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)、611(400mm)質量(kg)11.5差込角(mm)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×180×98ケースメタルケース:MC200M
EFCR4000CX04 クランクセット 170mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥23,980税込¥26,3781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):170。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000DX04 クランクセット 172.5mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥23,980税込¥26,3781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):172.5。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 201337-0093 純正
ELPA(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷◇対応メーカー: シャープ SHARP ◇純正部品番号: 2013370093 ( 201337-0093 201 337 0093 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:JH-DT50D-W JH-DT55B-R SJ-AF50F-R SJ-AF50F-T SJ-AF50F-W SJ-AF50G-R SJ-AF50G-T SJ-AF50G-W SJ-AF50H-R SJ-AF50H-T SJ-AF50H-W SJ-AW50F-R SJ-AW50F-W SJ-AW50G-R SJ-AW50G-W SJ-AW50H-R SJ-AW50H-W SJ-F461E-N SJ-F462D-S SJ-F462E-S SJ-F501E-N SJ-F501F-N SJ-F502E-S SJ-F502F-S SJ-F503G-T SJ-FA46K-W SJ-FA46H-W SJ-G35E2-W SJ-G413G-W SJ-G415H-W SJ-G417J-W SJ-GA50E-R SJ-GA50E-T SJ-GA50E-W SJ-GA55E-R SJ-GA55E-T SJ-GA55E-W SJ-GE35C-N SJ-GE35F-W SJ-GE35G-W SJ-GE35H-W SJ-GE36D-T SJ-GE36E-W SJ-GF50B-R SJ-GF50B-T SJ-GF50Y-R SJ-GF50Y-W SJ-GF60A-N SJ-GF60A-R SJ-GF60B-R SJ-GF60B-T SJ-GF60Y-R SJ-GF60Y-W SJ-GH36D-W SJ-GH35G-W SJ-GK46J-T SJ-GK46J-R SJ-GK46K-T SJ-GK46K-W SJ-GK50J-T SJ-GK50J-R SJ-GK50K-T SJ-GK50K-W SJ-GS43C-N SJ-GS43C-T SJ-GS46C-N SJ-GS46C-T SJ-GT41B-B SJ-GT41B-G SJ-GT41B-R SJ-GT41B-T SJ-GT41B-W SJ-GT42C-R SJ-GT42C-T SJ-GT42C-W SJ-GT42D-R SJ-GT42D-T SJ-GT42D-W SJ-GT42E-R SJ-GT42E-W SJ-GT47B-R SJ-GT47B-T SJ-GT47D-T SJ-GT47D-W SJ-GT48C-R SJ-GT48C-W SJ-GT50D-T SJ-GT50D-W SJ-GT51C-R SJ-GT51C-T SJ-GT51C-W SJ-GT55B-R SJ-GT55B-T SJ-GT55C-R SJ-GT55C-T SJ-GT55C-W SJ-GW35C-T SJ-GW35C-W SJ-GW35F-R SJ-GW35F-W SJ-GW35H-R SJ-GW35H-W SJ-GW35J-R SJ-GW35J-W SJ-GW36D-R SJ-GW36D-W SJ-GW36E-R SJ-GW36E-W SJ-GX50D-R SJ-GX50D-T SJ-GX50D-W SJ-GX50E-R SJ-GX50E-S SJ-GX55D-R SJ-GX55D-T SJ-GX55D-W SJ-GX55E-R SJ-GX55E-S SJ-MF43K-H SJ-MF43K-W SJ-MF46H-H SJ-MF46H-S SJ-MF46J-H SJ-MF46J-W SJ-MF46K-H SJ-MF46K-W SJ-MF50J-H SJ-MF50J-W SJ-MF50K-H SJ-MF50K-W SJ-MW46H-H SJ-MW46H-S SJ-MW46J-H SJ-MW46J-W SJ-MW46K-H SJ-MW46K-W SJ-P411D-H SJ-P461D-H SJ-PF46C-H SJ-PF47A-S SJ-PF47B-S SJ-PF47Y-S SJ-PW31Y-T SJ-PW31Y-W SJ-PW35A-C SJ-PW35A-T SJ-PW35B-C SJ-PW35B-T SJ-PW35C-C SJ-PW35C-T SJ-PW35Y-T SJ-PW35Y-W SJ-PW38A-C SJ-PW38A-W SJ-PW38Y-C SJ-PW38Y-S SJ-PW41C-C SJ-PW42A-C SJ-PW42A-W SJ-PW42B-S SJ-TF49C-B SJ-TF50B-R SJ-TF60Y-W SJ-W411E-N SJ-W411F-N SJ-W412D-S SJ-W412E-S SJ-W412F-S SJ-W413G-T SJ-WA50E-R SJ-WA50E-W SJ-WA55E-R SJ-WA55E-W SJ-WX50D-R SJ-WX50D-W SJ-WX50E-R SJ-WX50E-S SJ-WX55D-R SJ-WX55D-W SJ-WX55E-R SJ-WX55E-S SJ-X414H-T SJ-X415H-S SJ-X416J-T SJ-X417J-W SJ-X418K-W SJ-X504H-T SJ-X506J-T SJ-X508K-S SJ-XF44A-C SJ-XF44A-T SJ-XF44B-S SJ-XF44B-T SJ-XF44Y-C SJ-XF44Y-T SJ-XF47A-C SJ-XF47A-T SJ-XF47B-S SJ-XF47B-T SJ-XF47Y-C SJ-XF47Y-T SJ-XF50Y-C SJ-XF50Y-T SJ-XW44A-C SJ-XW44A-T SJ-XW47A-T SJ-XW47Y-C使用場所冷蔵庫
EFCR4000EX26 クランクセット 175mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥23,980税込¥26,3781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):175。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000AX26 クランクセット 165mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥23,980税込¥26,3781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):165。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000AX04 クランクセット 165mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥23,980税込¥26,3781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):165。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000EX04 クランクセット 175mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥23,980税込¥26,3781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):175。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000DX26 クランクセット 172.5mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥23,980税込¥26,3781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):172.5。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000CX26 クランクセット 170mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥23,980税込¥26,3781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):170。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11![266 角型鎌錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58776597-251106-02.jpg)
266 角型鎌錠 表示錠
BEST(ベスト)[金物]¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から10日以内出荷材質:亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)。扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm。 266L:30~33mm・36~40mm用途室内引戸材質亜鉛長さ(mm)100
RS50 ロックスプロケット Sタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から57日以内出荷軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50スプロケット形状B形
Vishay 850nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)
VISHAY¥2,898税込¥3,1881袋(20個)当日出荷仕様ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 180mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 36°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHGスルーホール赤外線(IR) LEDファミリです。このファミリは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収容されています。TSHGは、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。また、ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高放射出力及び高速出力を実現しています。 TSHG赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG赤外線LEDの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
RS標準スプロケットRS50 1Aタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)15.875タイプ標準品ローラ径(Φmm)10.16
箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481台当日出荷から9日以内出荷溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42



































![266 角型鎌錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58776597-251106-02.jpg)