カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 溶接用品(4)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「t3820」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はがせる両面テープ くりかえし貼れる ニトムズ
    ホワイト
    クリア

    はがせる両面テープ くりかえし貼れる

    ニトムズ(16件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    色クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • 幅広ビニールテープ キラックス
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    幅広ビニールテープ

    キラックス(3件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個ほか
    当日出荷
    JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
    用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)

    耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    ¥92,772税込¥102,049
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)
    クリア
    ブラック

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • ロックライン コネクタ MSTコーポレーション

    ロックライン コネクタ

    MSTコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 38mmキャプタイヤ断切り 20m マイト工業株式会社

    38mmキャプタイヤ断切り 20m

    マイト工業株式会社
    ¥40,980税込¥45,078
    1本
    当日出荷
    長さ(m)20導体公称断面積(mm2)38
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
    色クリア使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
    色クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
  • キープチューブ 200m Canon

    キープチューブ 200m

    Canon
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻(200m)
    5日以内出荷
    キープチューブは、内側にヒダが付いている構造のためケーブルに挿入後、振ってもケーブルからズレにくく落ちにくくなっています。 今までのマークチューブ取り付けの煩わしい作業を軽減し、作業効率アップを促進します。 作業効率が求められる現場。 まとめてケーブルを抜き差しする時の煩わしさを一段と効率化できるように。 内側にヒダが付いているキープチューブは、まとめて抜いてもマークチューブが落ちにくい構造なので、作業のスピードアップを促進します。 キープチューブは、他のマークチューブに比べチューブ自体が柔らかい構造のため、気温が低い環境でもウォーマー不要で印字が可能。 ウォーマー脱着の手間を省きスピーディーに印字が可能なため、業務効率アップにつながります。
    色白長さ(m)200対応機種MK2600・MK1500
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)

    アイゼン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥51,980税込¥57,178
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
    色クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
  • エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT 三ツ星

    エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT

    三ツ星
    ¥86,980税込¥95,678
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    主として、アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にて、ご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用することで、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。又、シースに難燃性(耐スパッタ性)、耐候性、耐熱性に優れた耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。
    用途溶接用ケーブル材質架橋ポリエチレンタイプ黒色
  • アルミ導体溶接用ケーブル 断切り マイト工業株式会社

    アルミ導体溶接用ケーブル 断切り

    マイト工業株式会社
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    4日以内出荷
    重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
    許容電流(A)連続:181/使用率50%:255公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
  • 溶接用ケーブルSX-WCT 三ツ星

    溶接用ケーブルSX-WCT

    三ツ星
    ¥99,980税込¥109,978
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    超可とう性導体を採用した溶接ケーブルです。アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。手元線の為、10m以下での切断対応可能です。
    用途溶接用ケーブル材質軟質クロロプレンゴムタイプ黒色
  • MARK,AC CAUTION ホンダ

    MARK,AC CAUTION

    ホンダ
    ¥449税込¥494
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ER・CE・TKシリーズ対応 ロールペーパー(普通紙・45ミリ幅) カシオ計算機

    ER・CE・TKシリーズ対応 ロールペーパー(普通紙・45ミリ幅)

    カシオ計算機(2件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷
    適合機種CE-2200/2600-5/2600-5S/2600-5M/2600-10S/2600-15S/2600-15M、CE-2000/2500-5/2500-5S/2500-5M/2500-10S/2500-15S/2500-15M/3410/3700-15/3700-20/3700-30/3820/3830/4200-15/4700-30/4300/4800、TK-1400/2400/1300/2200/2300/3500T、TM-66、PX-1000、TB-1000、CE-2102T/2104T/2104TS、CE-2300-5/2300-5S/2300-5M/3000-10M/3000-15M/3105T/3110T/3310/3515T/3520T/3530T/4112AB、TK-700/710、CE-4200/4515T/4520T/4530T、TK-2100T/3000T、2504ER/2508ER/3404ER/3408ER/4420ER/4430ER、SR-6-30P、4100SRT、TK-4000T31、TM-55/56種別普通紙幅(mm)45タイプ普通保存芯径(mm)12紙厚(mm)約0.065
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷