カテゴリ

  • 溶接用品(10)
  • 清掃用品(7)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 農業機械(1)

「t38m」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワークリーナーGクリーン(万能型) スイデンハイパワークリーナーGクリーン(万能型)スイデン(5件のレビュー)
93,980税込103,378
1台
当日出荷から翌日出荷
使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)モーター出力(W)1100運転音(dB)75付属品Φ38GLMMホース組品2m 、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品 、Φ38-20水切ノズル、Φ38スキマノズル大電流(A)11.5電源(V)100消費電力(W)1100最高真空圧力30kPa電源コード(m)8(クリップ付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
乾湿両用型クリーナー スイデン乾湿両用型クリーナースイデン
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。 電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。 T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。 四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など電源(V)100タンク容量(L)16(液体11.5)集塵容量(L)16コード長さ(m)8質量(kg)8.8付属品Φ38GLMMホース組品2m(グリップ付き)、Φ38樹脂直管パイプ(2本×1組)、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター(2枚※1枚は本体にセットしています)トラスコ品番827-7129電流(A)11.0消費電力(W)1010本体質量(kg)8.8最大静圧(kPa)20.7風量(m3/min)2.3電源コード(m)8ホース長さ(m)2騒音値(dB)73ホース径(Φmm)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610運転音(dB)73標準質量(kg)10.5フィルター面積(m2)0.15最大真空圧(kPa)20.7
Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク スイデンGクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンクスイデン
99,980税込109,978
1台
当日出荷
メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×374×713集塵容量(L)12騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30本体質量(kg)12.8標準質量(kg)14.3
エア式ペール缶タイプ掃除機 スイデンエア式ペール缶タイプ掃除機スイデン
63,980税込70,378
1台
当日出荷
コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。 エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。 故障が少なく、メンテナンスも簡単です。 エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。 すでにコンプレッサーが設置の場所では、 エアホースを接続するだけでご使用になれます。 ツールポケット 四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
タンク容量(L)16(液体13)質量(kg)9.5(本体:7.7)付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)タイプ乾湿両用型本体質量(kg)7.7空気消費量(L/min)660風量(m3/min)1.7ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)38使用エアーホース径1/4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618標準質量(kg)9.5フィルター面積(m2)0.15供給エアー範囲(MPa)0.5最大真空圧(kPa)27.5
バキュームクリーナー J&SバキュームクリーナーJ&S
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
乾湿両用!自動チリ落とし機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証AC100Vコンセント付です。吸引力は無段変速で調整可能です。洗って使える3層構造のダブルカセットフィルターを使用しております。ペーパーバックフィルター取付可能です。
付属品ホースΦ38×5m/曲管ハンドルSUS/スキマノズルΦ38/アダプターΦ38/直管パイプSUSΦ38(2本)/T型ノズルΦ38質量(kg)12.7周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400タンク容量(L)ダスト:20/水:15最大風量(m3/min)4.1最大吸入圧(kPa)24.8
バキュームクリーナー J&SバキュームクリーナーJ&S
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
乾湿両用!ブロアー機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証ホースを後ろに差し替えるだけでブロアーに早変わりします。
付属品ホースΦ38-1.75m/直管パイプΦ38(2本)/曲管ハンドル/T型ノズルΦ38/ハンドノズルΦ38/スキマノズルΦ38/ペーパーバッグフィルター/ウレタンフォーム周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400騒音値(dB)72.5最大風量(m3/min)4.2最大吸入圧(kPa)25.9
CoroMill(R) 390-11 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) 390-11 肩削りカッターサンドビック
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
コロミル390は生産性、汎用性に優れた多目的エンドミル・肩削りカッタです。
TIGトーチ水冷式350Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式350Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
89,980税込98,978特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
高出力に耐えるよう設計されているため、連続した重作業、過酷な作業に最適です。
溶接電流(A)350(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)100本体質量(g)136/110寸法(幅W×長さL)(mm)40/22×230
リフティングポイント YOKEリフティングポイントYOKE
63,980税込70,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L エスコ乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0Lエスコ
71,700税込78,870
1台
翌日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7アズワン品番65-2238-22
チャック部品 4個セット 北川鉄工所チャック部品 4個セット北川鉄工所
54,980税込60,478
1個
翌日出荷から65日以内出荷
Tナットです。
超硬ラフィングエンドミル EBRF イスカル超硬ラフィングエンドミル EBRFイスカル
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
材質IC903
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
96,980税込106,678
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
カブトシールセンター KSタイプ 一体型 0.003mm TIR KSシリーズ カブト工業カブトシールセンター KSタイプ 一体型 0.003mm TIR KSシリーズカブト工業
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。一体型、防水タイプ、振れ精度0.003
チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き 象印チェンブロックチェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き象印チェンブロック
58,980税込64,878
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
丈夫な外れ止め金具付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
パラフィルム 4" 10cm ×125Ft 38m 12個入 Amcor(アムコア)パラフィルム 4" 10cm ×125Ft 38m 12個入Amcor(アムコア)
56,900税込62,590
1箱(12個)
当日出荷
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
使用温度範囲(℃)7~32材質パラフィン幅(mm)100長さ(m)38アズワン品番6-711-51
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)三ツ星ベルト
52,980税込58,278
1個
14日以内出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)40形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
COVER COMP,M*T38* ホンダCOVER COMP,M*T38*ホンダ
92,980税込102,278
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)203寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
74,980税込82,478
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)108寸法(幅W×長さL)(mm)18×205
TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)130寸法(幅W×長さL)(mm)22×200
TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
69,980税込76,978
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)113寸法(幅W×長さL)(mm)18×207
TIGトーチ空冷式80Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
63,980税込70,378
1本
6日以内出荷
質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)33寸法(幅W×長さL)(mm)17×194
TIGトーチ空冷式150Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
55,980税込61,578
1本
6日以内出荷
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)74/80寸法(幅W×長さL)(mm)40×196
TIGトーチ水冷式250Aペンシル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式250Aペンシル型ミラー(ウエルドクラフト)
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)225(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)100本体質量(g)57/53寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
TIGトーチ空冷式200Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)140寸法(幅W×長さL)(mm)40×205
TIGトーチ空冷式125Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
56,980税込62,678
1本
6日以内出荷
薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)60寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162