カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「t38u」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井内支持材 ネグロス電工

    天井内支持材

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、普通の塗代カバーが使用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
    適合野ぶち受け:38×12表面処理(本体)溶融亜鉛めっき鋼板表面処理(ねじ部)電気亜鉛めっきねじ寸法なべM5×12
  • ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ) TRUSCO

    ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
  • ハンドタップセット(ユニファイねじ用・並目タイプ) TRUSCO

    ハンドタップセット(ユニファイねじ用・並目タイプ)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1セット(3本)
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
  • ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ) TRUSCO

    ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1セット(3本)
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
  • ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ) TRUSCO

    ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
  • おトクな!ペール用ゴミ袋 日本サニパック

    おトクな!ペール用ゴミ袋

    日本サニパック(1件のレビュー)
    329税込362
    1冊(20枚)
    当日出荷
    30Lまでのの角・丸ペール用のゴミ袋になります。 間口を550mmにしている為30Lまでのペールに最適です。
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)285入数(枚)20寸法(横×縦)(mm)550×700RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアエレメント KITACO

    エアエレメント

    KITACO(69件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
  • トリマービット30本組 RELIEF

    トリマービット30本組

    RELIEF(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(30本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • CBNホイール 日本ダイヤモンド

    CBNホイール

    日本ダイヤモンド
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    主に高速度工具鋼の研削に適しています。乾式重研削用ボンドであり、サーメット等の難削材にも使用出来ます。心地良い研削音で綺麗に削れます。
    寸法100D×38T×5U×2X×31.75H砥粒CBN形状11V9
  • ダイヤモンドホイール 日本ダイヤモンド

    ダイヤモンドホイール

    日本ダイヤモンド(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    主に超硬の研削に適しています。乾式重研削用ボンドであり、等の銅との同時研削にも適しています。心地良い研削音で綺麗に削れます。
    寸法100D×38T×7U×3X×31.75H砥粒ダイヤモンド形状11V9