カテゴリ

  • 物流用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 農業機械(1)

「t39-d12」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ東海キャスター
599税込659
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TE40シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TE40シリーズ東海キャスター
499税込549
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ東海キャスター
599税込659
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TE40シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TE40シリーズ東海キャスター
499税込549
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 CT100Nシリーズ 東海キャスター振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 CT100Nシリーズ東海キャスター
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在ストッパー付 ネジ式 CT100Nシリーズ 東海キャスター振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在ストッパー付 ネジ式 CT100Nシリーズ東海キャスター
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):118~125●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-85
双輪キャスター Φ40 自在 ストッパー付 ネジ式 TFシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 ストッパー付 ネジ式 TFシリーズ東海キャスター
539税込593
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):46.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):12●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-22
双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TFシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TFシリーズ東海キャスター
459税込505
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TFシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TFシリーズ東海キャスター
419税込461
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):46.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):12●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-21
双輪キャスター Φ40 自在 ストッパー付 ネジ式 TFシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 ストッパー付 ネジ式 TFシリーズ東海キャスター
599税込659
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):46.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):12●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-32
バンド(350) BIGM(丸山製作所)バンド(350)BIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格R-350部品名称バンド(350)関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(0.59MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.06MB)図解NoMRS90-500 フゾクヒン部品_No.10、MRS90-500BSLT ユアツハイカン部品_No.12、CGM-610NR 薬液配管部品_No.39、MRS60-300BSLT ユアツハイカン部品_No.47、SSW-400C-2 薬液配管,分水器部品_No.66、MF401 薬液タンク、バルブ、配管部品_No.63、MRS90-500SLT ユアツハイカン部品_No.12、CGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.39、MRS90D-500SLT ユアツハイカン部品_No.12、MS653DR6S-Y シリンダクミタテ部品_No.21、MS653DR6T2-K シリンダブクミタテ部品_No.17、MRS90D-500BSLT ユアツハイカン部品_No.12、MS753DR6S-K -A シリンダクミタテ部品_No.21、MS753DR6T2-Y シリンダブクミタテ部品_No.17、MS653DR6S-K -A シリンダクミタテ部品_No.21、MRS75-500 フゾクヒン部品_No.10、MS753DR6T2-K シリンダブクミタテ部品_No.17、MRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.47、MS753DR6S-Y シリンダクミタテ部品_No.21
T39シリーズ用ノズル組品G ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品G ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個ほか
8日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-B05 / 0.5B型、T39-D08 / 0.8D型、T39-D12 / 1.2D型、T39-D16 / 1.6D型、T39-DR12 / 1.2D型 V溝付き、T39-DR16 / 1.6D型 V溝付き
ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップSUS316水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ 水本機械製作所ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ水本機械製作所
499税込549
1個
8日以内出荷
耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ東海キャスター
399税込439
1個
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):45●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):40●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-93
双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TY40Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TY40Nシリーズ東海キャスター
499税込549
1個
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TY40Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TY40Nシリーズ東海キャスター
499税込549
1個
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):43.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):12●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-90
双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ東海キャスター
399税込439
1個
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。