カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「t3950」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はがせる両面テープ 強力固定用 ニトムズ

    はがせる両面テープ 強力固定用

    ニトムズ
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    強力に保持、きれいにはがせる。後ではがしたい用途に最適です。
    用途壁掛け小物や軽量物の固定に。室内の接着剤、釘、ピン等が使えない金属・硬質プラスチック、ガラス面へのネームプレートや小物の固定、フックのつけかえに。材質ポリオレフィンフォーム/ポリエステルフィルムテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.3粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • はがせる両面テープ強力固定用厚 ニトムズ

    はがせる両面テープ強力固定用厚

    ニトムズ
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    質量(g)35厚さ厚手粘着タイプ強力再剥離可主なワーク大面材、パーツ
  • プロテクター(R)リヤーバンパー (ST) MAZDA(マツダ)

    プロテクター(R)リヤーバンパー (ST)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクター(L)リヤーバンパー (ST) MAZDA(マツダ)

    プロテクター(L)リヤーバンパー (ST)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)

    アイゼン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
  • aven ミーティングテーブル(コンセント付き) AVEN

    aven ミーティングテーブル(コンセント付き)

    AVEN
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    天板にはコンセントを4口搭載しており、ノートパソコンやスマートフォンなどの充電・給電がスムーズに行えます。
    用途会議や打ち合わせ、ワークスペースなど、さまざまなシーンで快適にご使用いただけます。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)脚・幕板・桟:金属(スチール)幅(mm)1500色天板:ナチュラル脚:ブラック耐荷重(g)40000
  • SPROCKET,FINL 45T   41201KV3950 ホンダ

    SPROCKET,FINL 45T 41201KV3950

    ホンダ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷
  • ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)

    ルーチ・リミット フレックス

    Luci(ルーチ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)67/1012mm
  • Allegro Microsystems モータドライバIC, 16-Pin TSSOP ブラシ付きDC Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems モータドライバIC, 16-Pin TSSOP ブラシ付きDC

    Allegro Microsystems
    ¥479税込¥527
    1個
    7日以内出荷
    仕様モータコントローラ、Allegro Microsystemsモータータイプブラシ付きDCピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)36トポロジーフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流(A)2.8最小動作温度(℃)-20
  • (純正パーツ)19 ヴァンキッシュ C2000S ドラグノブ組  【03950/10T1L 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)19 ヴァンキッシュ C2000S ドラグノブ組 【03950/10T1L 】

    SHIMANO(シマノ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • 巾木 テクノエフアンドシー

    巾木

    テクノエフアンドシー(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    幅(mm)57厚さ(mm)7規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 廻り縁 テクノエフアンドシー

    廻り縁

    テクノエフアンドシー(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(40本)
    3日以内出荷
    幅(mm)30厚さ(mm)7規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • TIMER,UNIT   39500KJ9003 ホンダ

    TIMER,UNIT 39500KJ9003

    ホンダ
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    5日以内出荷
  • TIMER,UNIT   39500KJ9000 ホンダ

    TIMER,UNIT 39500KJ9000

    ホンダ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
  • KEY SET   35010KS3950 ホンダ

    KEY SET 35010KS3950

    ホンダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
  • KEY SET   35010398950 ホンダ

    KEY SET 35010398950

    ホンダ
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    5日以内出荷
  • KEY SET   35010KV3951 ホンダ

    KEY SET 35010KV3951

    ホンダ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
  • CASE COMP,UPP.SET   39806MG9505 ホンダ

    CASE COMP,UPP.SET 39806MG9505

    ホンダ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • AUTO VOL.UNIT   39190MG9950 ホンダ

    AUTO VOL.UNIT 39190MG9950

    ホンダ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,RADIO,HEIGHT   39215MG9950 ホンダ

    STAY,RADIO,HEIGHT 39215MG9950

    ホンダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
  • 袋ナット 鉄 三価クロメート FNT-SS-3Wシリーズ コノエ

    袋ナット 鉄 三価クロメート FNT-SS-3Wシリーズ

    コノエ
    ¥9,398税込¥10,338
    1個(100個)
    7日以内出荷
    六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3750 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3750

    BROADCOM
    ¥589税込¥648
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    Avago HLMP-3x07 / 3x50 / 3x60 / 3x90シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、非拡散型ランプで、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。これらの超高輝度LEDランプは、従来のLEDよりも高性能を発揮します。これらのLEDに適した用途には、照光スイッチ、バックライトフロントパネル、ライトパイプソース、キーボードインジケータなどがあります。 このファミリには、HLMP-3707、HLMP-3907、HLMP-3750、HLMP--3850、HLMP-3950、HLMP-3960、HLMP-3390、HLMP-3490、HLMP-3590などがあります。. 特長: - 明るさの改善 - カラー性能の向上 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - IC互換 - 低電流容量 - 高信頼性、頑丈 - さまざまな色を用意
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 24 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 『パーツ販売』19 ヴァンキッシュ SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』19 ヴァンキッシュ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • VQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体 SMC

    VQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体

    SMC
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷