カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)

「t3960」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はがせる両面テープ くりかえし貼れる ニトムズはがせる両面テープ くりかえし貼れるニトムズ(15件のレビュー)
688税込757
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40許容差(μm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
Saree Guard T3960175 TriumphSaree Guard T3960175Triumph
59,980税込65,978
1個
31日以内出荷
(48204)リーフサブアセンブリ,リヤスプリング,NO.3,960LX60WX14T(リヤ スプリング) 日野自動車(48204)リーフサブアセンブリ,リヤスプリング,NO.3,960LX60WX14T(リヤ スプリング)日野自動車
20,025税込22,028
1個
7日以内出荷
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3750 BROADCOMBroadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3750BROADCOM
509税込560
1袋(5個)
翌々日出荷
Avago HLMP-3x07 / 3x50 / 3x60 / 3x90シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、非拡散型ランプで、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。これらの超高輝度LEDランプは、従来のLEDよりも高性能を発揮します。これらのLEDに適した用途には、照光スイッチ、バックライトフロントパネル、ライトパイプソース、キーボードインジケータなどがあります。 このファミリには、HLMP-3707、HLMP-3907、HLMP-3750、HLMP--3850、HLMP-3950、HLMP-3960、HLMP-3390、HLMP-3490、HLMP-3590などがあります。. 特長: - 明るさの改善 - カラー性能の向上 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - IC互換 - 低電流容量 - 高信頼性、頑丈 - さまざまな色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 24 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ApeosPrint 3960 S 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)ApeosPrint 3960 S富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
タフで環境にもやさしい。コンパクトなA3モノクロプリンター。A3対応モノクロプリンター 片面印刷時 A4ヨコ:39枚/分(A4、同一原稿連続プリント時)。