カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 保管用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「t3aa-m」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミケース JEJアステージアルミケースJEJアステージ(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA鍵有
アルミケース T3A JEJアステージアルミケース T3AJEJアステージ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切板付です。バックル部は鍵をかけることができ、大切な収納物をがっちりガードできます。持ち運びに便利なショルダーベルト付です。
用途工具、文具、様々な収納用品に。付属品ショルダーベルト、カギ×2個シルバー仕切板1枚、あり有効内寸法・奥行(mm)150
アルミツールケース モノタロウアルミツールケースモノタロウ(65件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂シルバー材質(本体)アルミ合金関連資料商品使用方法(0.7MB)鍵付
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
コロタップ400 転造タップ(780) サンドビックコロタップ400 転造タップ(780)サンドビック
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼用。材種F125
コロタップ200 ポイントタップ D110 サンドビックコロタップ200 ポイントタップ D110サンドビック
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼用。材種D110
コロタップ200 ポイントタップ(780) サンドビックコロタップ200 ポイントタップ(780)サンドビック
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼用。材種P1PM
コロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用) サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用)サンドビック
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼用。材種P1PM
コロタップ400 転造タップ(781) サンドビックコロタップ400 転造タップ(781)サンドビック
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷
CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C125
コロタップ400 転造タップ C150(鋼・非鉄金属用) サンドビックコロタップ400 転造タップ C150(鋼・非鉄金属用)サンドビック
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鉄鋼・非鉄金属用。材種C150
コロタップ300 スパイラルタップ D110(鋼用) サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ D110(鋼用)サンドビック
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼用。材種D110
コロタップ100 ストレートタップ サンドビックコロタップ100 ストレートタップサンドビック
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
材種N1PR
コロタップ400 転造タップ サンドビックコロタップ400 転造タップサンドビック
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷から20日以内出荷