カテゴリ

  • 自動車補修部品(10)
    • その他LED(3)
    • 車用ミニチュア電球(2)
    • カラーバルブ/キャップ(2)
    • 車用ブリスターパック(1)
  • トラック用品・パーツ(2)
    • LED交換球(24V対応)(1)
  • 自動車純正部品(6)
    • ホンダ純正品番先頭35(4)
    • ホンダ純正品番先頭79(2)
  • バイク部品(2)
    • バイク用LEDバルブ(1)

「t4.2 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イルミネーションLEDバルブ T4.2M DELTA(デルタ)イルミネーションLEDバルブ T4.2MDELTA(デルタ)
1,398税込1,538
1セット(2個)
4日以内出荷
メーター・エアコンパネルの透過照明専用LEDバルブ。
用途T4.2タイプのメーター球・エアコンパネルにタイプT4.2(M)電圧(V)DC12(対応)極性極性あり電球の種類LED
エアコンディスプレイ用LED球 JET INOUE(ジェットイノウエ)エアコンディスプレイ用LED球JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
エアコンスイッチのランプをカスタムできる電装パーツです!
イルミネーションLEDバルブ DELTA(デルタ)イルミネーションLEDバルブDELTA(デルタ)(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ
定格電圧(V)12
ミニチュア電球 14V KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 14VKOITO(小糸製作所)(53件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
口金ウエッジ(ベース付)定格電圧(V)14
(79674)バルブ ホンダ(79674)バルブホンダ(11件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ミニチュア電球 12・14V STANLEY(スタンレー電気)ミニチュア電球 12・14VSTANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
クリア
(35851)バルブ ホンダ(35851)バルブホンダ
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
T5 ウエッジ 12V LEDバルブ TAKEGAWA(武川)T5 ウエッジ 12V LEDバルブTAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
(35506)バルブ ホンダ(35506)バルブホンダ(6件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニチュア電球 24V・28V KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 24V・28VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
口金ウェッジ(ベース付)
ミニチュア電球用カラーキャップ STANLEY(スタンレー電気)ミニチュア電球用カラーキャップSTANLEY(スタンレー電気)(20件のレビュー)
599税込659
1箱(10個)
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
小型電球用カラーキャップ POLARG小型電球用カラーキャップPOLARG(14件のレビュー)
319税込351
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
(35850)バルブ ホンダ(35850)バルブホンダ(14件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
(35852)A/CスイッチバルブCOMP. ホンダ(35852)A/CスイッチバルブCOMP.ホンダ(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
(79670)バルブ ホンダ(79670)バルブホンダ(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSETDELTA(デルタ)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト定格電圧(V)12
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球定格電圧(V)12
Kingbright 可視光LED Round KINGBRIGHTKingbright 可視光LED RoundKINGBRIGHT
4,800税込5,280
1袋(5個)
翌々日出荷から5日以内出荷
LEDバックランプ カーメイトLEDバックランプカーメイト
5,398税込5,938
1個
当日出荷
目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 車検対応。
用途バックランプ用LEDバルブ電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)1000色温度(K)6500RoHS指令(10物質対応)対応
サイバーストーク 全方向LED T16型 PW162 サイバーストークサイバーストーク 全方向LED T16型 PW162サイバーストーク
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのLED T16型 6500K相当、PW162(1球入り)です。・純正球の約4.2倍にもなる数値となっており、従来のPOWERLEDの設計・耐久性を維持し1球あたり400ルーメン:約45%の明るさ向上を実現したエヴォリューションモデルです。・明るさだけでなく広範囲への照射を特徴とした設計は、ミラー越しの目視も、さらに、格段に見やすくなります。・ここまでの明るさをもつ高ルーメンバルブにもかかわらず純正球サイズのコンパクトさを実現しています。・安心の保安基準適合(車検対応)品、1年保証付きです。
電圧(V)(対応)12~17消費電力(W)9.5全光束(Lm)1300色温度(K)6500
Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3507 BROADCOMBroadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3507BROADCOM
37,980税込41,778
1セット(2000個)
7日以内出荷
Avago HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、着色拡散LEDランプです。 このLEDは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 このLEDの拡散、着色、及び光学設計により、広視野角の高光出力が得られます。 さまざまな色と輝度オプションを用意しています。 このLEDファミリは、汎用インジケータ用途に最適です。. HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - 広い視野角 - 高信頼性、頑丈
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 4.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nmシリーズ = HLMPmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 12 V 電話スライド RS PRORS PRO インジケータライト 12 V 電話スライドRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
T4.5テレホンスライド. このT4テレホンスライドランプは、ミニチュアユーティリティスイッチ用です。耐久性に優れた省エネ光源が求められる用途で使用されます。特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命: 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源
仕様定格電圧 = 12 V口金 = 電話スライド直径 = 4.2mm電球サイズ = T4.5長さ = 16.5 mmレンズ色 = クリア全光束 = 1.1 lm寿命 = 5000hRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom スルーホール実装 1.9 V、2.2 V BROADCOMBroadcom スルーホール実装 1.9 V、2.2 VBROADCOM
84,980税込93,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
レンズ色クリア波長(nm)570 / 626LED色緑,赤ピン数(ピン)3LED使用数(個)2順電圧(V)1.9 、2.2実装方法スルーホール実装