カテゴリ

  • 切削工具(143)
  • 作業工具(29)
  • 制御機器(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • バイク部品(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 電気材料(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 空調・電設資材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 照明(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

「t40s」の検索結果

関連キーワード
367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(標準グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
458税込504
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
619税込681
1袋(100本)
当日出荷
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン種類耐候グレード
MSタイ(ポリプロピレン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(ポリプロピレン)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100本)
当日出荷
ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)クラッチベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
剛彩トルクスビット ベッセル剛彩トルクスビットベッセル(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm) KTCショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)KTC(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5先端形状T型トルクス
MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
899税込989
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
ショートT型トルクスビットソケット交換ビット KTCショートT型トルクスビットソケット交換ビットKTC(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
T型トルクスビットショートタイプ
両頭機能片頭
エスロン ACドレン用 チーズ セキスイエスロン ACドレン用 チーズセキスイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
導電性インシュロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)導電性インシュロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(100本)
当日出荷
ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD※対策効果があります。
用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)151寸法A(mm)3.5寸法D(mm)6.5寸法B(mm)6.4寸法C(mm)4.4寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小7.0~最大37ループ引張強度最小値(N[kgf])110(11.22)
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類ホールピペット
鉄製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手) 岩崎製作所鉄製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手)岩崎製作所(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。
材質鉄製
ステップクランプ(2個1組) TRUSCOステップクランプ(2個1組)TRUSCO
5,898税込6,488
1組(2個)
当日出荷
クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
ユニバーサル基板4mmピッチ サンハヤトユニバーサル基板4mmピッチサンハヤト(3件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷
種類片面ピッチ(mm)4穴径(Φmm)1材質(基板)紙フェノール板厚(mm)1.6取付穴Φ3ビス用長穴仕上処理フラックス
アングルタイトナー(固定型) イマオコーポレーションアングルタイトナー(固定型)イマオコーポレーション
3,395税込3,735
1個
翌日出荷
OT-40S ミニタイプ 屋内専用 オーティ・マットーOT-40S ミニタイプ 屋内専用オーティ・マットー
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク容量(L)39セット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.3タイプミニタイプ肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×540×436
冷媒管ラック用山型カバー 縞鋼板水平T分岐山型カバー カナフジ電工冷媒管ラック用山型カバー 縞鋼板水平T分岐山型カバーカナフジ電工
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
水平T分岐のカバーとしてご使用下さい。※エコガル製山型縞カバーも製作可能です。
オイルタンク ノーリツオイルタンクノーリツ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から24日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
ショートトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
949税込1,044
1個
3日以内出荷
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
冷媒用高耐食縞鋼板カバーT型 カナフジ電工冷媒用高耐食縞鋼板カバーT型カナフジ電工
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
自在に使える 木目調サイドテーブル ホームテイスト自在に使える 木目調サイドテーブルホームテイスト
2,698税込2,968
1台
翌日出荷
お部屋の様々な場所で活躍する、木目調サイドテーブルです。コの字型なので、ソファに差し込むことによって、簡易的なコーヒーテーブルや作業スペースにできます!ベッドやソファのサイドテーブルとして活躍します!収納ポケットつきで、本や小物をサッとしまうことができます!木目調の天板が雰囲気を演出します!軽量なので、持ち運びしやすく模様替えも楽々!アジャスタ付きなので、床傷の心配もありません!
用途サイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブルとして。材質天板:MDF(化粧繊維板) / フレーム:スチール/粉体塗装 / 収納ポケット:ポリエステル100%(オックスフォード生地) / アジャスター部キャップ:ポリプロピレン /シャビーオーク寸法(cm)28×38×62
RG DAMPER クラウン GRS180 RG(レーシングギア)RG DAMPER クラウン GRS180RG(レーシングギア)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
スリムチャック 日研工作所スリムチャック日研工作所
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から33日以内出荷
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ホース口金取付ねじRc1/4
難燃防水壁面止水型コネクタ 古河電工(古河電気工業)難燃防水壁面止水型コネクタ古河電工(古河電気工業)
11,980税込13,178
1組
3日以内出荷
モルタル・止水パテ等を使用せずマンホール等の壁面に難燃エフレックスを固定でき、水膨張性Oリング等により確実な止水の出来る部材
スリムライン MSTコーポレーションスリムラインMSTコーポレーション
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
サイドロックホルダA型(エンドミル用) 日研工作所サイドロックホルダA型(エンドミル用)日研工作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
テーパ当り80%以上でビビリなし。
BT-SA-3型タッパー カトウ工機BT-SA-3型タッパーカトウ工機
79,980税込87,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
「カトウタッパー」のベストセラーネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現右ネジ用が標準対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び、定寸
ガラス用つまみ DG-BT型 LAMP(スガツネ工業)ガラス用つまみ DG-BT型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。付属品PVCワッシャー(2ヶ)PVCチューブ(1ヶ)材質黄銅種類つまみ寸法D2(mm)12対応ガラス板厚(mm)8、10、12
SA型タッパー カトウ工機SA型タッパーカトウ工機
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
トップチェーン スプロケット 椿本チエイントップチェーン スプロケット椿本チエイン
6,998税込7,698
1個
当日出荷から61日以内出荷
蝶番式SS吊バンド タン付 昭和コーポレーション蝶番式SS吊バンド タン付昭和コーポレーション
499税込549
1個
4日以内出荷
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド材質ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)2板幅(mm)25
SC-ELフラット吊バンド 昭和コーポレーションSC-ELフラット吊バンド昭和コーポレーション
729税込802
1個
4日以内出荷
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド材質【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板幅(mm)25
巴 バタフライバルブ (二重偏心型ウェハータイプ)ロックレバー式 巴バルブ巴 バタフライバルブ (二重偏心型ウェハータイプ)ロックレバー式巴バルブ
88,980税込97,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。
用途建築一般。工業用。バルブ種類バタフライバルブ
高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール高さ調整式シンクロ用タップホルダNTツール
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。
用途シンクロ機能内蔵M/C専用。
ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所ゼロフィット型スリムチャック日研工作所
29,880税込32,868
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MAX.40,000min-1 & G2.5
仕様高速回転
2LOCKスリムチャック 日研工作所2LOCKスリムチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
サイドロックホルダB型(ドリル)用 日研工作所サイドロックホルダB型(ドリル)用日研工作所
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷