カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
「t4mn200ch-ql」の検索結果

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から20日以内出荷ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。精度(%)±3負荷方向右![40 -200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73886278-211117-02.jpg)
40 -200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
エスコ¥30,700税込¥33,7701本当日出荷仕様校正証明書付コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。付属品校正証明書取扱説明書全長(mm)520質量(g)1350寸法H(mm)34.4寸法B(mm)32型番T4MN200CH-QL寸法T(mm)15.5精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)40~200最大トルク時の手力(N)474最小目盛(N・m)2差込角(inch)1/2適合ボルト普通:M14~M16高力:M12





![40 -200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73886278-211117-02.jpg)