カテゴリ

  • 防犯用品(44)
  • 自動車補修部品(17)
  • 制御機器(16)
  • バイク部品(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t5 12v led」の検索結果

関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T5 ウエッジ 12V LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

    T5 ウエッジ 12V LEDバルブ

    TAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。
    主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
  • 2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)

    M&H(11件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電力(W)2定格電圧(V)12口金W2×4.6dガラス球形式T5
  • LEDポジションバルブ AXS(アークス)

    LEDポジションバルブ

    AXS(アークス)(1件のレビュー)
    599税込659
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    LEDバルブ採用で透明感のある発光。
    用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12口金T10ガラス球形状T10
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = クリア光度 = 3 lm寿命 = 5000hT-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)

    レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(2個)
    当日出荷
    ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
    用途ポジション、ルーム、マップホワイトタイプT10定格電力(W)0.5定格電圧(V)12口金その他
  • ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)

    M&H(2件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。 特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。 高品質・高性能 主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。 ・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様 ・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様 いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
  • ラジエーターバルブ(レギュラータイプ) PIAA

    ラジエーターバルブ(レギュラータイプ)

    PIAA(27件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
    仕様交換時期目安シール付
  • LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 12V MAD MAX(マッドマックス)

    LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 12V

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
    仕様12V用発光色ブルー
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    699税込769
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) CONCEPT-1

    スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)

    CONCEPT-1(55件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
    用途ポジション球、ラゲージ球の取替えにタイプT10定格電圧(V)12口金その他
  • ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 12V

    KOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
    919税込1,011
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球定格電圧(V)12
  • LEDポジション IPF

    LEDポジション

    IPF(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。 ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。 取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。
    仕様車検対応タイプT10消費電力(W)12V/1.8口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)300
  • JKL Components LED電球 JKL COMPONENTS

    JKL Components LED電球

    JKL COMPONENTS(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • イルミネーションLEDバルブ DELTA(デルタ)

    イルミネーションLEDバルブ

    DELTA(デルタ)(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ
    定格電圧(V)12
  • サイバーストーク 全方向LED サイバーストーク

    サイバーストーク 全方向LED

    サイバーストーク
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    ・サイバーストークの全方位LED T10 220lm 6500K、M003N1(1個入り)です。・純正球同形状・同サイズ仕様では最高クラス!T10電球(5W)の4倍以上の明るさで、ポジション・ナンバー灯・ルーム・ラゲッジ・カーテシーこれ一つでどこでも使えるオールマイティモデルです。・ポジション(車幅等)、ナンバー灯、ルームランプ、ラゲッジランプ、ドアカーテシーランプなどT10使用箇所すべて対応します。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
    電圧(V)12~17消費電力(W)1.9全光束(Lm)220色温度(K)6500
  • サイバーストーク 全方向LED サイバーストーク

    サイバーストーク 全方向LED

    サイバーストーク
    4,698税込5,168
    1セット(2球)
    6日以内出荷
    ・サイバーストークの全方位LED T10 220lm 6500K、M003P2(2個入り)です。・純正球同形状・同サイズ仕様では最高クラス!T10電球(5W)の4倍以上の明るさで、ポジション・ナンバー灯・ルーム・ラゲッジ・カーテシーこれ一つでどこでも使えるオールマイティモデルです。・ポジション(車幅等)、ナンバー灯、ルームランプ、ラゲッジランプ、ドアカーテシーランプなどT10使用箇所すべて対応します。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
    電圧(V)12~17消費電力(W)1.9全光束(Lm)220色温度(K)6500
  • JKL Components 可視光LED JKL COMPONENTS

    JKL Components 可視光LED

    JKL COMPONENTS
    5,198税込5,718
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • LEDトランクランプ R70T カーメイト

    LEDトランクランプ R70T

    カーメイト
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    トランクランプ専用設計! 照射方向と発光点の最適化により明るさ&照射範囲をUP! 暗いトランクルームを明るく照らします。 レンズ面に向けて照射するので光のロスがなくスペック以上の明るさを発揮。 白熱球の発光点と同じ位置に高輝度LEDを配置することで、灯具レンズの効果を最大限に発揮。 高拡散レンズ採用によりムラのない広範囲照射を実現。 ファッション性の高い15000Kの明るい青白光で見やすさとファッション性を大幅UP。 純正バルブと入れ替えるだけの簡単取付。 横挿しタイプのルームランプ、カーテシランプ、バニティランプにも使用可能。 白熱球(T10)と同等サイズ。
    質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.7全光束(Lm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×26色温度(K)15000光色青白光電球の種類LED適合バルブタイプT10(W5W)
  • LEDトランクランプ R80T カーメイト

    LEDトランクランプ R80T

    カーメイト
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    トランクランプ専用設計! 照射方向と発光点の最適化により明るさ&照射範囲をUP! 暗いトランクルームを明るく照らします。 レンズ面に向けて照射するので光のロスがなくスペック以上の明るさを発揮。 白熱球の発光点と同じ位置に高輝度LEDを配置することで、灯具レンズの効果を最大限に発揮。 高拡散レンズ採用によりムラのない広範囲照射を実現。 実用性の高い6500Kの明るい純白光で見やすさ大幅UP。 純正バルブと入れ替えるだけの簡単取付。 横挿しタイプのルームランプ、カーテシランプ、バニティランプにも使用可能。 白熱球(T10)と同等サイズ。
    質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.8全光束(Lm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×26色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT10(W5W)
  • リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    パワーゲートやあおりの両端など、3方向から放つパワフルなLEDで誘導の役目も果たす安全対策商品。全17種類の点滅パターンと、左右に取り付けた場合LEDの点滅を同期させることが可能。堅牢なつくりは耐荷重5tまで対応し、万が一踏みつけたとしても耐える設計。12V車24V車の共用。事故を防ぐ安全をサポート!!
    用途電装パーツ材質本体:アルミ、レンズ:PC電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大35)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×18×19(配線含まず)LED1W×3pcs(3方向) 計9pcs使用防水性IP66相当
  • LED ヘッドライト FIAT500 プロジェクターヘッドライト専用キット Seabass Link

    LED ヘッドライト FIAT500 プロジェクターヘッドライト専用キット

    Seabass Link
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    【特徴】。《配光の最適化》。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、LED 素子を全周配置する事で、光量アップと配光の良さを両立させました。また、バルブ後方の電動ファンとヒートシンクが、効率良く放熱する事により、安定した大光量を実現しました。《フランジ脱着式》。バルブ本体とフランジを脱着式にする事により装着性が向上し、確実なバルブ固定作業が行えます。
    その他電動ファン:あり(防塵防水IP57仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)55(1灯分)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より1年間定格作動電圧(V)10~15(DC)適合車種プロジェクターヘッドライト車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2016.01~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
  • LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット Seabass Link

    LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット

    Seabass Link
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    【特徴】。《専用アダプター》。専用アダプターでバルブを直接固定するので、LED バルブの ブレを抑え、光軸が揺れる事を防いでいます。《専用ゴムキャップ》。標準のゴムカバーではヒートシンク&電動ファンが収まらないので、専用ゴムキャップで塵や水の侵入を防ぎます。
    その他電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)9~32(DC)適合車種マルチリフレクターヘッド車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2008.03 ~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
  • LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ

    LeFH-e(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    T10×31mm横差しタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ラゲッジランプやバニティランプに最適。
    タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12
  • LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー拡散発光 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー拡散発光

    MAD MAX(マッドマックス)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー/レッド交互発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セット
    タイプT10定格電圧(V)12口金その他
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED T10 ウェッジ球 SMD MAD MAX(マッドマックス)

    LED T10 ウェッジ球 SMD

    MAD MAX(マッドマックス)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
    仕様12V用
  • ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    54,980税込60,478
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など解像度カメラ:2304×1296PX信号方式H.264/H265音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
  • LEDバルブ ウェッジ球T10 白色 ケリー電気産業

    LEDバルブ ウェッジ球T10 白色

    ケリー電気産業
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    水平方向に2粒のLEDチップを配置し、超広角を実現しました。明るく、広く照らします。長持ち、明るい、広い明かりできっとご満足頂けます!
    用途乗用車・トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)10×26保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)2
  • インジケータライト RS PRO RS PRO

    インジケータライト RS PRO

    RS PRO
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • GT5Y形 小形タイマ IDEC(和泉電気)

    GT5Y形 小形タイマ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
    仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)質量(g)約50保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)復帰電圧定格電圧×20%以上動作時間のばらつき±0.2%20ms最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mAセット誤差±10%標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W復帰時間(ms)100以下電圧誤差±0.5±20ms温度誤差±3%開閉頻度(回/時)1800機械的寿命5000万回以上耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間最大開閉電圧(V)AC250/DC125電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
  • 2.5G対応アンマネージドスイッチ/5ポートLAN切替器/2.5GBASE-T スイッチングハブ/デスク & 壁面設置イーサネットスイッチ StarTech.com

    2.5G対応アンマネージドスイッチ/5ポートLAN切替器/2.5GBASE-T スイッチングハブ/デスク & 壁面設置イーサネットスイッチ

    StarTech.com
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    帯域の拡大:イーサネットケーブル(カテゴリ5e/6/6a)で4つの速度(10/100/1000/2500 Mbps)に対応する5ポートLAN切替器。コンテンツ共有、メディアストリーミング、802.11axアクセスポイント、NASその他の広帯域用途で待機時間を短縮。簡単導入:セットアップ不要の手軽に使えるアンマネージドスイッチで2.5GBASE-Tサポートを追加、データ転送レートをアップグレード。接続デバイスの最速スピードを自動的に検出、正面に見やすい診断LEDを配置。5ポート ギガビットスイッチ | 10/100/1000/2500 Mbps オートネゴシエーション | アンマネージド | 動作温度 0度 - 50度 | オールメタル筐体 | 9Kジャンボフレーム対応 | 壁面取り付けキット | 診断LED | ファンレス | 電源アダプタ付属(12VDC/1A)。利便性:オールメタル筐体、デスクスペースを取らないコンパクト型スイッチ。付属のキットで壁面設置が可能。セキュリティスロット(Kensington標準スロット)で盗難を防止。SoHo環境に適した静音ファンレス設計。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)
    仕様IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)、IEEE 802.1p(QoS)セット内容1-イーサネットスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ、1-壁取り付けブラケットセット、1-クイックスタートガイド長さ(mm)120幅(mm)155質量(kg)0.6ブラック高さ(mm)30ポート数5電源付属ACアダプタケーブル長(m)100対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要出力電圧(V)12DC接続方式10/100/1000/2500 Mbps入力電圧(V)100~240AC出力電流(A)1インターフェースRJ45 (2.5G Ethernet)保証期間2年間保存温度範囲(℃)-20~60コネクタ5-RJ-45、1-12VDC入力電流(A)0.5スロットケンジントンスロットデータ転送速度2.5Gbpsインジケータ1-電源LED-グリーン、5-上列LED-グリーン、5-下列LED-グリーン使用湿度(%RH)10~90動作温度範囲(℃)0~45
  • 小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器

    小型デジタル微差圧計 形番:GC30

    長野計器(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
    用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。取付方式壁取付電源12~24V DC ±10%精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック測定流体気体コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。長さ(mm)20直径(Φmm)5定格電圧(V)12発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)30光束(Lm)0.73RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2電球ベースウェッジ
  • L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&H

    L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702

    M&H(18件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
    消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
  • FX2G-0005EMD 5ポート 2.5GBASE-T DIPスイッチ搭載 アンマネージドスイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    FX2G-0005EMD 5ポート 2.5GBASE-T DIPスイッチ搭載 アンマネージドスイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    「FX2G-0005EMD」は、DIPスイッチを搭載し、全5ポートが2.5GBASE-Tに対応したアンマネージドスイッチです。本体のDIPスイッチ操作により、QoS、EEE、VLAN、Static Trunkに関する動作を切り替えることができ、用途に応じたシンプルな運用が可能です。既存のLANケーブル(Cat5e以上)を活かしながら、1GbE環境から手軽にマルチギガビット環境へ移行できます。設定ソフト不要で、ジャンボフレームにも対応した安定した高速ネットワークを構築できます。
    付属品本体、ACアダプター、ゴム足、印刷物一式仕様【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720238 パケット/秒【パケットバッファ】1MBytes容量スイッチングファブリック/25Gbps質量(g)235消費電力(W)最大 4.7スイッチディップ/1:QoS、2:EEE、3:VLAN、4:Static Trunk電源DC 12V 1.0A(付属ACアダプターより給電)対応EAP透過機能:対応、BPDU透過機能:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約121×26×75動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年間伝送速度(bps)100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)LEDPWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/100M,1G(緑/オレンジ)×5保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファンファンレスMACアドレス登録数16000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大10KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×5MTBF(時間)25℃:925655、40℃:507825
  • 微差圧トランスミッタ KL14 長野計器

    微差圧トランスミッタ KL14

    長野計器
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。 脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。 通電状態をLEDにより表示します。 本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。 主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。
    材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅取付壁取付質量(g)約70使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと)保護構造屋内設置形(ケース)出力4~20mA DC電源12V DC~36V DC精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む)材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA)温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと)測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所温度係数±0.06%F.S./℃保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと)応答性250ms圧力導入口Φ5タケノコ使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと)
  • バッテリー充電器 セルスター

    バッテリー充電器

    セルスター
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    普通自動車から大型トラックのバッテリー充電に最適 DC12V / DC24Vバッテリーに対応できる充電器です。8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。セルスタート機能搭載。バックアップ電源機能搭載。バッテリーチェッカー機能搭載。デジタルLEDディスプレイ搭載。ブーストモード搭載。充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、スパーク防止、セルスタート出力保護、バッテリー逆接続アラーム、異電圧バッテリー接続保護、異常温度保護、ショート保護、バッテリー異常表示、過電流保護〔バックアップ電源機能〕、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓))。本機で充電できるバッテリー。バッテリー電圧 DC12V / DC24V。バッテリー容量 DC12V:30Ah~250Ah / DC24V:30Ah~150Ah。バッテリーの種類。自動車/二輪車用鉛蓄電池。・オープンタイプバッテリー。・アイドリングストップ車専用バッテリー (ISS) 。・シールド(V.R.L.A.)バッテリー。・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)。BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。適合バッテリー例。**B19R/L、**B24R/L、**D23R/L、。**D26R/L、***D31R/L、**E41R/L、。***H52、LN0~LN5、K-42/R、M-**/R、。N-**/R、Q-**/R、S-**/R、T-**/Rなど。記載の”**”、”***”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。