カテゴリ
- 防犯用品(44)
- 自動車補修部品(17)
- 制御機器(16)
- バイク部品(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- カー用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ(40)
- RS PRO(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- プラネックスコミュニケーションズ(4)
- 富士倉(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 長野計器(2)
- DELTA(デルタ)(2)
- カーメイト(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- M&H(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- Jabra(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- brembo(2)
- JKL COMPONENTS(2)
- Seabass Link(2)
- サイバーストーク(2)
- FIRSTCOM(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t5 led 12v」の検索結果

T5 ウエッジ 12V LEDバルブ
TAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
高輝度LED イルミネーションバルブ
DELTA(デルタ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ(2個入り)用途メーター球な車内表示灯
ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)
レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(2個)当日出荷ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応用途ポジション、ルーム、マップ色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.5定格電圧(V)12口金その他
イルミネーションLEDバルブ
DELTA(デルタ)(16件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ定格電圧(V)12
2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)
M&H(11件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から5日以内出荷適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電力(W)2定格電圧(V)12口金W2×4.6dガラス球形式T5
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥329税込¥3621個7日以内出荷仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = クリア光度 = 3 lm寿命 = 5000hT-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)
CONCEPT-1(55件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(2個)当日出荷LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性用途ポジション球、ラゲージ球の取替えにタイプT10定格電圧(V)12口金その他
ミニチュア電球 12・14V
STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。色クリア
LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 12V
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2個)4日以内出荷ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。仕様12V用発光色ブルー
LEDポジション
IPF(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。 ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。 取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。仕様車検対応タイプT10消費電力(W)12V/1.8口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)300
サイバーストーク 全方向LED
サイバーストーク¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷・サイバーストークの全方位LED T10 220lm 6500K、M003N1(1個入り)です。・純正球同形状・同サイズ仕様では最高クラス!T10電球(5W)の4倍以上の明るさで、ポジション・ナンバー灯・ルーム・ラゲッジ・カーテシーこれ一つでどこでも使えるオールマイティモデルです。・ポジション(車幅等)、ナンバー灯、ルームランプ、ラゲッジランプ、ドアカーテシーランプなどT10使用箇所すべて対応します。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。電圧(V)12~17消費電力(W)1.9全光束(Lm)220色温度(K)6500
サイバーストーク 全方向LED
サイバーストーク¥4,698税込¥5,1681セット(2球)6日以内出荷・サイバーストークの全方位LED T10 220lm 6500K、M003P2(2個入り)です。・純正球同形状・同サイズ仕様では最高クラス!T10電球(5W)の4倍以上の明るさで、ポジション・ナンバー灯・ルーム・ラゲッジ・カーテシーこれ一つでどこでも使えるオールマイティモデルです。・ポジション(車幅等)、ナンバー灯、ルームランプ、ラゲッジランプ、ドアカーテシーランプなどT10使用箇所すべて対応します。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。電圧(V)12~17消費電力(W)1.9全光束(Lm)220色温度(K)6500
2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球)
M&H(37件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から5日以内出荷タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.2×5.2dガラス球形式T6.5
LEDトランクランプ R70T
カーメイト¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷トランクランプ専用設計! 照射方向と発光点の最適化により明るさ&照射範囲をUP! 暗いトランクルームを明るく照らします。 レンズ面に向けて照射するので光のロスがなくスペック以上の明るさを発揮。 白熱球の発光点と同じ位置に高輝度LEDを配置することで、灯具レンズの効果を最大限に発揮。 高拡散レンズ採用によりムラのない広範囲照射を実現。 ファッション性の高い15000Kの明るい青白光で見やすさとファッション性を大幅UP。 純正バルブと入れ替えるだけの簡単取付。 横挿しタイプのルームランプ、カーテシランプ、バニティランプにも使用可能。 白熱球(T10)と同等サイズ。質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.7全光束(Lm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×26色温度(K)15000光色青白光電球の種類LED適合バルブタイプT10(W5W)
LEDトランクランプ R80T
カーメイト¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷トランクランプ専用設計! 照射方向と発光点の最適化により明るさ&照射範囲をUP! 暗いトランクルームを明るく照らします。 レンズ面に向けて照射するので光のロスがなくスペック以上の明るさを発揮。 白熱球の発光点と同じ位置に高輝度LEDを配置することで、灯具レンズの効果を最大限に発揮。 高拡散レンズ採用によりムラのない広範囲照射を実現。 実用性の高い6500Kの明るい純白光で見やすさ大幅UP。 純正バルブと入れ替えるだけの簡単取付。 横挿しタイプのルームランプ、カーテシランプ、バニティランプにも使用可能。 白熱球(T10)と同等サイズ。質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.8全光束(Lm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×26色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT10(W5W)
リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷パワーゲートやあおりの両端など、3方向から放つパワフルなLEDで誘導の役目も果たす安全対策商品。全17種類の点滅パターンと、左右に取り付けた場合LEDの点滅を同期させることが可能。堅牢なつくりは耐荷重5tまで対応し、万が一踏みつけたとしても耐える設計。12V車24V車の共用。事故を防ぐ安全をサポート!!用途電装パーツ材質本体:アルミ、レンズ:PC電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大35)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×18×19(配線含まず)LED1W×3pcs(3方向) 計9pcs使用防水性IP66相当
LED ヘッドライト FIAT500 プロジェクターヘッドライト専用キット
Seabass Link¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷【特徴】。《配光の最適化》。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、LED 素子を全周配置する事で、光量アップと配光の良さを両立させました。また、バルブ後方の電動ファンとヒートシンクが、効率良く放熱する事により、安定した大光量を実現しました。《フランジ脱着式》。バルブ本体とフランジを脱着式にする事により装着性が向上し、確実なバルブ固定作業が行えます。その他電動ファン:あり(防塵防水IP57仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)55(1灯分)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より1年間定格作動電圧(V)10~15(DC)適合車種プロジェクターヘッドライト車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2016.01~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット
Seabass Link¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷【特徴】。《専用アダプター》。専用アダプターでバルブを直接固定するので、LED バルブの ブレを抑え、光軸が揺れる事を防いでいます。《専用ゴムキャップ》。標準のゴムカバーではヒートシンク&電動ファンが収まらないので、専用ゴムキャップで塵や水の侵入を防ぎます。その他電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)9~32(DC)適合車種マルチリフレクターヘッド車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2008.03 ~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
LEDバルブ T10
PITWORK(日産)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
ウェッジベース電球 14V
STANLEY(スタンレー電気)(30件のレビュー)¥929税込¥1,0221箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電力(W)1.4定格電圧(V)14口金W2×4.6dガラス球形式T5
LED T10 ウェッジ球 SMD
MAD MAX(マッドマックス)(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(2個)当日出荷ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。仕様12V用
ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット
ブロードウォッチ¥87,980~税込¥96,778~1セット当日出荷から7日以内出荷ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など解像度カメラ:2304×1296PX信号方式H.264/H265音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
GT5Y形 小形タイマ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)質量(g)約50保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)復帰電圧定格電圧×20%以上動作時間のばらつき±0.2%20ms最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mAセット誤差±10%標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W復帰時間(ms)100以下電圧誤差±0.5±20ms温度誤差±3%開閉頻度(回/時)1800機械的寿命5000万回以上耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間最大開閉電圧(V)AC250/DC125電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
2.5G対応アンマネージドスイッチ/5ポートLAN切替器/2.5GBASE-T スイッチングハブ/デスク & 壁面設置イーサネットスイッチ
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷帯域の拡大:イーサネットケーブル(カテゴリ5e/6/6a)で4つの速度(10/100/1000/2500 Mbps)に対応する5ポートLAN切替器。コンテンツ共有、メディアストリーミング、802.11axアクセスポイント、NASその他の広帯域用途で待機時間を短縮。簡単導入:セットアップ不要の手軽に使えるアンマネージドスイッチで2.5GBASE-Tサポートを追加、データ転送レートをアップグレード。接続デバイスの最速スピードを自動的に検出、正面に見やすい診断LEDを配置。5ポート ギガビットスイッチ | 10/100/1000/2500 Mbps オートネゴシエーション | アンマネージド | 動作温度 0度 - 50度 | オールメタル筐体 | 9Kジャンボフレーム対応 | 壁面取り付けキット | 診断LED | ファンレス | 電源アダプタ付属(12VDC/1A)。利便性:オールメタル筐体、デスクスペースを取らないコンパクト型スイッチ。付属のキットで壁面設置が可能。セキュリティスロット(Kensington標準スロット)で盗難を防止。SoHo環境に適した静音ファンレス設計。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)仕様IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)、IEEE 802.1p(QoS)セット内容1-イーサネットスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ、1-壁取り付けブラケットセット、1-クイックスタートガイド長さ(mm)120幅(mm)155質量(kg)0.6色ブラック高さ(mm)30ポート数5電源付属ACアダプタケーブル長(m)100対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要出力電圧(V)12DC接続方式10/100/1000/2500 Mbps入力電圧(V)100~240AC出力電流(A)1インターフェースRJ45 (2.5G Ethernet)保証期間2年間保存温度範囲(℃)-20~60コネクタ5-RJ-45、1-12VDC入力電流(A)0.5スロットケンジントンスロットデータ転送速度2.5Gbpsインジケータ1-電源LED-グリーン、5-上列LED-グリーン、5-下列LED-グリーン使用湿度(%RH)10~90動作温度範囲(℃)0~45
小型デジタル微差圧計 形番:GC30
長野計器(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から5日以内出荷・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。取付方式壁取付電源12~24V DC ±10%精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック測定流体気体コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)翌々日出荷仕様T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。長さ(mm)20直径(Φmm)5定格電圧(V)12発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)30光束(Lm)0.73RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2電球ベースウェッジ
FX2G-0005EMD 5ポート 2.5GBASE-T DIPスイッチ搭載 アンマネージドスイッチ
プラネックスコミュニケーションズ¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷「FX2G-0005EMD」は、DIPスイッチを搭載し、全5ポートが2.5GBASE-Tに対応したアンマネージドスイッチです。本体のDIPスイッチ操作により、QoS、EEE、VLAN、Static Trunkに関する動作を切り替えることができ、用途に応じたシンプルな運用が可能です。既存のLANケーブル(Cat5e以上)を活かしながら、1GbE環境から手軽にマルチギガビット環境へ移行できます。設定ソフト不要で、ジャンボフレームにも対応した安定した高速ネットワークを構築できます。付属品本体、ACアダプター、ゴム足、印刷物一式仕様【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720238 パケット/秒【パケットバッファ】1MBytes容量スイッチングファブリック/25Gbps質量(g)235消費電力(W)最大 4.7スイッチディップ/1:QoS、2:EEE、3:VLAN、4:Static Trunk電源DC 12V 1.0A(付属ACアダプターより給電)対応EAP透過機能:対応、BPDU透過機能:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約121×26×75動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年間伝送速度(bps)100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)LEDPWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/100M,1G(緑/オレンジ)×5保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファンファンレスMACアドレス登録数16000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大10KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×5MTBF(時間)25℃:925655、40℃:507825
微差圧トランスミッタ KL14
長野計器¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から6日以内出荷高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。 脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。 通電状態をLEDにより表示します。 本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。 主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅取付壁取付質量(g)約70使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと)保護構造屋内設置形(ケース)出力4~20mA DC電源12V DC~36V DC精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む)材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA)温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと)測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所温度係数±0.06%F.S./℃保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと)応答性250ms圧力導入口Φ5タケノコ使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと)
バッテリー充電器
セルスター¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷普通自動車から大型トラックのバッテリー充電に最適 DC12V / DC24Vバッテリーに対応できる充電器です。8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。セルスタート機能搭載。バックアップ電源機能搭載。バッテリーチェッカー機能搭載。デジタルLEDディスプレイ搭載。ブーストモード搭載。充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、スパーク防止、セルスタート出力保護、バッテリー逆接続アラーム、異電圧バッテリー接続保護、異常温度保護、ショート保護、バッテリー異常表示、過電流保護〔バックアップ電源機能〕、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓))。本機で充電できるバッテリー。バッテリー電圧 DC12V / DC24V。バッテリー容量 DC12V:30Ah~250Ah / DC24V:30Ah~150Ah。バッテリーの種類。自動車/二輪車用鉛蓄電池。・オープンタイプバッテリー。・アイドリングストップ車専用バッテリー (ISS) 。・シールド(V.R.L.A.)バッテリー。・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)。BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。適合バッテリー例。**B19R/L、**B24R/L、**D23R/L、。**D26R/L、***D31R/L、**E41R/L、。***H52、LN0~LN5、K-42/R、M-**/R、。N-**/R、Q-**/R、S-**/R、T-**/Rなど。記載の”**”、”***”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。
CS-W84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 Wi-Fi 180度
プラネックスコミュニケーションズ¥58,980税込¥64,8781個当日出荷「スマカメ カメラ一発!屋外対応 180° Wi-Fiカメラ(CS-W84-180P)」は、屋外設置に対応した300万画素・180°パノラマ映像を撮影可能なネットワークカメラです。防水・防塵等級IP66により雨にも強く、赤外線LEDで深夜の暗闇でも撮影が可能です。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、LANケーブル1本で給電と通信が可能なPoEにも対応しています。専用アプリを使用することで、遠隔から映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信を行うことができます。設置場所を選ばず、家庭やオフィス、店舗での日常の見守りや記録に最適です。付属品CS-W84-180P(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、ブラケット、ブラケット用ネジ、カメラ本体用ゴムキャップ、壁面取り付け用ネジセット、LANケーブル用防水カバーセット、六角棒レンチ、印刷物(カンタンガイド、保証書等)仕様Onvif:準拠(S、T、G、Q)、設定:ネットワーク:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続、補完環境:温度 -5~40℃、湿度 20~75% (結露なきこと)、動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)、夜間コントロール:自動、予定時間、手動、対応ファイルシステム:FAT32、環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz、設定可能回線速度:ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒色カラー、モノクロ質量(g)約423 (ブラケットなし)、510(ブラケット有り)電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)、PoEによる給電表示オーバーレイ:なし、日時レンズf:1.6 mm、F:2.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×50×163機能ホワイトバランス:自動、ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動、画像送出:Eメール、NAS録画、microSDメモリーカード、画像送出:動画:クラウド録画(Dropbox) NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、静止画:Eメール、FTP、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカードインターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度ノーマルモード時:2304×1296、1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360動作環境温度 -20~50℃、湿度 20~75% (結露なきこと)保証期間1年間防塵防水性能IP66映像素子RGB、1/2.7 インチ CMOSセンサ、500万画素LEDStatus、Network、SDカード、赤外線ケーブル長(mm)620撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定画質設定明るさ、鮮明さ、感度RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2 、赤外線LEDオン時:0 (距離10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒音声入力対応(本体内蔵マイク)画角180°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式H.264/H.265、high profile(動画)、JPEG(静止画)適合容量(GB)128向き正常、上下反転
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥569税込¥6261袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 5 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4