カテゴリ
- パソコン/周辺機器(418)
- 作業工具(299)
- 制御機器(171)
- 物流用品(163)
- 切削工具(152)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
- 自動車補修部品(92)
- 農業機械(92)
- 機構部品(88)
- 測定用品(51)
- 電気材料(44)
- 科学研究・開発用品(44)
- バイク部品(43)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- ねじ・ボルト・釘(29)
- 家電(26)
- メカニカル部品(24)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 自転車部品(20)
- オフィス家具(18)
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 電動工具(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 清掃用品(10)
- 建築金物(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 作業服(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 安全用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- カー用品(7)
- 事務用品(7)
- 日用品(6)
- 研磨材(6)
- 店舗什器・備品(5)
- タイヤ・足回り(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- エンジン工具(4)
- テープ(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 空圧工具(3)
- 塗料(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 手袋(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- KITO(キトー)(143)
- サンワサプライ(132)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- BUFFALO(バッファロー)(76)
- SUS(エスユーエス)(76)
- CKD(68)
- エスコ(43)
- タンガロイ(37)
- サイバーストーク(37)
- アライドテレシス(34)
- RS PRO(32)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(30)
- ParkerTAIYO(30)
- エレコム(29)
- アズワン(26)
- APRESIA Systems(23)
- イスカル(21)
- TRUSCO(21)
- omron(オムロン)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t5-10」の検索結果

バイオトップカラー
伊東屋(19件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(50枚)ほか当日出荷から6日以内出荷両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
紙用マッキー
ゼブラ(5件のレビュー)¥138~税込¥152~1本ほか当日出荷紙に書いてもにじまず、裏うつりしません。水性顔料インクなので、紙に書いても裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。(半紙・辞書等紙質によっては裏うつりする場合があります。)乾くと、水に流れない耐水性です。布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。インクカートリッジや替芯が、簡単に手を汚さずに交換出来るので、長く使えます。用途模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。 布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。全長(mm)142.4タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)21.5線幅(mm)太/5.6、細/1.4~1.7インク水性顔料(インク)グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 015繰り返し・詰め替え対応
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(9件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
アンビタッチ
クルーズ(18件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(1000本)ほか当日出荷衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。材質ポリプロピレン先端寸法(mm)5×4
タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19歯ピッチ(mm)5ベルト形T5![T5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50078254-180226-02.jpg)
T5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用)
エスコ¥8,820税込¥9,7021個翌日出荷エスコ品番EA550ME-100セット内容EA550ME-5 T 5×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-6 T 6×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-7 T 7×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-8 T 8×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-9 T 9×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-10 T10×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA508-16本組 工具袋(小)種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製電圧(V)110芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
打ち込みウエイトアルミホイール用
ヤマテ金属(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(100個)当日出荷から14日以内出荷一般的にはトヨタ車、純正ホイール用として使用されているタイプです。適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用材質鉛
ジャーンカット
ニューレジストン(21件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス
ラクテム¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)180チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
No.N トルクスビット
ベッセル(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷から翌々日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
防滴型デジタル温度計
ビーアンドケイ(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷約5秒(使用環境による)の高速測定。付属品LR44ボタン電池1個、プローブキャップ。材質本体:ABS プローブ:SUS305BA測定精度±1℃(0~+100℃)、±2℃(その他の範囲)分解能(℃)0.1機能オートパワーオフ機能。ホールド機能付。温度表示方式デジタル特性防滴防水保護等級IP54温度計の種類防滴温度計
打ち込みウエイト トヨタ純正アルミホイール用
ヤマテ金属(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(40個)ほか当日出荷から14日以内出荷一般的にトヨタ車純正ホイール用として使用されているタイプです。適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用材質鉛
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機¥22,980税込¥25,2781台当日出荷霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。質量(g)280吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5液入口G1/8エア入口G1/8
STAR WORKS 防寒パイルソックス 先丸 2足組
高田商事(8件のレビュー)¥339税込¥3731式(2足)当日出荷保温性抜群の防寒先丸パイルソックスです。用途寒冷地での作業、スキーなどの冬のレジャーに
ディップスイッチ A6T
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥81~税込¥89~1個当日出荷から82日以内出荷豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
日常手入+除菌・抗菌ウェットタイプクリーナー
ナカバヤシ(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1個(100枚)ほか当日出荷OA機器、オフィス用品などにマルチに活躍!。日常手入のクリーナー用途パソコン・プリンタ・電話機・FAX・コピー機などのOA機器やデスク・ラック・キャビネットなど成分水、エタノール、界面活性剤、防腐剤材質レーヨンポリエステル製不織布適合機器電話機・FAX器、スキャナ・コピー機、プリンター、デスク・キャビネット、パソコン本体RoHS指令(10物質対応)対応
センサプローブ
ホーザン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷規格JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠確度測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方リード線長さ(mm)950(コネクタ含む)
デジタル温度計
ホーザン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)分解能0.1℃/1℃(切り替え)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命約125時間 (連続使用時)
STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(7個)ほか当日出荷から3日以内出荷プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。材質鉄表面処理三価ホワイト
ファイブセット
ツボサン¥3,998~税込¥4,398~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
サーモカップル
ホーザン¥5,598税込¥6,1581個当日出荷測定範囲-40~760℃規格JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠線径(Φmm)0.1確度測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方リード線長さ(mm)500(コネクタ含む)
増設用、子機単品
シャープ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷Dect1.9GHz帯コードレス式セット内容子機×1、充電池ふた×1、充電器×1、充電池×1:JD-M003、取扱説明書×1(本書)、子機増設登録操作説明書×1寸法(mm)子機:48×28×177(アダプター除く)、充電器:85×81×37色ホワイト質量(g)子機:149(アダプター除く)、充電器:129タイプ子機使用温度範囲(℃)5~35電源(V)子機:DC2.4、充電器:入力AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)(100V AC)約0.7(待機時)/約0.8(急速充電時)音量受話:5段階相対湿度30%~85%RH連続使用可能時間(充電完了時)待受時:最大約160時間、通話時:最大約10時間ディスプレイ大型液晶充電時間(時間)約10スピーカー5段階充電池タイプニッケル水素電池バッテリー容量(mAh)600液晶表示漢字3行+ピクト音色着信音:[プルルル プルルル] [ポロロロ ポロロロ] [ピロン ピロン][ショートメロディ1] ~ [ショートメロディ5] [ジムノペティ] [ジュピター]
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
ヘックスソケット ロング(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)100
エアフィルター
日本精器(14件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。全長(mm)170質量(g)600取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
ルブリケータ BN-23T5
日本精器(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。全長(mm)195質量(kg)0.55使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
タイミングベルト(ポリウレタン) T5形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ポリウレタン特有の美しいカラーが機械に映え、クリーンな作業環境をつくります。 精度が要求される軽負荷伝動に最適です。 外観が美しく、接触物の汚染がないため、紙送りベルトに適します。 柔軟性に富み、小プーリー径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能。静かな運転ができます。用途データライター、ファクシミリ、ミシン高さ(mm)2.2タイプUタイプ、熱硬化タイプベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン動力(kw)最大伝動/0.75最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19歯ピッチ(mm)5ベルト形T5
アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷から翌々日出荷アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)タイプ防雨形電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯電球の種類レフランプ
...











![T5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50078254-180226-02.jpg)