カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,708)
  • バイク純正部品(1,709)
  • 自動車純正部品(1,659)
  • 切削工具(1,151)
  • 制御機器(848)
  • メカニカル部品(791)
  • 作業工具(704)
  • バイク部品(632)
  • 配管・水廻り設備部材(504)
  • 物流用品(480)
  • 農業機械(473)
  • 科学研究・開発用品(446)
  • 機構部品(380)
  • 測定用品(363)
  • 作業服(347)
  • 建築金物(323)
  • FA担当者のオススメ新商品(280)
  • 電気材料(259)
  • パソコン/周辺機器(245)
  • 梱包用品(185)
  • 空調・電設資材(179)
  • 油圧機器・油圧ホース(172)
  • トラック純正部品(172)
  • 自転車部品(169)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(114)
  • 医療(114)
  • テープ(97)
  • 溶接用品(90)
  • 自動車補修部品(90)
  • 建材・エクステリア(74)
  • オフィス家具(73)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(70)
  • 電動工具(69)
  • 船舶用品・漁業資材(68)
  • 事務用品(64)
  • 店舗什器・備品(62)
  • 保管用品(58)
  • 家電(58)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(54)
  • ねじ・ボルト・釘(53)
  • 清掃用品(51)
  • 空圧工具(50)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(47)
  • 安全用品(38)
  • 研磨材(33)
  • 農業・園芸資材(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(31)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 塗料(29)
  • 照明(29)
  • 鈑金・塗装(28)
  • 卓上消耗品(27)
  • クリーンルーム用品(27)
  • カー用品(27)
  • 安全標識(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 厨房用品(23)
  • 防災用品(23)
  • 日用品(22)
  • 整備工具・収納(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • 防犯用品(19)
  • 介護用品(19)
  • 安全保護具(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 縫製用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 住設機器(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 農具(6)
  • エンジン工具(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 手袋(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • マスク(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「t50」の検索結果

16,978件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバーテープ CF-T50 サンビーカバーテープ CF-T50サンビー
599税込659
1個
当日出荷
カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途破れたページの補修に。 地図や図面の折り目の補強に。 紙ファイルの背の補強に。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)寸法(mm)50×8クリアタイプテープ基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
交換こて先 T50シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T50シリーズHAKKO(白光)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
樹脂キャッチ JC-T50 LAMP(スガツネ工業)樹脂キャッチ JC-T50LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)ナチュラル材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3種類クリップ型吸着力(N)20取付け方法面付タイプ押込力N(kgf)3(3.3)RoHS指令(10物質対応)対応
T50チェア アール・エフ・ヤマカワT50チェアアール・エフ・ヤマカワ
44,980税込49,478
1脚
3日以内出荷
SIDIZ社製 多機能なオフィスチェア T50韓国オフィス家具メーカーの椅子専門部門SIDIZ社製。シャープなデザイン性と機能を兼ね添えた多機能チェア。背には通気性のあるメッシュ、座にはクッション性の高いウレタンフォームを使用し座り心地も快適。組み立て式
材質背:ポリエステルメッシュ / 座:ポリエステル、ウレタンフォーム / 本体:スチール / 肘:PP / 脚部:ナイロン / キャスター:ウレタン質量(kg)17.4肘掛あり外寸(mm)W688×D590×H976-1062(SH389-465)
T50エグゼクティブチェア FURSYST50エグゼクティブチェアFURSYS
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
高級感のある本革と通気性のあるメッシュのコンビネーションチェア。作業姿勢に対応するシンクロロッキングや前傾チルト機構を搭載、体格やお好みに合わせて調整可能な各種機能を備えています。頭部を支える革貼りヘッドレスト付きでリラックス姿勢にも対応。アームは上下左右に調節可能で腕の負担を軽減します。座面にはイタリア製レザーを使用、硬い床でも滑りにくいウレタンキャスターを使用しています。
材質背:ポリウレタンメッシュ、合成樹脂座・ヘッドレスト:本革、モールドウレタン、合成樹脂肘:本革、ガラス繊維入りナイロン脚部:ガス圧式シリンダー、アルミ(ポリッシュ仕上げ)キャスター:ウレタン質量(kg)18ブラック肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)678×655×1164~1240(S464~540)機能シンクロロッキング機能、ロッキングの強さ調節、ロッキングの範囲調節、座面の高さ調節、座面の角度調節、座面の深さ調節、肘掛けの高さ調節、肘掛けの角度調節、肘掛けの左右調節、ヘッドレストの上下調節、ヘッドレストの角度調節アズワン品番64-9090-85座面幅(cm)50.5
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T50H2 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T50H2ELPA(1件のレビュー)
797税込877
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T50H2
用途◇適合洗濯機: PN-T50K2 PS-55S PS-60AS PS-60S PS-65AS2 PS-T50H2 PS-T55H PS-T55H5適合機種メーカー日立用
T50ビット JTCT50ビットJTC
899税込989
1個
5日以内出荷
JTC4754用
トルクスビットT50 BAHCO(バーコ)トルクスビットT50BAHCO(バーコ)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
双輪キャスター T50・T75型 岡本工機双輪キャスター T50・T75型岡本工機
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)アセタール(POM)材質(本体)アルミ合金ガイカスト本体アルミ合金ガイカスト寸法C(mm)17ストッパーなし車輪タイプ双輪
スペシャルビットソケットT50 Pro-AutoスペシャルビットソケットT50Pro-Auto
999税込1,099
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5先端サイズT50先端形状トルクストラスコ品番853-1732
CA Series(CA2T50) SMCCA Series(CA2T50)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
12010K33T50 ホンダ12010K33T50ホンダ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番12010-K33-T50主な適合車種(ホンダ)CB250R
GRIP HEATER 08T50MFV001 ホンダGRIP HEATER 08T50MFV001ホンダ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ハーネス ダッシュボード (T050) MAZDA(マツダ)ハーネス ダッシュボード (T050)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
GASKET KIT B   06111087T50 ホンダGASKET KIT B 06111087T50ホンダ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   06110414T50 ホンダGASKET KIT A 06110414T50ホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   06110230T50 ホンダGASKET KIT A 06110230T50ホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   06110035T50 ホンダGASKET KIT A 06110035T50ホンダ
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
BRACKET L SW 08T50EWA00045 ホンダBRACKET L SW 08T50EWA00045ホンダ
769税込846
1個
3日以内出荷
GASKET KIT A   06110028T50 ホンダGASKET KIT A 06110028T50ホンダ
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
HEATER L GRIP 08T50EWAAS1F ホンダHEATER L GRIP 08T50EWAAS1Fホンダ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
T50トルクスヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)T50トルクスヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバーBAHCO(バーコ)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-8168
T50トルクススクリューヘッド用1/2 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)T50トルクススクリューヘッド用1/2 ソケットドライバーBAHCO(バーコ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8209
HEATER ASSY.THROT 08T50EWAAS1E ホンダHEATER ASSY.THROT 08T50EWAAS1Eホンダ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
HEATER ASSY.GRIP  08T50EWAAS1A ホンダHEATER ASSY.GRIP 08T50EWAAS1Aホンダ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
T50air チェア FURSYST50air チェアFURSYS
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
背面とシートにエアスキンメッシュ(*)を採用したT50 airチェア。シートフレームがU字型設計になっており太ももへの負担を軽減、体圧を均等に分散させることができます。作業姿勢に対応するシンクロロッキングとチルト機能を搭載。座面の前後調節、アームは前後・左右角度・高さの調節が可能です。スチール軸のダブルウレタンキャスターの為、騒音も少なく硬い床でも傷が付きにくくなっています。(*)エアスキンメッシュは、FURSYS社が独自に研究開発したメッシュ素材。デュポン社のハイトレル(R)素材を使用した強靭な弾性糸で構成されており、優れた伸縮性と弾力性を持っています。さらに、柔らかいマイクロファイバーと丈夫なナイロン糸を一緒に編成することで、より長く快適な座り心地を実現しています。
座面高さ(mm)405~480関連資料組立説明書・取扱説明書(6.43MB)
チユーブASSY. 17417K87T50 ホンダチユーブASSY. 17417K87T50ホンダ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番17417-K87-T50主な適合車種(ホンダ)レブル250
GASKET KIT A   061A1384T50 ホンダGASKET KIT A 061A1384T50ホンダ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
接続ケーブル(KBS-1T50) 東洋技研接続ケーブル(KBS-1T50)東洋技研
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
COVER ASSY,CYLIND   12300K75T50 ホンダCOVER ASSY,CYLIND 12300K75T50ホンダ
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
GASKET KIT B   061B1181T50 ホンダGASKET KIT B 061B1181T50ホンダ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
双輪キャスター Φ50 自在 T50シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在 T50シリーズ東海キャスター
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):196●許容荷重(kg):200●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):68●取付高H(mm):65●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式●プレート式●材質・仕上:金具・本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/アセタール(POM)アズワン品番65-9140-38車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ50 自在 T50シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在 T50シリーズ東海キャスター
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):196●許容荷重(kg):200●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):68●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具・本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/アセタール(POM)アズワン品番65-9140-40
Ansmann T50F LED懐中電灯 ANSMANNAnsmann T50F LED懐中電灯ANSMANN
1,798税込1,978
1個
当日出荷
長さ(mm)92形状スポットライト質量(g)60(バッテリを含む)タイプ【ビーム】LED材質(ケース)アルミニウムバッテリー単三電池1本バッテリー数1RoHS指令(10物質対応)対応モデルT50F電球の種類LED
T50 (BORE TORX)キーレンチ エスコT50 (BORE TORX)キーレンチエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
形状L型エスコ品番EA683EC-50
HEATER L GRIP 08T50EWA0Y0E ホンダHEATER L GRIP 08T50EWA0Y0Eホンダ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
GRIP HEATER SWITC 08T50EWA0S0F ホンダGRIP HEATER SWITC 08T50EWA0S0Fホンダ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
COVER,L CRANK CAS  11341K75T50 ホンダCOVER,L CRANK CAS 11341K75T50ホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
HEAD ASSY,CYLINDE  12010K33T50 ホンダHEAD ASSY,CYLINDE 12010K33T50ホンダ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
GASKET KIT B   061B1126T50 ホンダGASKET KIT B 061B1126T50ホンダ
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
...