カテゴリ
- 住設機器(4)
- 農業機械(3)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「t52-l2」の検索結果

LED電球 E17 広配光 T5
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(2個)当日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E17
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥688税込¥7571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
メタルトリムリムーバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷自動車の内張りやパネル、クリップ等を取り外す際に便利な金属製のリムーバーです。薄い先端部分が狭い隙間に入り込み、しならずダイレクトに力を伝えます。金属製ならではの薄さと丈夫さを実現。使い分け可能な2つの先端形状寸法(mm)A:22/H:15/L:210/L1:53/L2:49/T:52全長(mm)210質量(g)70
65点・オートメカニックセット 3/8
PROXXON(プロクソン)¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。用途ボルト・ナット回しセット内容[ラチェットハンドル]スタンダードラチェット(3/8" 9.5mm) [エクステンションバー ](3/8" 9.5mm) 75/200mm[アダプター] 1/2"→ 3/8"[ユニバーサルジョイント](3/8" 9.5mm) [ソケット](3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm[ディープソケット](3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mm[プラグソケット](ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/19mm [E型トルクスソケット] E6/E7/E8/E10/E12/E14/E18[ヘックスビットソケット](3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10/11mm[トルクスビットソケット](3/8" 9.5mm) T15/20/25/27/30/40/45/50]XZNビットソケット](トリプルスクエア)SP(スプライン)5/6/8/10[L型ヘックスレンチ]1.25/1.5/2/2.5/3[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.2差込角(mm)9.5規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
トラスコネジ(+) M8X16
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格M8X16図解NoMS653DR6T-Y カバー部品_No.3、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.48、MSA753DR6S-3Y カバークミタテ部品_No.2、MSA413R3-2M-A カバークミタテ部品_No.2、GKSL3315 フレーム部品_No.48、MSA513R2T-M-1 カバークミタテ部品_No.2、MS753DR6T-Y カバー部品_No.10、MS653DR6S-Y カバークミタテ部品_No.2、MSV413L(10) フレーム部品_No.51、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.51、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.49、MSA413R3-M カバークミタテ部品_No.2、MS653DR4T-K カバー部品_No.3、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.51、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.52、MS513EFR-K カバー組立部品_No.2、MSA613R2T-2K カバークミタテ部品_No.2、MSA753DR6S-3K カバークミタテ部品_No.2など
FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷手頃でハイエンドなスタイルのクランクセット 11スピードドライブトレイン用4アームクランクセット O.L.D. 135 mmおよび410 mmチェーンステー長のフレームに対応 新たなギアの組合わせ: 52-36T、46-36T、50-34T 2-PIECE CRANKSET寸法(mm)Qファクター:150色ブラック質量(g)平均:908 (50-34T)チェーン長(mm)43.5寸法P.C.D.(mm)左/右:110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
タツピンボルト 6X14
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071個8日以内出荷部品名称タツピンボルト 6X14図解NoMS651DR4-Y エンジン スタータ部品_No.65、MS653DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.36、MS653DR4T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.11、MS550DR4 エンジン ポンプ部品_No.5、MS753DR4T2-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.11、MS753DR6T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.52、MS653DA-Y エンジン スタータ部品_No.38、L40AS 冷却装置、始動装置部品_No.15、MS613DR4T2-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.11、MS753DNR-Y エンジン スタータ部品_No.38、MS551DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.38、MS513DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.36、MS550RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.84、MS613DR4T2-Y エンジン スタータ部品_No.38、MS753DR6S-Y エンジン スタータ部品_No.37、L60AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.41など
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181セット(5個)8日以内出荷規格92009-2236図解NoGKD4001-23クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ_No.47、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.51、MS045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.47、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.23、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.47、MK045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.23、OS23KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.51、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.52、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 スクリユ_No.23など