カテゴリ

  • 自動車純正部品(5,196)
  • バイク純正部品(4,189)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,539)
  • オフィス家具(2,452)
  • 制御機器(2,363)
  • 切削工具(1,798)
  • 機構部品(1,663)
  • 農業機械(1,635)
  • メカニカル部品(1,585)
  • 作業工具(1,372)
  • ねじ・ボルト・釘(1,230)
  • パソコン/周辺機器(1,148)
  • バイク部品(983)
  • 建築金物(814)
  • 配管・水廻り設備部材(765)
  • 物流用品(632)
  • 測定用品(545)
  • 電気材料(531)
  • 保管用品(407)
  • 科学研究・開発用品(379)
  • 油圧機器・油圧ホース(320)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(303)
  • トラック純正部品(300)
  • 自動車補修部品(299)
  • 建材・エクステリア(296)
  • 自転車部品(288)
  • 空調・電設資材(230)
  • 作業服(214)
  • FA担当者のオススメ新商品(186)
  • 事務用品(157)
  • 電動工具(155)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(141)
  • 店舗什器・備品(140)
  • 医療(128)
  • 家電(119)
  • カー用品(117)
  • 研磨材(117)
  • 照明(110)
  • 厨房用品(101)
  • 塗装・養生・内装用品(91)
  • 防犯用品(86)
  • 溶接用品(80)
  • フォークリフト・産機・建機用品(79)
  • 住設機器(78)
  • 安全用品(75)
  • 学童・教育用品(75)
  • 空圧工具(74)
  • 船舶用品・漁業資材(64)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(63)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(62)
  • 清掃用品(61)
  • 梱包用品(55)
  • 卓上消耗品(55)
  • 整備工具・収納(53)
  • 農業・園芸資材(53)
  • 防災用品(50)
  • 安全保護具(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(50)
  • 安全標識(42)
  • テープ(40)
  • マスク(39)
  • はんだ関連・静電気対策用品(38)
  • 介護用品(38)
  • 救急・衛生(34)
  • 鈑金・塗装(33)
  • 縫製用品(27)
  • 自動車用オイル・ケミカル(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(25)
  • バッテリー・電装(24)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • 測定関連サービス(21)
  • タイヤ・足回り(21)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 農具(20)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 日用品(18)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 完成車(14)
  • クリーンルーム用品(10)
  • ガレージ機器・整備設備(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • ヘルスケア(6)
  • 手袋(6)
  • 理美容(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
  • 塗料(4)
  • 食品・飲料(4)
  • エンジン工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗車・清掃(1)

「t6」の検索結果

38,601件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T6アイリスオーヤマ(11件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R) 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R)坂口電熱(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)187プラグあり
【T6】 2026年 シンプル卓上カレンダー[B6ヨコ] 永岡書店【T6】 2026年 シンプル卓上カレンダー[B6ヨコ]永岡書店
550税込605
1冊
4日以内出荷
B6ヨコサイズのカレンダーです。5週タイプ。3色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(B6ヨコ/表3色+裏2色/タテ134×ヨコ182ミリ)
タイプ卓上判型B6ヨコページ数28ジャンルカレンダー著者名永岡書店編集部初版年月2025/09/10
セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R) 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R)坂口電熱(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)187プラグなし
Aterm WX5400T6 NECプラットフォームズAterm WX5400T6NECプラットフォームズ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
Wi-Fiホームルータ 6ストリーム新規格 Wi-Fi 6E+安定通信機能搭載Wi-Fi 6E(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)、トライバンド対応のWi-Fiホームルータ。無線通信速度 6GHz帯最大2402Mbps、5GHz帯 最大2402Mbps、2.4GHz帯 最大574Mbps(理論値)。親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。クラッドコアCPU搭載により効率的な並行処理によって高速通信を実現。通信の優先順位(高/中/低)を端末レベルで設定できる「QoS(Quality of Service)」を実装。Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。
伝送速度(Mbps)6GHz帯:最大2402、5GHz帯:最大2402、2.4GHz帯:最大574(理論値)周波数(GHz)6/5/2.4
鋏ケース T6 近正鋏ケース T6近正(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。
全長(mm)240刃長(mm)0適合S-200、S-201、S-221、S-600、T-500、T-500S、T-550、T-550S、T-55CH、T-55SH、T-55SR、TP-530S、T-600、T-700、T-600EX、T-501、T-551、T-570、T-550MX、T-601、T-601K、T-701、FE-6C、E-6C質量(g)120
T型サインファスナー(ヘッドT6) 栃木屋T型サインファスナー(ヘッドT6)栃木屋(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から14日以内出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D20°RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
仕様密閉器具対応電圧(V)100(50/60Hz共用)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約55×101口金E26定格寿命(時間)20000電球形状一般球保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用配光角度(°)220電球の種類LED
ミックスローター MX-T6シリーズ DLABミックスローター MX-T6シリーズDLAB
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
シ-ソーの動きでミキシングができます。MX-T6-Proは便利なタイマー機能付きです。シーソー運動のベーシックタイプ!
材質ローラー:ナイロン寸法(mm)450×260×120電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)4モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)280ローラー間隔(mm)35mmローラー数6本振幅24mm
(S13T6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(S13T6)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
カラー 90387-205T6 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-205T6YAMAHA(ヤマハ)
589税込648
1個
3日以内出荷
ベアリング 93399-999T6 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93399-999T6YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
(D28T6)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(D28T6)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
プロテクター (T006) MAZDA(マツダ)プロテクター (T006)MAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
ブラケット (T006) MAZDA(マツダ)ブラケット (T006)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
スペーサー (T006) MAZDA(マツダ)スペーサー (T006)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
マットフロアー (S2T6) MAZDA(マツダ)マットフロアー (S2T6)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
CT16T6専用プレート カナレ電気CT16T6専用プレートカナレ電気
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
CT16T6*/CT16T10*のサブコンソール部に取り付ける専用プレートです。MFPプレートを取り付ければ多種多様なシステムに適応します。システムの変更や改修時にもMFPプレートの取り替えだけで対応できます。
(S09T6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(S09T6)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
クリップ (T006) MAZDA(マツダ)クリップ (T006)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T6A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T6A)SMC
999税込1,099特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1 x 7/8
LED電球 E17 広配光 20000時間タイプ T6 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 20000時間タイプ T6アイリスオーヤマ
559税込615
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様密閉器具対応材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E17定格寿命(時間)20000電球形状一般球使用場所屋内用配光角度(°)220電球の種類LED
ニップル グリース (B.T6 9620180000 ホンダニップル グリース (B.T6 9620180000ホンダ(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
トルクドライバー用T6トルクススペアブレード BAHCO(バーコ)トルクドライバー用T6トルクススペアブレードBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番383-6604
ハーネス フロント (T006) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (T006)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
ドライビング&ディファレンシャル (T006) MAZDA(マツダ)ドライビング&ディファレンシャル (T006)MAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
シャフト プロペラ (T006) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (T006)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ラベル タイヤ (T006) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (T006)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
メーター セット (T006) MAZDA(マツダ)メーター セット (T006)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ブラケット ハーネス (T006) MAZDA(マツダ)ブラケット ハーネス (T006)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
シール オイル (T006) MAZDA(マツダ)シール オイル (T006)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (T006) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (T006)MAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (T006) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (T006)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
2輪車用口金球 T6 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T6 12V(シングル球)M&H(19件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
(B02T6)ハーネス NO.3 リヤ MAZDA(マツダ)(B02T6)ハーネス NO.3 リヤMAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
ショックテスターT6 Gst-6 末松電子製作所ショックテスターT6 Gst-6末松電子製作所(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
欠品中
電気さく線の通電状況を1,000V単位で6段階で表示します。 明るく分りやすいLEDを使用。
質量(g)約180電源単4電池×2本内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22
L Series(LQ3T6A) SMCL Series(LQ3T6A)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ギア ポンプドライブ 2T6-13178-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア ポンプドライブ 2T6-13178-00YAMAHA(ヤマハ)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
コンテナ用フタ SUN-T6シリーズ サンナイスコンテナ用フタ SUN-T6シリーズサンナイス
81,980税込90,178
1箱(200枚)
6日以内出荷
材質A-PET0.5t
...