カテゴリ
- 梱包用品(3)
- OPP袋(3)
- 農業機械(109)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- 切削工具(70)
- 作業工具(55)
- バイク部品(48)
- パソコン/周辺機器(41)
- 制御機器(38)
- 機構部品(27)
- 自動車補修部品(22)
- 建築金物(11)
- 電気材料(10)
- 自動車純正部品(10)
- メカニカル部品(9)
- 測定用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 家電(8)
- 防犯用品(7)
- オフィス家具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- トラック純正部品(5)
- 保管用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 物流用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- カー用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- HEIKO(1)
- 福助工業(1)
- BIGM(丸山製作所)(107)
- SMC(54)
- イスカル(26)
- メディアカバーマーケット(25)
- New-Era(ニューエラー)(23)
- モートーン(18)
- brembo(17)
- SUS(エスユーエス)(16)
- エスコ(14)
- 河村電器産業(14)
- サンワサプライ(9)
- 京セラ(7)
- CKD(7)
- 水本機械製作所(7)
- カナレ電気(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- タンガロイ(6)
- ブランドをもっと見る
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
種類
「t6-16」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(150本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
大画面タイマー「シャボン10」
ドリテック(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷見やすい大画面表示 時間をセットしやすい10キータイマー 立てかけスタンド付 壁掛けフック付 取り付け便利な強力マグネット付材質ABS樹脂色ホワイト電源単4形乾電池表示方式液晶デジタル4桁機能お知らせ方法:アラーム保証期間1年間フックあり(壁掛け用)最大設定時間99分99秒アラーム警鳴時間(秒)約60マグネットネオジウム磁石リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
ブラインドリベット (ステンレス/ステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥67,980税込¥74,7781箱(500本)当日出荷から5日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)
DT-600T つぶつぶ CPタイル
サンゲツ¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷「カゲ」の中の「つぶつぶ」。その不均一さや凹凸感のバランスを追求することで「カゲ」が本来生み出している力強さや温かみを表現しました。材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】カット&ループ厚さ(mm)9機能防炎/制電/SH/中歩行/CRI縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H8、L3材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230216
ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷高速スクロールとチルトホイール機能をもつBluetoothマウスです。ホイールを高速回転させることで閲覧ページの下方まで一気にページを下げることができる高速スクロールを採用しています。高速スクロールは回転に引っ掛かりが無くスムーズにスクロールできます。スクロール切替えボタンで高速スクロールと通常スクロールを簡単に切替えできます。ホイールを傾けるだけで左右にスクロールできるチルトホイールを搭載しています。WEBページなど、横に長い画面の操作に 便利です。 ※ExcelやWordなどで、左右方向へのスクロール機能を使用するには、WEBサイトよりボタン割り当て用ドライバをインストール する必要があります。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 ※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。機器の切替えは接続切替えボタンで行います。誤作動を防ぐため、接続切替えボタン長押しでの切替えになっています。 ※macOSでサイドボタンを使用するには、ソフトのインストールが必要です。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。カーソルスピードを800・1600カウントの3段階で切替えることができます。切替えは右ボタンとホイールボタンを同時に3秒長押し することで行えます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA Mouse Function Setting」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windows、macOSのみ対応。仕様静音:なし、横スクロール機能:ありセット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書色ブラックサイズ中型電源単4乾電池適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800、1600カウント/インチ ※右ボタン+ホイールボタンを約3秒同時長押しで切替えボタン数6ボタン連続動作時間約133時間連続待機時間約20000時間ホイール数1個電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約283日マルチペアリングあり(3台)ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
スクエアドッグトレー ワイド
アイリスオーヤマ¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷マグネットでシーツを押さえて、シーツ交換がラクにできるスクエアドックトレーです。おしっこが内側に流れ、お部屋を汚しにくい傾斜形状です。段差が少なく掃除がしやすいです。どんなお部屋にも馴染むカラーです。寸法(mm)適応シーツ:440×590 (ワイドサイズ)質量(g)1020寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×480×25
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
150mm キャスター(自在金具付・静電防止)
エスコ¥4,370税込¥4,8071個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:150×40mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11取付高H(mm)190偏心E(mm)40プレート寸法X×Y(mm)102×102取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80・(75×75)
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から7日以内出荷三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
ナローバックパック 容量6L
DOPPELGANGER¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷アクティブな動きでも荷物をスマートに持ち運べる。軽量&スリムバックパック材質1680Dポリエステル色ブラック容量(L)6最大積載量(kg)3寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)29×8×49※ハイドレーション通過ショルダーを含む
フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)2枚建て窓用
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷から11日以内出荷種別2枚建て用色網:ブラック枠の色ブラック![ネームタッグ 一般用 ヨコ型 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530196-180717-02.jpg)
ネームタッグ 一般用 ヨコ型
PLUS(プラス)[文具]¥109~税込¥120~1枚ほか当日出荷名刺がそのまま入る吊り下げタイプです。※中紙なし。2点での吊り下げ式のため、首にかけてもねじれにくい名札です。PET繊維の紐を使用しているので、湿気や汗にも強いです。紐の長さ:約950mm(結び目含む)。紐の太さ:2.0mmグリーン購入法適合
THULE ルーフキャリア取付キット
THULE¥8,998税込¥9,8981セット(4個)6日以内出荷THULE THKIT6168です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。品番●ウイングバーEVO:7114●スクエアバー:7124●フット:7106最大積載量(kg)75適合車種キャデラック XT6 年式:R2/1~ 型式:C1TL ダイレクトルーフレール付き
enステーション(太陽光発電対応) EN6T
河村電器産業¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷太陽光発電(1次送り)対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ELET
河村電器産業¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET
河村電器産業¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
分電盤 enステーション ENTシリーズ
河村電器産業¥43,980税込¥48,3781台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ELE2T
河村電器産業¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
分電盤 enステーション ELTシリーズ
河村電器産業¥47,980税込¥52,7781台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ENE2T
河村電器産業¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
...





![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)




















![ネームタッグ 一般用 ヨコ型 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530196-180717-02.jpg)