カテゴリ

  • 作業工具(260)
  • 農業機械(128)
  • 切削工具(95)
  • バイク部品(64)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • 機構部品(25)
  • 自動車補修部品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 制御機器(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 測定用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 電動工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 梱包用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 日用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t6-25」の検索結果

861件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • OPP袋 ピュアパック T(テープ付き) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)

    SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • プラスチック踏み台 小原産業

    プラスチック踏み台

    小原産業(26件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    当日出荷
    グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
    用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として材質ポリプロピレン樹脂段数1最大使用荷重(kg)100
  • シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカー CTタイプ

    サンコーテクノ(6件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(100本)
    当日出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
    用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(2件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
  • L型フック ハイロジック

    L型フック

    ハイロジック(2件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁掛け・物掛けフックシリーズ
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(2件のレビュー)
    ¥70税込¥77
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • [T6-T25] [ヘックスローブ]レンチセット エスコ

    [T6-T25] [ヘックスローブ]レンチセット

    エスコ
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573BT-25先端形状ヘックスローブ
  • トルクスビット A4 ベッセル

    トルクスビット A4

    ベッセル(5件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
    全長(mm)25.4溝長(mm)8先端形状トルクス呼称A4差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCO

    シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1パック(8本)
    当日出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
    用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
  • T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ エスコ

    T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ

    エスコ
    ¥9,620税込¥10,582
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573MC-100
  • 取付ビス・取付ネジ MTシリーズ タカチ電機工業

    取付ビス・取付ネジ MTシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥159税込¥175
    1袋(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ エスコ

    T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ

    エスコ
    ¥9,630税込¥10,593
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573MD-108
  • 清水用循環水中ポンプ  FTシリーズ 工進

    清水用循環水中ポンプ FTシリーズ

    工進
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途池の循環流水に付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本仕様清水用(循環)型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.5消費電力(W)220寸法(幅W×高さH)(mm)149×275電源コード(m)6連続使用時間24残水位(mm)25運転可能最低水位(mm)100
  • ヘクスドリルビス ユニクロメッキ アックスブレーン

    ヘクスドリルビス ユニクロメッキ

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(37本)
    当日出荷から5日以内出荷
    下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)表面処理ユニクロ仕上ユニクロ穴の形状十字穴
  • シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品) サンコーテクノ

    シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    サンコーテクノ
    ¥529税込¥582
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質鉄外径D(Φmm)8ドリル径(Φmm)8.5全長L(mm)25表面処理三価ホワイト寸法l(mm)10埋め込み深さ(mm)25ねじの呼びM6
  • T6-T25/8本組 [Bore Torx]キーレンチ エスコ

    T6-T25/8本組 [Bore Torx]キーレンチ

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573MJ-108
  • インパクト用ソケット(差込角19.0) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角19.0)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    差込角(mm)19.0ソケット形状6角
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
    材質ステンレスSUS304
  • 超高輝度LED NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超高輝度LED

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • T 6x25mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 6x25mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611GL-6全長(mm)25先端サイズT6先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • シーティーアンカー ステンレス TRUSCO

    シーティーアンカー ステンレス

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1パック(8本)
    当日出荷
  • マグネットピックアップツール SSPOWER

    マグネットピックアップツール

    SSPOWER
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端マグネット部分がアングル式で方向も調整可能です。握りやすいグリップ付です。
    用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。全長(mm)295-625吸着力(N)19.6吸着面寸法(Φmm)12
  • G-TAPEレギュラーサイズ 王将(須佐製作所)

    G-TAPEレギュラーサイズ

    王将(須佐製作所)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    翌々日出荷
    簡単巻くだけ!スベリ止め効果抜群! 雨、汗に効く!濡れても変わらないグリップ力!! しっとりとした握り心地でクッション性に優れ疲れを緩和してくれます。
    用途自分仕様カスタマイズに。 重ね巻きで附とグリップに! 職別として!幅(mm)31厚さ(mm)0.6全長(mm)625RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • 本職用剪定皮ケース 豊稔企販

    本職用剪定皮ケース

    豊稔企販
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    本職用剪定鋏ケースです。200mmから230mmの鋏用です。
    幅(mm)75全長(mm)210質量(g)80
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Dシリーズ(段付・袋型) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Dシリーズ(段付・袋型)

    廣杉計器
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじ材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • ニッケルBSローレットナット 大阪魂

    ニッケルBSローレットナット

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • NEWあわふわボディタオル アイセン

    NEWあわふわボディタオル

    アイセン
    ¥399~税込¥439~
    1個
    6日以内出荷
    のびちぢみしてふわふわやさしい泡だちのやわらかいボディタオル
    寸法(mm)1000×300×3種類タオル本体質量(g)40混率(%)ポリエステル95・ポリエチレン5耐熱温度(℃)90
  • FKRT クランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FKRT クランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー取付部おねじ
  • 25x1.2mmx50m 平織バンド・バックルセット(黒) エスコ

    25x1.2mmx50m 平織バンド・バックルセット(黒)

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-625ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)50ベルト色黒
  • 2枚刃ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    2枚刃ボールエンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • 実体顕微鏡 L-KIT625 ホーザン

    実体顕微鏡 L-KIT625

    ホーザン
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット
    6日以内出荷
    幅広い倍率で大きいワークを見るのに最適。 高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
    セット内容(9点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-461 標準鏡筒/L-546-20 接眼レンズ/L-424 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14~90×有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】69、【実体顕微鏡として使用した場合】69動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3~2.2
  • M6t=25UNVカラーセット POSH Faith

    M6t=25UNVカラーセット

    POSH Faith
    ¥759税込¥835
    1袋(2個)
    3日以内出荷
  • 締結金具IT2180-7160専用スパナ LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2180-7160専用スパナ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥27税込¥30
    1個
    4日以内出荷
    底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。
    用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)10仕上クロメート処理
  • レデューシングユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ材質(本体)PFA、PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200適合流体液
...