カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「t6.5-6.5」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ蒸着袋 HEIKOアルミ蒸着袋HEIKO(1件のレビュー)
459税込505
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
中身が見えないので付録やおまけ、くじ引きなどのイベントで大活躍します。作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。
材質OP/VMCP
インクパット セコニックインクパットセコニック
11,980税込13,178
1セット(5個)
当日出荷
仕様3打点用対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW6X10-A 100個入 武蔵オイルシール工業シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW6X10-A 100個入武蔵オイルシール工業
7,798税込8,578
1包(100個)
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):6.5●呼び径(Φ):6.0●内径(Φd):6.5●外径(ΦD):10.0●厚みt:1.2●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):1,225(125)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004766アズワン品番67-4906-59
Vishay 金属皮膜抵抗器 SFR25シリーズ 1.5kΩ 0.4W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 SFR25シリーズ 1.5kΩ 0.4W ±5%VISHAY
449税込494
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR25温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = 0207寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mmリード径 = 0.58mmUTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
ドライバービットセット(ラチェット式) エスコドライバービットセット(ラチェット式)エスコ
8,770税込9,647
1セット
翌日出荷
仕様●セット内容:60点●ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●+ビット:全長25mm:#0・#1・#2・#3全長50mm:#1・#2・#3●-ビット:全長25mm:3・4・5.5・6.5mm全長50mm:4・5.5・6.5mm●TORXビット:全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40全長50mm:T15・T20・T25●TORXビット(イジリ止付):全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40●エクステンションバー:150mm●ソケットアダプター:25・50mm●ビットホルダー:60mm●ラチェットハンドル:180mm●Hexビット:全長25mm:2・2.5・3・4・5・6mm全長50mm:4・5・6mm●ビットアダプター:25mm●差込角:1/4”アズワン品番65-2166-63
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(共通INポート使用) NACHI(不二越)ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(共通INポート使用)NACHI(不二越)
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
(47242)スペーサ,ピストン,T=6.5,T=6.5,OR(ギヤ シフト ハウジング) 日野自動車(47242)スペーサ,ピストン,T=6.5,T=6.5,OR(ギヤ シフト ハウジング)日野自動車
962税込1,058
1個
7日以内出荷
シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS6X10-A 100個入 武蔵オイルシール工業シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS6X10-A 100個入武蔵オイルシール工業
8,698税込9,568
1包(100個)
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):6.5●呼び径(Φ):6.0●内径(Φd):6.5●外径(ΦD):10.0●厚みt:1.2●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):1,225(125)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004800アズワン品番67-4906-93
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)EPCOS
879税込967
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
THT HUB収納キャビネット(天井取付タイプ) 日東工業THT HUB収納キャビネット(天井取付タイプ)日東工業
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。 ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付) マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。
キャビネット板厚(mm)ボデー:1~1.2前面ドア:1.5(アルミ製)下面カバー:1塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)材質鉄、アルミハンドルコインロック(キーNo.N200)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式前面ドア取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
ピンゲージ ET6.5シリーズ アイゼンピンゲージ ET6.5シリーズアイゼン
12,880税込14,168
1本
7日以内出荷
取手付密封タンク(レバー式 テーパー付) ケニス取手付密封タンク(レバー式 テーパー付)ケニス
65,980税込72,578
1個(1個)
8日以内出荷
積重ねできるレバー式密封タンクです。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
取手付密封タンク(テーパー付) ケニス取手付密封タンク(テーパー付)ケニス
53,980税込59,378
1個(1個)
7日以内出荷から8日以内出荷
積重ねできるキャッチクリップ式密封タンクです。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kWEATON(イートン)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7344-53
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法6~6.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法6~6.999)アイゼン
11,980税込13,178
1本ほか
12日以内出荷から19日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3