カテゴリ
- 物流用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「t600pn」の検索結果

小便器フラッシュバルブ(13mm)
TOTO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷仕様逆止弁付長さ(mm)147高さ(mm)209.5使用温度範囲(℃)1~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-31主な用途パフラリック/一般住宅小便器用適合流体水道水給水圧力(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション上部パンチングパネル
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷高さ(mm)450材質(本体)スチール奥行(mm)25均等積載量(kg/段)15
イーグル・バーディワゴン用 上部パンチングパネル
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷イーグルワゴンに取り付けることにより、工具等の管理がしやすくなります。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。トラスコ品番326-8839材質スチール色ブラック高さ(mm)450品名上部パンチングパネル 600X450奥行(mm)25間口(mm)600均等積載量(kg/段)15
イーグル バーディワゴン用 上部パンチングパネル
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷イーグルワゴンに取り付けることにより、工具等の管理がしやすくなります。材質スチール高さ(mm)450奥行(mm)25間口(mm)600均等積載量(kg/段)15