カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 住設機器(1)

「toto t600pn」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小便器フラッシュバルブ(13mm) TOTO

    小便器フラッシュバルブ(13mm)

    TOTO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    仕様逆止弁付長さ(mm)147高さ(mm)209.5使用温度範囲(℃)1~40主な用途パフラリック/一般住宅小便器用適合流体水道水給水圧力(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)
  • 小便器用自閉バルブ部 TOTO

    小便器用自閉バルブ部

    TOTO(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    適合品番T600PNX、T600PFNKX、TG600PQRX付属品締付用スパナ
  • フラッシュバルブ T60型 TOTO

    フラッシュバルブ T60型

    TOTO(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途パブリック、一般住宅。小便器用使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
  • 小便器フラッシュバルブ エスコ

    小便器フラッシュバルブ

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂寸法(mm)165×48×204使用圧力(MPa)0.07~0.75
  • 小便器用ピストンバルブ部 TOTO

    小便器用ピストンバルブ部

    TOTO(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途T60R型用材質黄銅・樹脂質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130
  • 小便器用ダイヤフラムバルブ部 TOTO

    小便器用ダイヤフラムバルブ部

    TOTO(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合品番T600PNX、T600PFNKX、TG600PNX、TG600PFNKX、T600PQRX、T601PX
  • 小便器用押しボタン部 TOTO

    小便器用押しボタン部

    TOTO(22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途T60RNX型用材質黄銅・樹脂質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95
  • 小便器用自閉バルブ部 THG7 TOTO

    小便器用自閉バルブ部 THG7

    TOTO
    8,198税込9,018
    1個
    欠品中
    適合品番T601PX
  • 小便器用ピストンバルブ部・TG60PN用 TOTO

    小便器用ピストンバルブ部・TG60PN用

    TOTO(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合品番TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
  • ダイヤフラム TOTO

    ダイヤフラム

    TOTO(68件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
  • 大便器フラッシュバルブ TOTO

    大便器フラッシュバルブ

    TOTO(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    用途パブリック、大便器用使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16
  • 品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用 TOTO

    品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用

    TOTO
    68,980税込75,878
    1セット
    5日以内出荷
    洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm付属品(U500)目皿×1、給水金具×1セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0バルブ径(Φmm)13排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40使用水水道水給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
  • フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワ

    フラッシュマン(小便器用自動洗浄器)

    ミナミサワ(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
    付属品キャップナットタイプ後付タイプ使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水使用電池単三アルカリ乾電池2本外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御寸法(外径×高さ)(mm)74×135
  • 大便器フラッシュバルブ用押し棒部 TOTO

    大便器フラッシュバルブ用押し棒部

    TOTO(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×95
  • 床置小便器 UFH508CR+TG600PN TOTO

    床置小便器 UFH508CR+TG600PN

    TOTO
    53,980税込59,378
    1セット
    5日以内出荷
    洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)質量(kg)(U508C)32.0バルブ径(Φmm)13排水方式床排水使用環境温度(℃)1~40給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上使用水水道水給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
  • 小便フラッシュバルブ(節水形) INAX(LIXIL)

    小便フラッシュバルブ(節水形)

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)壁と給水口芯の距離:75呼び径(mm)13適合配管径(Φmm)16管種直管
  • 自動大便器フラッシュバルブ用ピストンバルブ部(TEF70型・TEF80型用) THJ10R TOTO

    自動大便器フラッシュバルブ用ピストンバルブ部(TEF70型・TEF80型用) THJ10R

    TOTO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    適合本体TEF70型・TEF80型他用長さ(mm)56外径(Φmm)42.5適合流体水道水、再生水共用
  • 電磁弁ASSY(ラッチ式) INAX(LIXIL)

    電磁弁ASSY(ラッチ式)

    INAX(LIXIL)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    小便器自動洗浄システム用電磁弁部
    仕様小便器自動洗浄システム用電磁弁部
  • パッキン TOTO

    パッキン

    TOTO(9件のレビュー)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    材質ゴム・樹脂質量(g)30
  • 自閉バルブ部 TOTO

    自閉バルブ部

    TOTO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    適合(TMF49C1GARR),(TMF49C1GS),(TMF49C1N),(TMF49C2GARR),(TMF49C2N),TMF49E型