カテゴリ
- 測定用品(5)
- オフィス家具(2)
- バイク純正部品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「t603b」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Bull Lock TUSKEY
KYO-EI(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(4個)当日出荷から9日以内出荷耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。 プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。付属品キーアダプター全長(mm)31タイプロックナット外径(Φmm)23テーパー60°六角軸二面幅(mm)19/21(キー)RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23キー外径(Φmm)26
タイマー
セイコー(SEIKO)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質プラスチック枠:薄茶、デジタル表示部前面:プラスチック質量(g)25寸法(cm)66×55×13機能アラームオートストップ機能(約16秒間)、分表示(99分計測)、ポーズ機能、リピート機能、ひも・磁石つき電池アルカリボタン電池SB-F9(LR44)×1電池寿命約1年
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥2,998~税込¥3,298~1個(300g)ほか5日以内出荷フィアット純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフィアット危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ピピタイマー ひも磁石付き 校正証明書付
セイコー¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。 プッシュキー操作で99分までセット可能です。寸法(mm)65×55×13質量(g)約25電源SB-F9ボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位表示形式デジタル最大設定時間99分最小設定時間1分設置方法ストラップ装着アズワン品番1-453-02-20校正証明書一般校正
ピピタイマー ひも磁石付き 校正証明書付
セイコー¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。 プッシュキー操作で99分までセット可能です。寸法(mm)65×55×13質量(g)約25電源SB-F9ボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位表示形式デジタル最大設定時間99分最小設定時間1分設置方法ストラップ装着アズワン品番1-453-02-56校正証明書一般校正
ピピタイマー ひも磁石付き 校正証明書付
セイコー¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。 プッシュキー操作で99分までセット可能です。寸法(mm)65×55×13質量(g)約25電源SB-F9ボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位表示形式デジタル最大設定時間99分最小設定時間1分設置方法ストラップ装着アズワン品番1-453-02-57校正証明書一般校正
PCT603-B 電流センサ DC-300kHz ±600A 1000:1 ±10ppm 【国内正規品】【1年メーカー保証】
PINTECH¥109,800税込¥120,7801台31日以内出荷【高精度電流測定で幅広い用途に対応】DC±200A~±600A(モデル別)まで対応し、最大±720Aの過負荷にも対応。精度±0.1%の高精度設計により、電源評価・インバータ・バッテリー試験などで信頼性の高い電流測定を実現します。【広帯域DC~300kHz&高速応答】DC~300kHz(-3dB)の広帯域と200A/μsの高い変化率に対応し、急峻な電流変化も忠実に検出。スイッチング電源やモーター制御など高速応答が求められる測定に最適です。【高い互換性と安定した出力】電流変換比1000:1、最大±200mA~±600mA出力に対応。±15V電源・DB9インターフェース採用で既存システムへの組み込みが容易、安定した信号出力で測定精度と再現性を向上させます。【堅牢設計&広い動作環境】動作温度-40~+85℃、保存温度-55~+95℃に対応し、過酷な環境でも安定動作。最大開口36mmで多様な導体に対応し、コンパクト設計(約480g)で現場・ラボ問わず扱いやすい電流センサーです。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
油性ボールペン替芯 4C-0.7芯
ゼブラ(12件のレビュー)¥63税込¥691本当日出荷適合シャーボ(SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボケア+1、SK-シャーボG、ジェル・シャーボは除く)、シャーボ X、手帳用(T-3)、手帳用500(T-5)、手帳用DX(TU-601 / TU-602 / TU-603 / TU-604)、手帳用ツゥーカラー(B2A1)、ペンポッド(BA17)、クロスモード、手書きリンク専用油性ボールペン、ミンナ和柄(BA26)、ワークダッシュ(BA60)、トレッチェント(B3A10)、フォルティア500(BA81)、SL-F1mini(BA55) / SL-F1mini(BA56)全長(mm)67質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本色数単色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応![引違い書庫 上置・下置両用(開梱設置サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728906-230512-02.jpg)
引違い書庫 上置・下置両用(開梱設置サービス付)
プラス[家具]¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷から10日以内出荷サイズが豊富な引違い扉タイプの書庫です。 奥行400mmタイプはB5、A4に対応、奥行515mmタイプはB4、A3に対応します。 2台を上下に連結可能です(横幅・奥行が同じサイズ同士に限ります)。 下置として設置する場合は別売の専用ベースが必要となりますので同時購入ください。 また、上下連結金具は付属いたしませんので、上下連結される場合は別売の上下連結金具セット(SS-JGRK)を同時購入ください。仕様錠=開閉表示付材質鋼板、焼付塗装色エルグレー設置形態上置き・下置き両用鍵付きグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)24サービス分類組立・設置・取付![A4対応書庫 上置用(開梱設置サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728425-190509-02.jpg)
A4対応書庫 上置用(開梱設置サービス付)
プラス[家具]¥47,980~税込¥52,778~1台10日以内出荷A4サイズの書類・ファイルの収納に対応した書庫です。 上置用は高さ1120mmの下置用の上に設置してご使用ください。上置用には上下連結金具セット(4個)が付属します。 なお、上置用は別売の専用ベースを使用することで単体設置が可能です。 奥行サイズは400mmと515mmの2種類で、それぞれ幅880mmと1760mmの設定があります。 幅880mmタイプはオープンタイプ、両開き扉タイプ、引違い扉タイプ(ガラス戸またはスチール戸)の4種類がありますが、 幅1760mmタイプは引違い扉タイプ(ガラス戸またはスチール戸)のみの設定となります。材質鋼板、焼付塗装色エルグレー設置形態上置きグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)24サービス分類組立・設置・取付












![引違い書庫 上置・下置両用(開梱設置サービス付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728906-230512-02.jpg)


![A4対応書庫 上置用(開梱設置サービス付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728425-190509-02.jpg)