カテゴリ
- バイク純正部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

抗菌タイマー「ポポラ6」
ドリテック¥959税込¥1,0551台当日出荷SIAA抗菌仕様 6キータイプのシンプルでかわいいタイマー 大きい数字で見やすい大画面表示 「10分」「1分」「10秒」刻みで簡単セット 便利な時計機能付 最大セット時間99分50秒(カウントダウン) 最大計測時間99分59秒(カウントアップ)材質ABS樹脂電源単4形乾電池表示方式液晶デジタル4桁機能フック穴/スタンド:あり、お知らせ方法:アラーム保証期間1年間最大設定時間99分50秒アラーム警鳴時間(秒)約60マグネットネオジウム磁石リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
Bull Lock TUSKEY MAG
KYO-EI(7件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(4個)当日出荷から9日以内出荷ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。 シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。付属品キーアダプター全長(mm)35サイズM12×P1.5タイプロックナットシャンク径(Φmm)18.5シャンク長(mm)12.5六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)28キー外径(Φmm)26
コレクションシェルフ
東谷¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷洋風のアンティーク扉のような、可愛いフォルムのコレクションシェルフです。アーチ状の曲線を描く丸みを帯びた愛らしいデザインです。大きすぎず小さすぎず様々な場所に置ける丁度良いサイズです。扉の本体側にマグネット受けがあるので、ピタッと扉を閉めることができます。棚は全部で3つあり、一番上の棚は固定タイプです。2段目・3段目はガラス板を使い高さ調整が可能で、それぞれ3段階の高さ調整ができます。ガラス板は5mm強化ガラスを使用しているので強度面も安心です。天然木オーク(突板)の木目を活かしたデザインなので、ナチュラルな雰囲気やガーリーな雰囲気の家具との相性も抜群です。脚はねじ込みタイプの簡単組立式です。用途雑貨や趣味のディスプレイに。組立方法組立必要寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×25×95
フットレスト フロント用 ブラック MMU501
モートーン¥12,980税込¥14,2781個欠品中メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU501。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。。タイプ:フロント用。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:2個。製法:鋳造。備考:バンクセンサー取付可能、T100/T120はポジション約20mmUP。関連商品:品番:GSS004,MMU594,MMU599,CSS006,MMU085,MMU088,MMU621C,OTS008B仕様関連商品:品番:GSS004,MMU594,MMU599,CSS006,MMU085,MMU088,MMU621C,OTS008B材質ステンレス色ブラック備考バンクセンサー取付可能、T100/T120はポジション約20mmUPタイプフロント用製法鋳造入数2個
レシートプリンター
EPSON¥76,980税込¥84,6781台5日以内出荷から6日以内出荷TM-m30シリーズの進化系次世代モデル。凹凸がなく清掃がしやすい、抗菌素材を採用した新デザイン、スタイリッシュ&クリーンなデザインにリニューアル。手のひらサイズはそのままに、最大300mm/秒の高速印刷・ニアエンドセンサー搭載・レシート用紙の丸まり軽減機能搭載。タブレットPOSを支える高拡張性で安心の店舗運営に貢献。多様なOSに対応できる開発キットと各種ユーティリティー付属品ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット、ロール紙、セットアップガイド、製品保証書仕様●MCBF:6500万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(中央1点切り残し)/フルカット●オートカッター寿命:パーシャルカット時:220万カット、フルカット時:150万カット ※カット方法混在利用時は、使用状況によりカット寿命は表記と異なります。●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、Code93、Code128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 AztecCode、 Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/576ドット(42/32 桁モード時:546ドット)、紙幅58mm時/420ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】48/35 桁モード時 48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字)、42/32 桁モード時42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字)、【紙幅58mm時】48/35 桁モード時 35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字)42/32 桁モード時 32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●対応文字コード:JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字質量(kg)1.3消費電力(W)動作時/約30.6、待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター(PS-190)・ACケーブル同梱)印字密度203dpi×203dpi印字方式ラインサーマル印字速度最大300mm/秒フォント12×24、10×24、9×17(ANK)/24×24、20×24(漢字)サイズ(mm)127×128×130インターフェイス【通信】USB Type-C(USB2.0 High-Speed、USB PD対応 最大18W)、USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed)、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth(R)5.0 Dual mode(MFi認証型番:TM303H621W/TM303H622B)、【周辺機器】USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2、USB Type-C(USB2.0 High-Speed、最大1.5A)×1、USB Type-C(USB PD対応、通信ポート兼用)×1、ドロアーキック(外付けブザー接続可)文字サイズ(mm)1.25(W)×3.00(H)/1.13(W)×3.00(H)/0.88(W)×2.13(H)(ANK)、3.00(W)×3.00(H)/2.50(W)×3.00(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら