カテゴリ

  • 梱包用品(5)
    • OPP袋(5)
  • 卓上消耗品(3)
    • 洋菓子・スイーツ用袋(3)
  • 作業工具(275)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • 農業機械(114)
  • 制御機器(113)
  • 自動車純正部品(80)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • バイク部品(64)
  • 切削工具(36)
  • メカニカル部品(34)
  • 測定用品(33)
  • 物流用品(29)
  • 電気材料(27)
  • 自動車補修部品(24)
  • 清掃用品(18)
  • バイク純正部品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 家電(9)
  • オフィス家具(8)
  • 電動工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(6)
  • カー用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
幅(mm)
高さ(mm)
種類
厚さ(mm)
0.03
材質
OPP・ポリプロピレン
入数(枚)
100・1000
透明
テープ部分(mm)
30
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t7-10」の検索結果

1,198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPクリスタルパック T7-10 cottaOPPクリスタルパック T7-10cotta
439税込483
1枚(100枚)
9日以内出荷
製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。 テープ付で封ができます。
材質OPP寸法(mm)0.03×70×100+30
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)HEIKO(152件のレビュー)
349税込384特価
1パック(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(144件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
テープ付きOPP袋 モリヤマ化成テープ付きOPP袋モリヤマ化成
309税込340特価
1パック
当日出荷から10日以内出荷
小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋(テープ付)テープあり
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
シリコンチューブ ケニスシリコンチューブケニス(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から8日以内出荷
-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
438税込482
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
超音波洗浄機 シチズン超音波洗浄機シチズン(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40消費電力(W)40槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード材質(洗浄槽)ステンレスSUS304質量(kg)1.27定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141電源コード(m)1.5振動子2個タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
アクリル仕切板 河淳アクリル仕切板河淳(2件のレビュー)
239税込263
1枚
5日以内出荷
透明材質(本体)アクリル
クリアパック フタなし #30 カクケイクリアパック フタなし #30カクケイ(2件のレビュー)
219税込241
1袋(100枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTWIKO(日本トムソン)(20件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係日本緑十字社
899税込989
1組(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
取付方式ステッカー材質アルミステッカー
AC/DC電流プローブ PINTECHAC/DC電流プローブPINTECH
69,980税込76,978
1個
当日出荷から33日以内出荷
最高300kHzの電池駆動の電流プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析クランプ径(Φmm)11確度0.02
汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRTIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
428税込471特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
ディップスイッチ A6T omron(オムロン)ディップスイッチ A6Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から86日以内出荷
豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
砲金ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
オネジ同士のつなぎに使用
材質青銅形状ユニオン種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
チューブ サンホープチューブサンホープ(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
しなやかで扱いやすいハンガースプレーセット用チューブです。
光ファイバテスター サンワサプライ光ファイバテスターサンワサプライ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書測定範囲-70~+10dBm質量(g)約282(電池含まず)電源単三乾電池×3本表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183設定方式Reference(基準値)設定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×183×42対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ単位dm、dBm、uW使用電池単三乾電池×3本測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625適合ケーブル光ファイバケーブル
回転式こて先クリーナー HAKKO(白光)回転式こて先クリーナーHAKKO(白光)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
クリーニングスポンジとクリーニングワイヤー(599B)の長所を持ち合わせた商品。水を使用しないので、クリーニング時、こて先の温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 開口部はこて先を挿入する部分のみで、はんだの飛散を完全防止。 はんだの取れ具合を2種類のブラシでコントロール。 1秒間のクリーニングで、こて先温度のドロップが最小限に。 静音設計で、作業時の騒音によるストレスが軽減。 簡単なメンテナンス。 白光製こて台 HAKKO FH-101、HAKKO FH-200、HAKKO FH-201ならネジ2つで接続可能。それ以外のこて台は並べて使用可。
質量(kg)本体/0.45、ACアダプター/0.25定格ACアダプター/DC24V 130mA電力(W)消費/5、待機/0.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/71×77×107ACアダプター/45×40×65モーター定格DC24V 50mA
ネジピンゲージ 伊東NCネジピンゲージ伊東NC
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
OPボードン袋 HEIKOOPボードン袋HEIKO
308税込339
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
防曇加工したOPP袋です。 テープ付きタイプで剥離紙が帯電防止のアルミ紙になっており、作業効率がアップします。 食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPPボードンフィルム
MT柄チャッキングリーマー CR-MT 大洋ツールMT柄チャッキングリーマー CR-MT大洋ツール
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
コンテナカバー, T 7, T 10, T 15, T 17 ケルヒャーコンテナカバー, T 7, T 10, T 15, T 17ケルヒャー
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐコンテナカバーです。マシンを守り安定して掃除機が動作します。ナイロン製。T 10/1,T 7/1 Plusに対応。
適合機種T 10/1、T 7/1 Plus質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×280×85入数1
砲金ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
オネジ同士のつなぎに使用
材質青銅形状ユニオン種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
YSK 極ダイヤ セブン 100mmx7P YSK工業YSK 極ダイヤ セブン 100mmx7PYSK工業
9,598税込10,558
1枚
3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)7刃厚(mm)1.5
金属顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
779,800税込857,780
1台
5日以内出荷
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(6V 30W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
カーペットタイルNT-7100P D-eco サンゲツカーペットタイルNT-7100P D-ecoサンゲツ
1,098税込1,208
1枚ほか
4日以内出荷
仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率62%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくいパイル長(mm)H5.5、L2.5材質(パイル)リサイクル原着ナイロン100%防炎性能試験番号E2210111パイル密度1/10G×11.6STグリーン購入法適合再生材使用率(%)47全厚(mm)7.5
松葉鋏 メッキ刃ガード付 BP 近正松葉鋏 メッキ刃ガード付 BP近正
2,998税込3,298
1個
当日出荷
刃部にハードクロームメッキを施しており、サビさびにくい。グリップには落下防止のためのガード付き。ガードが大きいため軍手を着用しても楽々使用可能。
全長(mm)220刃長(mm)63質量(g)145
ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ ニチアスナフロン(R)PTFEベンダブルチュニチアス
80,344税込88,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。
用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。材質ナフロン(R)全長(m)10半透明(有色含む)使用温度範囲0~260℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
金属顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
799,800税込879,780
1台
5日以内出荷
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書照明装置反射照明:LED落射ケーラー照明(3W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
あなたの相棒Ⅱ 花柄ステッキ 伸縮 白花柄 マキテックあなたの相棒Ⅱ 花柄ステッキ 伸縮 白花柄マキテック
7,998税込8,798
1本
8日以内出荷
主張しすぎない、上品な花柄を採用
仕様杖先ゴム:16Φ(DDP-16BK)材質支柱/アルミ、握り部/木製、先ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン白花柄質量(g)約230長さ(cm)68.5~91(伸縮10段階調節)アズワン品番63-7883-52
ピラー(L)インナーセンター (GE) MAZDA(マツダ)ピラー(L)インナーセンター (GE)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
リーンフォースメント(L) ヒンジ (GE) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント(L) ヒンジ (GE)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷
フレームレート最大30fps有効画素数2048X1536(300万画素)撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサコネクタ出力:USB2.0静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)動画記録サイズ1280×960(120万画素)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
ピンゲージ ET7.1シリーズ アイゼンピンゲージ ET7.1シリーズアイゼン
12,880税込14,168
1本
7日以内出荷
ピラー(L) インナーフロント (GE) MAZDA(マツダ)ピラー(L) インナーフロント (GE)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
床見切り12T 段差タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業)床見切り12T 段差タイプ シート仕様DAIKEN(旧:大建工業)
8,198税込9,018
1箱(1本)
4日以内出荷から5日以内出荷
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途床見切り、後付けタイプ長さ(mm)1950寸法(mm)15×31.5×1950基材ABS樹脂表面オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)DAIKEN(旧:大建工業)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
床見切り12T 継手タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業)床見切り12T 継手タイプ シート仕様DAIKEN(旧:大建工業)
6,498税込7,148
1箱(1本)
4日以内出荷から6日以内出荷
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途床見切り、後付けタイプ表面オレフィンシート基材ABS樹脂ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
...
5557-10r特集