カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「t720-20」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 砲金ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    砲金ストリートエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    配管の曲がり部分に使用 呼び20
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類R×Rc
  • ボデー(R)リヤードアー (G06T) MAZDA(マツダ)

    ボデー(R)リヤードアー (G06T)

    MAZDA(マツダ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UCNシリーズ

    酒井製作所
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から52日以内出荷
    材質S45C種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
  • 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 LCSシリーズ

    酒井製作所
    6,698税込7,368
    1個
    10日以内出荷から22日以内出荷
    材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
  • 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 LCDシリーズ

    酒井製作所
    8,598税込9,458
    1個
    10日以内出荷から22日以内出荷
    材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1
  • ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
    仕様カーボン仕様材質(本体)高強度ウレタンタイプ標準種類GTカーボンベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.9寸法PLD(mm)0.8材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト形8MGT
  • 『パーツ販売』20 ボーダレス リミテッド GL(ガイドレス) K720-T SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』20 ボーダレス リミテッド GL(ガイドレス) K720-T

    SHIMANO(シマノ)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ 椿本チエイン

    ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 720 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:720mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0660アズワン品番65-7883-70
  • ネットワークカメラ VB-R11 Canon

    ネットワークカメラ VB-R11

    Canon
    429,800税込472,780
    1台
    13日以内出荷
    360°のフル旋回が可能。360°パン(横)方向に旋回し、さらに450°/秒の高速回転を実現。1台で効率的に広範囲のモニタリングが可能であることに加え、緊急時でもスピーディーに見たいポイントへ移動することが可能です。 クラス最高水準の低照度性能※1.3メガピクセルに対応したネットワークカメラにおいて。1.3Mピクセルの高感度CMOSセンサーなどにより、カラー撮影時には0.03ルクス、ナイトモードでの白黒撮影時には0.002ルクスの暗い環境での撮影が可能。犯罪の発生しやすい夜間警備の際に威力を発揮。 光
    仕様●タイプ:屋内タイプ●画像圧縮方式:JPEG/H.264●解像度:(H.264およびJPEG共通):1280×720、640×360、320×180、1280×960、640×480、320×240●画質:約130万画素●光学ズーム倍率:30倍●デジタルズーム倍率:20倍●画角:(W端~T端):水平画角:58.4°~ 2.1°、垂直画角:34.1°~ 1.2°●パン(左右)機能:あり 360°エンドレス旋回●チルト(上下)機能:あり 180°(0°~+180°)●有効画素数:130万画素●撮像素子:1/3型CMOS●レンズ焦点:(W端~T端):4.4~132 mm●レンズ明るさ:F1.4(W端)~F4.6(T端)●カラーナイトビュー機能:あり ナイトモード:0.002ルクス●対応照度:デイモード:0.03ルクス●音声機能:あり●音声入力:Φ3.5 mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE IN × 1(アンプ付きマイクと接続)またはMIC IN× 1(アンプなしマイクと接続)●音声出力:Φ3.5 mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE OUT × 1(アンプ付きスピーカーと接続)●ネットワーク:LAN × 1(RJ45、100Base-TX[オート/全二重/半二重])●本体重量:1990g●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:あり クラスB●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):本体非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-48