カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「t8-1002」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換こて先(T8シリーズ) HAKKO(白光)

    交換こて先(T8シリーズ)

    HAKKO(白光)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    交換こて先(T8シリーズ)
  • 落し口パッキン S8T1002 新日軽(LIXIL)

    落し口パッキン S8T1002

    新日軽(LIXIL)
    ¥839税込¥923
    1個
    7日以内出荷
    色ブラック系適合シリーズファインテラス
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1002MA-8Y-C3T2.5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1002MA-8Y-C3T2.5

    NSK(日本精工)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】200【最大】213ボール径(Φmm)1.588リード(mm)2.5有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】10【谷径】8.6【長さ】L0308【La】262【Lt】250ねじれ方向右
  • 機能部 TOTO

    機能部

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    機能部
    用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥8税込¥9
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ヒラザガネ図解NoMGC1000 ガバナ部品_No.120、BSA-420S エンジン ガバナ部品_No.130、BSA-420JSG G-4S エンジン ガバナ部品_No.130、BSA-420JEWG G-3 エンジン ガバナ部品_No.130、BSA-420JDS エンジン ガバナ部品_No.130、BSA-420JDESG G-3 エンジン ガバナ部品_No.130、BSA-420JDSG G-4S エンジン ガバナ部品_No.130、BSA-420JESG G-4 エンジン ガバナ部品_No.130、MGC1000 補助輪部品_No.170、BSA-420JAWG G-3 エンジン(ガバナ)部品_No.130、SSA-S1002 エンジン フライホイール・スタータ ~2004年6月部品_No.8、MS551DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.39、BSA-420JDSG G-4 エンジン ガバナ部品_No.130、BSA-420LDASH エンジン ガバナ部品_No.130、MS653DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.39など
  • ガスケット 2 NA BIGM(丸山製作所)

    ガスケット 2 NA

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガスケット 2 NA図解NoSSA-F616VT エンジン(ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ)部品_No.19、SSA-F616MAT エンジン(付属品・オプション)部品_No.65、SSA-Z600T エンジン (ターボチャージ オイルクーラ オイルバルブ)部品_No.8、SSA-Z600VT エンジン ターボチャージ、オイルクーラ、オイルパルプ部品_No.8、SSA-S1002(4)-1 付属品・オプション部品_No.65、SSA-S611VT エンジン ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ部品_No.19、SSA-S1002(4)-1 エンジン ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ部品_No.19、SSA-S1000 エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ部品_No.29、SSA-S602DXVT エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ 2004年7月~部品_No.39、SSA-Z600MAT ターボチャージ・オイルクーラ・オイルパイプ部品_No.8、SSA-S610VT -1 エンジン ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ部品_No.19、SSA-S602DXVT エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ ~2004年6月部品_No.29、SSA-S1002 エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ ~2004年6月部品_No.29、SSA-S610VT -1 エンジン 付属品・オプション部品_No.65、SSA-S611VT エンジン 付属品・オプション部品_No.65、SSA-α1002ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.85、SSA-F616MAT エンジン(ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ)部品_No.19、SSA-S1002 エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ 2004年7月~部品_No.39、SSA-F616VT エンジン(付属品・オプション)部品_No.65
  • ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプション SMC

    ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプション

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット
    20日以内出荷
    用途HF2B-ASG- □TV Series用マニホールド用長ねじボルトセット付属品六角ナット・平座金(各4個)適合ボルト個数:2材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応