カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)

「t8-1005」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換こて先(T8シリーズ) HAKKO(白光)

    交換こて先(T8シリーズ)

    HAKKO(白光)
    7,598税込8,358
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    交換こて先(T8シリーズ)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005

    興研
    38,980税込42,878
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
    用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形種類(面体)半面型国家検定合格番号第TP122号フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)公称稼動時間(時間)約6.7係数指定防護係数:33防水性IP54
  • レーザラインセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    レーザラインセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類測長センサ接続方式コネクタ接続使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分保存湿度範囲35~85%RH耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
  • テラス/テラス囲い Φ42雨樋用 たて樋ソケット 新日軽(LIXIL)

    テラス/テラス囲い Φ42雨樋用 たて樋ソケット

    新日軽(LIXIL)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    適合シリーズサンルーミィ、ストックランド、バルコニー7型、ファインテラス
  • バルコニー Φ42雨樋用 たて樋ソケット 新日軽(LIXIL)

    バルコニー Φ42雨樋用 たて樋ソケット

    新日軽(LIXIL)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ブラック系適合シリーズサンルーミィ、ストックランド、バルコニー7型、ファインテラス
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    189税込208
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称ナット図解NoBSA-420JEW エンジン スタータ分解部品_No.190、SSA-アルフア1005VT 油圧ポンプ部品_No.8、MS653DR4T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.10、SSA-F617VT-1 エンジン(油圧ポンプ)部品_No.8、BSA-420JAW エンジン(スタータ分解)部品_No.190、MS653DR6T2-K インジェクションポンプ部品_No.10、MS753DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.96、BSA-662 1062シリーズ エンジン フライホイール、スタータ部品_No.9、GR16-M サクションパイプ部品_No.50、MS753DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.40、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.44、MS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.10、BSA-420JESG G-4 エンジン スタータ分解部品_No.190など
  • Cガタトメワ BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ

    BIGM(丸山製作所)
    225税込248
    1個
    8日以内出荷
    規格ジクヨウ18部品名称Cガタトメワ図解NoMSA410R2T-M 走行ミッション部品_No.12、MSA415R4CS-1(8.5) ソウコウミッション部品_No.12、MS753DR4T2-K オプション ソウコウミッション部品_No.21、MSA415R8C-RV(8.5) ソウコウミッション部品_No.21、SSA-アルフア1005MAT HST部品_No.24、MSA410-K 走行ミッション部品_No.21、MS753DR6T2-K オプション ソウコウミッション部品_No.12、MSA410R2T-M 走行ミッション部品_No.21、MSA413R3-M ソウコウミッション部品_No.12、MSA615R8C-RV(11.5) ソウコウミッション部品_No.12、MSA413R4C 8.5 ソウコウミッション部品_No.21、MSA415R4C-125(10) ソウコウミッション部品_No.21、MSA413R3-M ソウコウミッション部品_No.21、MSA415R4C-125(8.5) ソウコウミッション部品_No.12、MSA413R2T-M 走行ミッション部品_No.21など
  • プラグマトメ BIGM(丸山製作所)

    プラグマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    備考G1/4 61フクム規格G1/4部品名称プラグマトメ図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.15、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.8、BSA-600LDMQ(JP) フロントデフ分解部品_No.30、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.15、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機2部品_No.39、MS413ESTR-100-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MS313EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.15、MSV413L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、BSA-420JAW 動力噴霧機-1(MS620S)部品_No.15、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.17、MS415R4CF-125(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MS653MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17など